アソシエイテッドスプリング レイモンド CU2900 ガススプリング
フィルター
形式 | モデル | 強 | 圧縮された長さ | 拡張長さ | シリンダー径 | ロッキング | 固定抵抗 | 調整可能な抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU2900-010 | 8655ポンド | 75 mm | 85 mm | 2 1 / 2 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥128,396 | |
A | CU2900-016 | 9215ポンド | 87 mm | 103 mm | 2 1 / 2 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥131,828 | |
A | CU2900-025 | 9665ポンド | 105 mm | 130 mm | 2 1 / 2 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥135,560 | |
B | CU2900-032 | 9935ポンド | 118 mm | 150 mm | 2 1 / 2 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥139,282 | |
A | CU2900-040 | 10160ポンド | 135 mm | 175 mm | 2 1 / 2 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥144,954 | |
A | CU2900-050 | 10295ポンド | 155 mm | 205 mm | 2 1 / 2 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥149,792 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アパッチミルズ
- キーシャフト
- ワイコ
- リングスパン
- マックスコア
- 交通ドア
- UV懐中電灯
- ステンレス鋼管継手
- 空気圧シリンダー制御
- テストクリップとプローブ
- CONDOR バックサポート ランバーパッド付き メッシュ
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ イエロー
- MECHANIX メカニックス オリジナル コヨーテ スモール ワークグローブ MG-F72 TAA
- MCR SAFETY レザー溶接作業手袋、プレミアムグレインゴートスキン
- JOHN GUEST メトリック スイベル オス ブランチ ティー、BSPT スレッド、アセタール ブラック
- ディクソンレンチ
- WOODHEAD130000シリーズコードセット
- SPEARS VALVES CPVC Yパターンバルブ、ソケットエンド、FKM
- WEG CSW シリーズの空のエンクロージャ
- ABILITY ONE 緊急ライトスティック