アソシエイテッドスプリング レイモンド CU11800 ガススプリング
フィルター
形式 | モデル | 強 | 拡張長さ | 圧縮された長さ | シリンダー径 | ロッキング | 固定抵抗 | 調整可能な抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU11800-032 | 36900ポンド | 187 mm | 155 mm | 4 3 / 4 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥207,589 | |
A | CU11800-040 | 37100ポンド | 220 mm | 180 mm | 4 3 / 4 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥221,391 | |
A | CU11800-050 | 37300ポンド | 260 mm | - | 4 3 / 4 " | いいえ | いいえ | いいえ | ¥241,630 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーシャフト
- モエン
- ミュラースチーム
- ヴィージー
- ポルテックス
- ボトルとジャー
- シーブシェイカー
- 双方向圧縮コネクタ
- 熱ユニット
- 空気と水のアフタークーラー
- DWYER INSTRUMENTS GBT シリーズ 暗闇で光るバイメタル温度計
- ALLPAX ガスケットカッターシステム ボトムシャフトリビルドキット
- PS DOORS Edgehalt シングルラダーセーフティゲート
- KEO カウンターシンク、6 枚刃、コバルト
- TRITAN SAPシリーズ ピローブロックベアリング
- ACROVIN エンドキャップ、ミッションホワイト、アクロヴィン
- VERMONT GAGE Go 標準ねじプラグゲージ、3/8-16 Unc
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フラッシュ スタイル TT レデューサ ブッシング、Mipt x Fipt
- シュナイダーエレクトリック PLC 拡張およびインターフェース モジュール