GRAINGER ローソケットヘッドキャップスクリュー、鋼クラス 8.8、六角ソケット、亜鉛メッキ、メートル法 Coa
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ねじ山径 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07090.040.0006 | M4 X 0.7 | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 6" | M4 | 6" | ¥2,794 | |
B | M07090.040.0010 | M4 X 0.7 | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 10 " | M4 | 10 mm | ¥1,744 | |
C | M07090.040.0020 | M4 X 0.7 | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 20ft。 | M4 | 20 mm | ¥3,342 | |
D | M07090.040.0012 | M4 X 0.7 | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 12 " | M4 | 12 mm | ¥3,599 | |
E | M07090.040.0016 | M4 X 0.7 | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 16 | M4 | 16 mm | ¥2,156 | |
F | M07090.040.0008 | M4 X 0.7 | 3 mm | 7 mm | 2.8 mm | 8" | M4 | 8 mm | ¥3,414 | |
G | M07090.050.0016 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 16 | M5 | 16 mm | ¥2,875 | |
C | M07090.050.0020 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 20ft。 | M5 | 20 mm | ¥2,333 | |
H | M07090.050.0025 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 25ft。 | M5 | 25 mm | ¥3,300 | |
C | M07090.050.0012 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 12 " | M5 | 12 mm | ¥1,757 | |
I | M07090.050.0008 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 8" | M5 | 8 mm | ¥2,101 | |
C | M07090.050.0010 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 10 " | M5 | 10 mm | ¥1,717 | |
J | M07090.050.0030 | M5 X 0.8 | 4 mm | 8.5 mm | 3.5 mm | 30 " | M5 | 25 mm | ¥3,217 | |
K | M07090.060.0040 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 40 mm | M6 | 25 mm | ¥3,667 | |
L | M07090.060.0016 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 16 | M6 | 16 mm | ¥2,817 | |
M | M07090.060.0035 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 35 mm | M6 | 25 mm | ¥3,346 | |
C | M07090.060.0010 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 10 " | M6 | 10 mm | ¥2,603 | |
N | M07090.060.0020 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 20ft。 | M6 | 20 mm | ¥3,495 | |
C | M07090.060.0050 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 50ft。 | M6 | 25 mm | ¥7,781 | |
C | M07090.060.0025 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 25ft。 | M6 | 25 mm | ¥4,058 | |
C | M07090.060.0012 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 12 " | M6 | 12 mm | ¥2,894 | |
O | M07090.060.0030 | M6 X 1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 30 " | M6 | 25 mm | ¥4,141 | |
P | M07090.080.0020 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 20ft。 | M8 | 20 mm | ¥5,539 | |
Q | M07090.080.0035 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 35 mm | M8 | 30 mm | ¥8,425 | |
R | M07090.080.0016 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 16 | M8 | 16 mm | ¥5,138 | |
S | M07090.080.0050 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 50ft。 | M8 | 30 mm | ¥10,314 | |
C | M07090.080.0010 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 10 " | M8 | 10 mm | ¥3,142 | |
T | M07090.080.0012 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 12 " | M8 | 12 mm | ¥5,593 | |
U | M07090.080.0040 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 40 mm | M8 | 30 mm | ¥9,594 | |
V | M07090.080.0060 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 60 | M8 | 30 mm | ¥14,148 | |
W | M07090.080.0045 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 45 mm | M8 | 30 mm | ¥8,831 | |
X | M07090.080.0030 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 30 " | M8 | 30 mm | ¥5,845 | |
Y | M07090.080.0025 | M8 X 1.25 | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 25ft。 | M8 | 25 mm | ¥7,380 | |
Z | M07090.100.0035 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 35 mm | M10 | 35 mm | ¥5,068 | |
A1 | M07090.100.0060 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 60 | M10 | 35 mm | ¥9,522 | |
C | M07090.100.0050 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 50ft。 | M10 | 35 mm | ¥5,580 | |
B1 | M07090.100.0020 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 20ft。 | M10 | 20 mm | ¥11,840 | |
C1 | M07090.100.0030 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 30 " | M10 | 30 mm | ¥10,535 | |
D1 | M07090.100.0016 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 16 | M10 | 16 mm | ¥10,293 | |
E1 | M07090.100.0025 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 25ft。 | M10 | 25 mm | ¥12,110 | |
F1 | M07090.100.0040 | M10 X 1.5 | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 40 mm | M10 | 35 mm | ¥8,257 | |
G1 | M07090.120.0060 | M12 X 1.75 | 10 mm | 18 mm | 7 mm | 60 | M12 | 45 mm | ¥16,390 | |
H1 | M07090.120.0030 | M12 X 1.75 | 10 mm | 18 mm | 7 mm | 30 " | M12 | 30 mm | ¥6,313 | |
C | M07090.120.0050 | M12 X 1.75 | 10 mm | 18 mm | 7 mm | 50ft。 | M12 | 45 mm | ¥10,459 | |
I1 | M07090.120.0035 | M12 X 1.75 | 10 mm | 18 mm | 7 mm | 35 mm | M12 | 35 mm | ¥5,463 | |
J1 | M07090.120.0025 | M12 X 1.75 | 10 mm | 18 mm | 7 mm | 25ft。 | M12 | 25 mm | ¥8,291 | |
K1 | M07090.120.0020 | M12 X 1.75 | 10 mm | 18 mm | 7 mm | 20ft。 | M12 | 20 mm | ¥6,294 | |
C | M07090.160.0060 | M16 X 2 | 14 mm | 24 mm | 9 mm | 60 | M16 | 55 mm | ¥12,282 | |
L1 | M07090.160.0050 | M16 X 2 | 14 mm | 24 mm | 9 mm | 50ft。 | M16 | 50 mm | ¥15,098 | |
M1 | M07090.160.0070 | M16 X 2 | 14 mm | 24 mm | 9 mm | 70 mm | M16 | 55 mm | ¥4,037 | |
N1 | M07090.160.0080 | M16 X 2 | 14 mm | 24 mm | 9 mm | 80 mm | M16 | 55 mm | ¥6,664 | |
O1 | M07090.160.0040 | M16 X 2 | 14 mm | 24 mm | 9 mm | 40 mm | M16 | 40 mm | ¥6,122 | |
P1 | M07090.160.0030 | M16 X 2 | 14 mm | 24 mm | 9 mm | 30 " | M16 | 30 mm | ¥5,575 | |
Q1 | M07090.200.0040 | M20 X 2.5 | 17 mm | 30 mm | 11 mm | 40 mm | M20 | 40 mm | ¥21,660 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリーアクセサリー
- ダスターリフィルとミット
- タッピングツール
- バリ取りブレード
- ゴムホース
- 在庫ピッキングと収納カート
- 締め具
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- コンクリートとアスファルト
- SOLBERG エアオイルセパレーターアウトレット
- SPEAKMAN センチネルマークIIシリーズ
- SOUTHWIRE COMPANY ラチェットケーブルカッター
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL カートカバー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2-56 Unc
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 / 8-11 Unc Lh
- GRUVLOK シールリング-7012
- EATON 取り付けチャンネル
- GRAINGER ロードコーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機