GRAINGER 1-1 / 4 "-7径/ねじサイズ六角頭、グレード5鋼、亜鉛メッキ仕上げ、UNC(Coa
形式 | モデル | 長さ | スレッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | N01200.125.0250 | 2.5 " | 完全にスレッド | ¥2,666 | |
B | A01200.125.0250 | 2.5 " | 完全にスレッド | ¥36,832 | |
C | A01200.125.0300 | 3" | 完全にスレッド | ¥37,912 | |
C | N01200.125.0300 | 3" | 完全にスレッド | ¥2,382 | |
D | N01200.125.0350 | 3.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥3,236 | |
D | A01200.125.0350 | 3.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥35,844 | |
E | A01200.125.0400 | 4" | 部分的にスレッド化 | ¥36,161 | |
E | N01200.125.0400 | 4" | 部分的にスレッド化 | ¥3,584 | |
E | N01200.125.0450 | 4.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥4,235 | |
E | A01200.125.0450 | 4.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥35,676 | |
E | N01200.125.0500 | 5" | 部分的にスレッド化 | ¥4,188 | |
E | A01200.125.0500 | 5" | 部分的にスレッド化 | ¥31,165 | |
E | N01200.125.0550 | 5.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥4,959 | |
E | A01200.125.0550 | 5.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥40,706 | |
E | A01200.125.0600 | 6" | 部分的にスレッド化 | ¥47,665 | |
E | N01200.125.0600 | 6" | 部分的にスレッド化 | ¥6,536 | |
F | N01200.125.0650 | 6.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥6,899 | |
G | A01200.125.0650 | 6.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥43,921 | |
H | N01200.125.0700 | 7" | 部分的にスレッド化 | ¥7,203 | |
I | N01200.125.0750 | 7.5 " | 部分的にスレッド化 | ¥7,174 | |
J | N01200.125.0800 | 8" | 部分的にスレッド化 | ¥7,868 | |
I | N01200.125.0900 | 9" | 部分的にスレッド化 | ¥8,164 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットセッターとビットホルダー
- リキッドタイトコンジット
- バルブ取り付けハードウェア
- タップボルト
- バロメーター
- 砥石研ぎ石
- ネイルズ
- 構造フレーミングシステム
- グラスファイバー
- マリンポンプとRVポンプ
- JOHNSON CONTROLS SPDTスイッチ線間電圧機械式サーモスタット
- B&K PRECISION オシロスコーププローブ 150 帯域幅
- DIXON ロールオーバークランプ
- HOFFMAN 複合パネル
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-7 Unc
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 8 溝 QD シーブ
- BULLDOG 8K 角型トレーラー ジャッキ、直接溶接
- ENERPAC BシリーズOリング
- LITTLE GIANT センチネルグラスファイバー脚立
- HUB CITY 850 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ