PROTECTA
フィルタ
安全性
セキュリティ
安全性 フィルタ
落下保護全ラインナップを見る
ボディベルト すばやく簡単にタンバックルを調整でき、特に立った状態での落下防止のために全身ハーネスと併用できます。 40インチまでのウエストサイズで提供
コンクリートアンカー 転倒防止システムに互換性のある接続を提供する、回転式Dリングを内蔵した再利用可能なコンクリートウェッジアンカー。 取り付けと取り外しが簡単な専用のイージーグリップトリガーを備えています。 現場の柔軟性を高めるために、複数の方向に設置できます
落下防止キット パススルーバックルレッグと5ポイント調整を備えた軽量で耐久性のあるベーシックハーネス、再利用可能なルーフアンカー、衝撃吸収ストラップ付きロープアジャスター、スナップフック付き軽量ライフライン、ハンドル付きバケットを含む信頼性の高いキット
ハーネスアクセサリー ハーネス 怪我のリスクを最小限に抑え、建設および保守業界での偶発的な転倒から労働者を保護するために使用されます。 より柔らかいヒップパッド、硬いベルトウェビング、固定バックDリング、自動リセットストラップキーパーを備えています
水平および垂直ライフライン 接続デバイス、ハーネス、ロープグラブで使用するための50フィートと100フィートのナイロン製垂直ライフライン、および最大XNUMX人のユーザーに対応できる水平ライフラインシステムが含まれています
ストラップの配置と拘束 Dリングを装備したハーネスと併用した場合に、より良いポジショニングを可能にするように設計されたOSHA準拠のポジショニングストラップ。 耐久性のあるツイストリンクチェーン構造、脚の端にスナップフック、中央にセルフロック式の鉄筋フックが特徴です
屋根アンカー 平らなまたは傾斜した木製の屋根への設置に適したノックダウン使い捨てルーフアンカー。 屋根の輪郭に合わせて曲げることができる独自の刻印デザインと、腐食の蓄積を防ぐための亜鉛メッキ鋼構造が特徴です。 12個入りパックで提供
ロープグラブ 直径5/8インチのポリエステル/ポリプロピレン混紡ロープライフラインで使用するように設計されています。 ユーザーが上下に移動購入に進むきに自動的に追従するモバイル設計と、転倒時にロープグラブをロックするカムレバーブレーキが特徴です。 ユーザーがグラブを所定の位置に固定できるようにする
自己収縮型ライフライン 偶発的な転倒を防ぐために高所で働く専門家によって使用されます。 セルフロックアンカー、内蔵キャリングハンドル、インジケーター付きセルフロックインパクトフック、予備のライフラインシステムを備えています
衝撃吸収ストラップ 建設作業員、クレーンオペレーター、ロッククライマー、橋の画家に最適です。 合金/亜鉛メッキ鋼製で、耐摩耗性に優れています。 さまざまな長さ、アンカータイプ、耐久性のある線材で利用可能
特殊アンカー 自動引き込み式ライフライン、ランヤード、全身ハーネスとの使用を目的としたデュアルリングタイオフアダプターが含まれています。 一方の端にはオートロックカラビナが、もう一方の端には310つの高強度スチールDリングが付いています。 最大XNUMXポンドの重量をサポートします
Protectaについて
Capital SafetyブランドのProtectaは、高さ、閉所、産業救助に特化した落下安全装置の大手メーカーです。 Protectaカタログには、ボディハーネス、ストラップ、ライフライン、ボディベルト、アンカーが含まれています。 Protectaハーネスは、建設現場やさまざまな製造、軍事保守、輸送ユニットの作業員に快適さと安全性を提供します。 これらのProtecta安全ハーネスは、作業中の再調整の必要性を減らすための背面Dリングと、フィット感を向上させ、滑らかな外観を提供するためのモジュラー設計を備えています。 落下防止ストラップは合金/亜鉛メッキ鋼でできており、線材として耐久性と強度のあるポリエステル/ケブラー/ナイロンを使用しています。 これらの産業用安全製品とProtecta落下防止キットの幅広いものから選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- データとコミュニケーション
- サイン
- スプロケットと検査サービスドア
- 溶接棒とワイヤー
- 止め輪と品揃え
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- ガス検知アクセサリー
- スポット溶接機アクセサリー
- パネル保持クリップ
- バンドヒーター
- LASCO カップリング
- ZURN 浴室の蛇口、真ちゅう
- APPROVED VENDOR 加熱チップアセンブリ
- RENEWABLE LUBRICANTS 真空ポンプオイルコンテナ、黄色
- DIXON 男性のカップリング
- WOODHEAD 120075シリーズキー溝
- PASS AND SEYMOUR 断面トグルスイッチウォールプレート、中央セクション
- EATON CHF型標準遮断器
- FILLRITE 燃料ホース
- WIDIA 粉末金属ストレートフルートハンドタップ