PELICAN
フィルタ
照明
マテリアルハンドリング
安全性
空気力学
配管
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
照明 フィルタ
懐中電灯全ラインナップを見る
懐中電灯アクセサリー 電気または半導体デバイスの製造中に蓄積された静電気を地面に放電するために設計された静電気放電ケーブル。 最大限の導電率を実現する絶縁亜鉛メッキ鋼線を採用しています。 50、100、200 フィートの長さの構成で利用可能なバリエーション
懐中電灯充電器 最大2200フィートの高さで最大10ポンドの負荷材料を持ち上げたり下げたりするために使用されます。操作と保守が簡単な頑丈でシンプルなデザインと、空気供給を遮断購入に進む自動的に適用される自動調整ディスクブレーキが特徴です。 無制限のデューティサイクルで可変速度制御を提供
ハンドヘルド懐中電灯 南京錠、ボルト、金網、チェーンの切断に使用される非導電性ボルトカッター。 最大のグリップ力と切断力を実現するために、短いブレードと複合ヒンジ付きの長いハンドルが特徴です。 ガラス繊維のハンドルは優れた誘電特性を提供し、濡れた状態での安全性を高めます
ヘッドランプとハンズフリーライト 充電式ヘッドランプとハンズフリーライト。充電式アルカリ/リチウム電池で動作するLEDランプを備え、最大98メートルの光線を生成します。 ABS、Xylex、プラスチック製のボディ素材で利用可能
ペンライト 高い設定でも最大32時間のバッテリー燃焼時間を提供するように設計された工業用懐中電灯。 安全な電気操作を可能にするXenoyポリカーボネート樹脂/プラスチックボディを備えています
充電式懐中電灯バッテリーパック 3500mAhの最大出力を提供できるリチウムイオン/ニッケル水素電池が含まれています
充電式懐中電灯 LED /キセノンランプ(最大寿命100000時間)で構成される産業用/戦術用懐中電灯で、35〜180lmの範囲のビーム出力を生成します。 固定および調整可能なフォーカスバリアントで提供
特殊懐中電灯 NEMA定格の懐中電灯は、ヘッドを反転購入に進む回転する1つの白色LEDと、最大2/34インチの厚さの表面に取り付けられる内蔵クリップを備えています。 高い設定でXNUMX時間の実行時間を提供します
スポットライト
現場照明全ラインナップを見る
一時的な現場照明 IP54定格のリモートエリアLEDライトは、ACサイクルとDCサイクルの両方で動作し、最大消費電力は212 W、動作寿命は50000時間です。 低バッテリー警告システムとゴム製作動スイッチを備えたモデルも利用可能
ペリカンについて
ペリカンは40年以上にわたり、軍事、防火、産業用途向けのさまざまな製品を製造してきました。 Pelican Productsカタログには、ポータブル照明システム、温度制御パッケージソリューション、保護ケースが含まれています。 そのパッケージング製品ラインには、保護ケース、パレットクッション、ツール収納アクセサリー、収納トランク、サイトボックス、ツールボックス、チェストが含まれます。 ペリカンケースは気密性と防水性を備え、さまざまな色、寸法、耐荷重能力を備えています。 同社はまた、ペリカン懐中電灯、現場照明、ランタン、ペンライト、ヘッドランプ、ハンズフリーライトなど、さまざまな照明システムを提供しています。 これらは、さまざまなボディカラーと素材で利用できます。