PASS AND SEYMOURFlexcorシリーズ軽量プルグリップ


フィルタ
形式モデル破壊強度メッシュの長さケーブルサイズケーブル径
A
PL1252
----
見積依頼
B
PL1001
----
見積依頼
A
PL0622
----
見積依頼
A
PL0752
----
見積依頼
C
PL0501
----
見積依頼
C
PL0621
4100ポンド。11 ""0.62へ" 0.74"0.62へ" 0.74
見積依頼
D
PL1251
5800ポンド。15 ""1.25へ" 1.49"1.25へ" 1.49
見積依頼
A
PL1502
7500ポンド。25 ""1.5へ" 1.99"1.5へ" 1.99
見積依頼
D
PL1501
7500ポンド。16 ""1.5へ" 1.74"1.5へ" 1.74
見積依頼
A
PL1002
7500ポンド。20 ""1へ" 1.24"1へ" 1.24
見積依頼
E
PL2002
10000ポンド。26 ""2へ" 2.49"2へ" 2.49
見積依頼
E
PL2502
13000ポンド。28 ""2.5へ" 2.99"2.5へ" 2.99
見積依頼
E
PL3002
16200ポンド。30 ""3へ" 3.49"3へ" 3.49
見積依頼

Flexcorシリーズ軽量プルグリップ

Pass & Seymour Flexcor シリーズの軽量牽引グリップは、電気ケーブルおよびデータ ケーブルの設置に利用され、電線管やダクト内での効率的かつ安全なケーブルの牽引を容易にします。 これらのグリップは、取り付け中のケーブルの損傷を防止するための信頼できるソリューションを提供し、費用のかかるやり直しのリスクを軽減します。 これらは、建設現場、製造施設、データセンターなどの商業および産業環境で使用されています。 これらの Flexcor シリーズ グリップは、ケーブルをしっかりとグリップし、ケーブルの完全性を損なうことなく、安全かつスムーズに引っ張ることができます。 耐久性と耐食性を備えた亜鉛メッキ鋼構造が特徴です。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?