Newstripe | Raptor Supplies 日本

NEWSTRIPE

1941 年以来、Newstrip は現場メンテナンスおよびマーキング用途向けの舗装および床のストライピング装置を製造してきました。米国コロラド州オーロラに本社を置くこのブランドの製品ラインには、エアゾール廃棄缶/缶リサイクル システムおよび付属品が含まれます。 続きを読む

フィルタ

安全性

塗装設備および備品

フリートと車両のメンテナンス

マテリアルハンドリング

空気力学

配管

クリーニング

安全性 フィルタ

識別製品全ラインナップを見る

  • ステンシルとステンシルセット

    ゴミ箱、コンテナ、サッカー場、駐車場の屋台、滑走路、誘導路、その他の保留エリアをステンシルで印刷するために使用されます。 PolyToughプラスチック製で、さまざまなサイズがあります

交通安全全ラインナップを見る

  • 舗装マーカーと舗装マーキングテープ

    SafeMarkフィールドレイアウトシステムを使用して、プレーヤーの足首/足の怪我を防ぐのに適しています。 UV保護されたPolyFoamで作られており、破壊されないマーキングシステムを確保し、横滑りや引っ掛かりを防ぎます。 独自のウィングアンカーにより、破壊行為に強い設置が可能です。 10個の交換用マーカーが含まれています

安全保管全ラインナップを見る

  • エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム

    ニュースストライプエアゾール缶のリサイクル/パンクシステムは、リサイクルのためにエアゾール缶を減圧し、揮発性有機化合物を除去および捕捉し、缶をパンクおよび排水するように設計されています。 これらのエアゾール缶パンクチャシステムは、逃げる蒸気を捕らえるためのカーボンフィルターを備えており、30ガロン/ 55ガロンのドラム缶に簡単に設置できます。 AeroVentエアゾール缶廃棄システムは、最大2日間のフィルター寿命を持つSafe90Ventデュアルドラムフィルターと、缶がいつ減圧されるかをオペレーターに示すViz-a-Ballチェックインジケーターを備えています。 これらの廃棄システムの3Xバリアントは、一度に最大3つの缶を処理できるため、安全でない廃棄物処理のコストを削減できます。 これらの手動操作ハンドル/クランプシステムは、OSHA、EPA、RCRA、およびカリフォルニアSB1158規制に準拠しており、1缶および3缶の容量で利用できます。 ブランドの大きなスクイーズペール&缶クラッシャーは、最大13000ポンドの力を加えて、容器の容量を最大75%削減できます。 これらの破砕機は、コンテナのドアがサイクルの途中で開かれた場合に破砕プロセスを停止する安全インターロックシステムを備えています。 Raptor Supplies これらのペール缶&缶クラッシャーやその他のエアゾール缶リサイクル機器(交換用カートリッジ、メンテナンス修理キット、交換用フィルターに穴を開ける缶など)を幅広く取り揃えています。

Newstripeについて

このブランドの広範なカタログには、ステンシル、ストライプペイント、テンプレート、ペールクラッシャー、コンパクターが含まれています。 NewStripe ストライピングマシン (4250 Airless シリーズ) は、舗道や運動場のマーキング用に設計されています。これらのコンパクトで軽量なマシンには、塗料を無駄にすることなく明るく直線的なライン (幅 3000 ~ 2 インチ) をスプレーする調整可能な 6 psi 圧力ポンプが装備されています。 Raptor Supplies ユニークなデザインをデザインおよびペイントするためのステンシルとともに、幅広いストライピングソリューションを提供します。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の New Stripe MPN は、同等の Dragmat モデル番号への個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Newstrip 製品が入手可能です。

なぜ会社?

NewStripeの商品は小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの New Stripe アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

エアロベント システム

AeroVent システムは、アーク溶接されたスチール製の頑丈なエアロゾル缶穿刺システムです。缶を粉砕して金属スクラップにするのに最適です。これらの破砕機にはハンドル/クランプと Safe2Vent が作動する車が付いています。...続きを見る 

NewStripe の競争上の優位性

セーフ 2 ベント

Safe2Vent デュアル フィルター アセンブリは、エアゾール缶を取り除くためのソリューションです。 AeroVent 1X および 1 モデルを含むすべての単一缶廃棄システムで動作します。再利用可能な部品と交換可能なフィルターを備えており、コスト効率と耐久性を実現します。アセンブリの設計は、減圧されて安全に開けられることを示すことで安全性を確保します。

よくある質問

か Raptor Supplies 駐車場用のNewStripeストライピングマシンを提供していますか?

はい、駐車場用のストライピングユニットをお探しのお客様はチェックしてください。 RollerMasterラインストライピングマシン。これらのマシンは、操作が容易なコンパクトな設計が特徴です。煙も発生しないので食品倉庫にも最適です。

自分のニーズに合った Newstrip ステンシルを見つけるにはどうすればよいですか?

  • アプリケーションに必要な特定のシンボルまたはマークを特定します。
  • 表面積を測定して、適切なステンシル サイズを決定します。
  • 素材の耐久性を考慮し、屋内または屋外での使用に基づいて選択してください。

ブランドのキャスターホイールはいつ交換する必要がありますか?

  • ニューストライプを交換する キャスターホイール 磨耗の兆候が見られる場合。
  • ブレーキをかけたときにグリップ力がなくなったら交換してください。