クニペックスビックス
これらのツールは、削りくずを生成することなく、シーリングスリーブとパイプを切断します。 コンパクトなデザインは手にフィットし、現場での携帯性を提供し、ロック機構により安全な輸送が可能になります。
Knipexは、ドイツのヴッパータールに本社を置き、1942年以来、建設、電気、航空宇宙、電子機器、金属加工、配管業界向けにペンチやその他の工具を製造してきました。 続きを読む
電気技師や商人が、さまざまなワイヤーやケーブルをつかんだり、曲げたり、切断したり、ねじったりするために使用します。 ハンドルを引っ張って絶縁するための鋸歯状のクロスハッチの刻み付きグリップゾーンを備えています
調整ネジとリリーストリガーを備えたクロームバナジウム/スチールロッキングプライヤーで、さまざまな物体をしっかりと保持します。 さまざまな配管および溶接アプリケーションで丸い、平らな、および大きなオブジェクトをグリップするために、さまざまなジョースタイルで利用可能
狭いスペースや深いスペースにも適合します。 傷や引っかき傷を防ぎ、しっかりとしたグリップを提供するために、滑らかな/鋸歯状の表面を備えています。 ワイヤーを掴んだり、輪にしたり、切断したり、小さな物体を掴むのに適しています。
スナップ、ロック、または保持リングの取り付けまたは取り外しに広く使用されています。 強度と耐久性を実現するスチール構造と、リングの端をしっかりと保持して破損を防ぐジョーチップを備えています。
押しボタン/溝ジョイント/クイック調整および自動調整プライヤーが含まれており、パイプ、チューブ継手、またはコネクターを締めたり緩めたり、不規則な形状の物体をつかんだり、保持したり、回転させたりします。 さまざまなハンドルの材質とジョーの長さと幅で利用可能
南京錠、チェーン、金網、ボルトの切断に最適な耐久性のあるカッター。 長寿命のクロムバナジウム鋼ブレードと、切削ストロークを吸収するためのエラストマーインサートを備えた鍛造ストッパーを備えています。 最大48HRCの硬度の焼き戻し/プレストレスト鋼線を切断できます
センター/シャーカットケーブルおよびワイヤーカッターは、ブレードガイダンス用のロックおよびスクリュージョイントを備えた内部開口スプリングを備えています。 正確な操作を保証するために、快適なグリップハンドルを備えた頑丈な設計になっています。 ブレードは、耐久性を高めるためにカーブと表面研磨が施されています
大型のカッターが使用できない狭いスペースで小さなピンやワイヤーを切断できるように、狭いヘッドで設計されています。 硬度 62 HRC のオイル硬化エッジが特徴で、バナジウム鋼、スチール、工具鋼、クロムバナジウム鋼、黒色強化鋼のオプションで提供されます。
頑丈な用途向けの真空硬化ステンレス鋼外科用/油硬化特殊工具鋼ブレードを備えた、頑丈で固定されたフック付きの鎌形の解体カッター。 丸型ケーブル、セクターケーブル、導体絶縁の切断に使用されます
エンドカット/精密/ ESDニッパーとノッチングプライヤーは、板金を変形せずに切断し、ワイヤーをXNUMX回の操作でねじって切断するように設計されています。 さまざまな顎の長さ、幅、形状で利用可能
柔らかい素材と硬い素材の両方から頑固または摩耗したファスナーを締めたり緩めたりするのに最適です。 高強度と平行な滑らかなグリップジョーを確保するためのクロムバナジウム鋼構造を特徴とし、ナットまたはボルトとの最大の接触を提供します
四角・六角形のナットやボルトの旋削に最適です。 両端に異なるサイズの閉ループがあります。 SAEとメートル法の両方のサイズで利用可能
最大360度の角度で35度回転します。 快適なグリップと増加した回転力のための絶縁されたT字型ハンドルを備えています
さまざまなサイズのボルトと留め具を緩めたり締めたりするのに役立つ交換可能なソケットを用意します。 感電の可能性を減らすために、絶縁された耐久性のあるグリップを備えています
さびたナット/ボルトを簡単に締めたり緩めたりするように設計されたクロムメッキ鋼ソケットSAE /メートル法の寸法とさまざまなドライブサイズで利用可能
コントロールキャビネットを開けたり、ネジを締めたり緩めたりするための固定クリップを備えた、持ち運びに便利なペンスタイルのコントロールキャビネットキー。 交換可能なビットを備えたXNUMXアームコントロールキャビネットツインキーも利用可能
長いボルトに合う中空シャフト、六角ナットを固定するための精密ヘッド、ナットを簡単に緩めるためのねじ付きロッドエンドを備えています。 さまざまなシャンクの長さと六角サイズで利用可能
金属部品を変形させて同軸ケーブルや信号コネクタを接続するのに理想的なデジタル/絶縁クリンパー。 金属の弾力性による熱衝撃や振動に対して高い耐性を示します。 クッショングリップ、ディップ、滑り止めのプラスチックコーティングされたハンドルのバリエーションがあります
一時的/永続的な電気接続を確立するのに理想的なソーラーコネクタダイ/ソーラー圧着ロケータ。 絶縁および非絶縁プラグコネクタと15〜10AWGのサイズの端子の両方と互換性があります
圧着キットと、圧着機、ダイ、圧着ペンチ、ロケーター、標準ケーブルコネクタ、積み重ね可能なインサートトレイなどのエンドスリーブ圧着品の品揃え。 圧着モードとラチェットモードで利用可能
金属や木材、不規則で湾曲したワークピースを細かく切断するための、6インチあたり25歯のXNUMXインチのスチールブレードを備えています。 耐衝撃性と握りやすさのために絶縁されたピストルデザインのハンドルを持っている
絶縁されたオープンエンド、ワイヤーストリッパー、分解ナイフ、レンチ、絶縁クランプ、絶縁マット、電気技師の手袋、ケーブルを含むソケットとツールセット。 5〜48個のキットサイズで利用可能
ブランドの広範なカタログには、ワイヤーストリッパー、分解ツール、グリッププライヤー、ニッパー、カッティングプライヤー、ペンチ、ウォーターポンププライヤー、パイプレンチ、ケーブルおよびワイヤーロープシャーなどが含まれます。 クニペックス ボルトカッター チェーン、ボルト、金網、南京錠を切断するために設計されており、必要な力を減らしてオペレーターの労力を最小限に抑えるための角度の付いたハンドルを備えています。 これらのKnipexカッターには、安全なグリップのための滑り止めのデュアルコンポーネントハンドルスリーブと、高強度金属を処理するための高周波焼入れされた刃先がさらに装備されています。 溶接作業中のワークピースの把持、クランプ、および保持には、Knipexクランプジョー ロックペンチ 最小限の手作業で高いクランプ力を提供するトグルレバーアクションのために適しています。 これらのコンパクトなロッキングプライヤーは、片手での操作を容易にする圧延鋼構造を特徴としており、長期間の使用に対してユーザーの快適さを提供し、2.625〜5.515インチの範囲のジョー幅で提供されます。
Knipexの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 OTC 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのKnipexツールをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのカッターは、ソフトワイヤーとハードワイヤーの両方を簡単に切断するための精密な刃先を備えています。 これらのカッターは、リベット、ボルト、釘などのコンポーネントを瞬時に切断します。 それらは高周波焼入れされた切断を持っています ...続きを見る
これらのペンチは、異なるサイズのワークピースに頻繁に切り替える必要があるアプリケーションに最適です。 片手で操作・調整できる自動調整機能を搭載しています。 彼ら...続きを見る
これらのツールは、削りくずを生成することなく、シーリングスリーブとパイプを切断します。 コンパクトなデザインは手にフィットし、現場での携帯性を提供し、ロック機構により安全な輸送が可能になります。
はい、Knipexプライヤーは定期的にモーターオイルまたは工業用オイルで潤滑する必要があります。
自動調整ワイヤーフェルール圧着ペンチのようなプライヤーは、ツインフェルールを圧着するのに適しています。