JOHNSON
フィルタ
ハンドツール
配管
ハンドツール フィルタ
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
アングルピッチおよびスロープロケーター 分度器の角度ファインダーとピッチ/スロープロケーターは、ピッチ、角度、スロープの正確な測定を提供します。 耐衝撃性のあるプラスチックボディが特徴で、大工仕事、配管工事、電気工事、HVAC工事で広く使用されています
ボックスI-ビームと魚雷のレベル 電気技師、配管工、機械工にとって、正しい表面または角度の位置合わせを保証するための理想的な選択肢です。 耐衝撃性と耐食性に優れたアルミニウム / 竹 / Structo-Cast プラスチックフレームが特徴です。 一部のモデルには、パイプや導管に適合する溝付きフレームが付属しています。
スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ 内角と外角を決定し、木工、石材、金属加工のアプリケーションでレイアウトを描画するために使用されます。 正方形のヘッドを備えたスチールブレードを含み、さまざまなブレードの長さで利用可能
輪郭ゲージ 型押し、木工、木工用途でモールディングをコピーし、角度/形状を複製するために使用される、刻印されたスチールボディとルールドエッジを備えた長さ6インチのルールド輪郭複製ゲージ
深さマイクロメータ デジタルアングルファインダー デジタルノギス 電子およびレーザーレベリングキット 鉛直またはレベルを決定するためのアクリルバイアルまたは表示スクリーンを備えたセルフレベリングレーザーレベル。 アルカリ/リチウム電池で駆動
電子デジタルインジケーター レーザーレベルアクセサリー レーザーレベルで使用するための、レーザー検出器、強化ガラス、磁気床ターゲット、取り付けブラケットなどの取り付けアクセサリが含まれています。
レベルアクセサリー レベリングロッドと三脚 巻尺 オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ 下げ振り 分度器 回転および直線レーザーレベル 赤または緑の固定ビームを投影して水平面を水平にするために使用され、測量や建設現場での作業に最適です。 選択したモデルは垂直面を水平にすることもできます
ルールと直定規 専門レベル 水平面と垂直面を同時に測定できる吊り下げレベル、ポストレベル、円形レベル、クロスチェックレベル。 耐衝撃性プラスチック、アクリルプラスチック、六角アルミニウムのボディ素材をご用意
正方形のベベルと階段ゲージ スタッドファインダー
ジョンソンについて
Johnson Levelは、高品質のデジタル水準器、回転式レーザー水準器、レーザー距離測定ツール、フレーミングスクエア、および正確なレベリング操作のためのマーキングツールの大手メーカーです。 ジョンソン ロータリーレーザーレベル 数秒以内に部屋の周りに水平線をスナップすることができ、部屋の枠を外したり、椅子のレールを設置したり、キャビネットを設置したりするために広く使用されています。 これらの回転水準器は水平面内で自動水平調整が可能ですが、選択したモデルでは垂直面での手動水平調整が必要です。 ジョンソンのデジタル水準器は、車椅子のスロープや配管パイプの建設のための傾斜を正確に測定します。 周囲光を反射し、暗い場所で LCD を照らすための SurroundView バイアルを備えており、画面に表示される測定値をロックするための内蔵ホールド ボタンが付属しています。
限られたスペースで使用するために、ブランドの 魚雷レベル 電気技師や配管工にとって理想的なツールです。 これらのレベルは、あらゆるパイプや導管にフィットする V 溝を備えた耐衝撃性の高い Structo-Cast / アルミニウム フレームを備えています。 ジョンソンの幅広いレベルとツールからお選びいただけます。 Raptor Supplies.