Hubbell Wiring Device-kellems販売代理店 | Raptor Supplies 日本

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

1888 年以来、Hubell Wiring Device-Kellems (Hubbell Inc の一部門) は、電子、照明、医療、電気、データ通信、公共サービス向けの配線装置とレセプタクルの広範な製品ラインを製造してきました。 続きを読む

フィルタ

Electrical

照明

フリートと車両のメンテナンス

テスト機器

ハンドツール

電化製品および電池

マテリアルハンドリング

パンプス

セキュリティ

配管

安全性

HVACと冷凍

機械加工

実験用品

空気力学

家具のおもてなしとフードサービス

Hardware

Electrical フィルタ

電気ボックス全ラインナップを見る

  • 電気ボックスカバーアクセサリー
  • 電気ボックスカバー

    50 アンペアのツイストロック シングル レセプタクル用の UL 認定および CSA 認定のボックス カバー。 亜鉛メッキ鋼製で、-40℃から75℃の範囲の温度で動作するように設計されています。

  • 電気セーフティボックス

    屋内設備の損傷から電気配線を保護するために使用されるCSA認定の電気安全ボックス。 高品質のスチール製で、4つのギャングを備えた長方形のフラッシュマウントボックスを備えています

  • フロアボックスカバーアクセサリー

    床内の電気システムを損傷から保護し、感電から保護するために使用される金属製およびポリカーボネート製のフロアボックスカバー

  • フロアボックスカバー

    床内のコンセントボックスを損傷から保護し、通電回路との偶発的な接触を防ぐために使用されます。 コンセントボックスの上に設置してコンセントを人の往来、汚れ、破片から守ります。

  • フロアボックス

    壁や天井だけでなく、建物内のどこからでも電気アクセスを可能にします。 耐食性のある構造で、レベリングフィートが理想的で、オングレードおよび低電圧アプリケーション用の特大のネジ付きコンジットアクセスホールがあります。

  • 耐候性ボックスカバーアクセサリー
  • 耐候性ボックスカバー

    ソケット内に溜まった水や雨が浸入しにくい設計です。 FS または FD 耐候性ボックス、シングル 50A ストレートブレード レセプタクル、および 50A ツイストロック レセプタクルとの使用に最適です。 自動で閉まる蓋と熱可塑性プラスチック構造が特徴です

  • 耐候性ボックス

ハベル配線装置-kelems について

Hubbell Wiring Device-Kellems の広範なカタログには、フロア ボックス、スイッチ、コネクタ、プラグ、レセプタクル、電気壁プレートが含まれています。 ハベル 延長コード 電動工具、パティオヒーター、屋外照明の操作に一時的に電力を供給します。 これらの拡張機能には、産業上の悪用に耐える金属製コンセント ボックスと、定格電力 125kW の柔軟な電気ケーブルが備えられています。 Hubbell ツイスト ロック コネクタは、屋外照明設備の電源を備えた電動工具およびデバイスのインターフェースに適しています。 名前が示すように、これらのコネクタはツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Hubbell Wiring Device-Kellems の MPN は、同等の Appleton Electric モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Hubbell 製品が入手可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。

発送

これらの Hubbell デバイスは、120 ~ 600VAC の範囲の電圧を処理できます。 通常、サイズが小さく、一部の製品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの製品はダウンタイムを最小限に抑えるため、航空便ではなく宅配便で配送されます。

主な商号

Hubbell 配線装置-kelems の競争優位性

inSIGHTデータ監視デバイス

これらのデバイスは、ブランドの電源ケーブル、スリーブデバイス、スマートピン、回路および環境モニターを使用して、電力、電流、内部デバイス温度、ユーティリティグレードの計測、電圧およびデータの傾向などのインジケーターをワイヤレスで追跡および監視します。 これらのデバイスは、分析のためにデータを直接配信し、潜在的なプロセス変更を予測するのに役立ちます。

SNAPConnect レセプタクル

これらのレセプタクルには、レセプタクルに直接差し込むための SNAPConnect 端子が備わっており、迅速な取り付けが可能です。 露出したアクティブ部品を最小限に抑え、ピグテールを置き換えて安全かつ信頼性の高い接続を実現するモジュラー設計を採用しています。 3-in-1 テスターは、適切な配線を保証します。

よくある質問

ハベルの本社はどこにありますか?

ハベルは、1888 年にコネチカット州オレンジでハーベイ ハベルによって個人経営として設立されました。 1905 年に米国コネチカット州シェルトンに移転し、現在はそこに本社を置いています。

ツイストロックプラグをどのように配線しますか?

  • 中性線を銀色の端子に接続し、ツイストロックプラグのネジに時計回りに巻き付けます。
  • ネジを締めます。

ツイストアンドロックコネクタの目的は何ですか?

それらは、電気サージにつながる可能性のある接続に水が入ることからデバイスを保護することができます。 このツイストロック機能により、緊密な接続とシールが作成されます。