HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 配電二重アセンブリ、1 つまたは 2 つのギャング レセプタクル
形式 | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M002SG000 | 6.1 " | 8.1 " | 配電デュプレックスアセンブリ | XNUMX連レセプタクル | ¥114,641 | |
B | M001SG000 | 6.3 " | 7.4 " | 配電アセンブリ | シングルギャングレセプタクル | ¥98,619 |
配電二重アセンブリ、1 つまたは 2 つのギャング レセプタクル
Hubbell Wiring Device-Kellems の配電、デュプレックス アセンブリは、デバイスを接続し、電気的危険から保護するための電気コンセント用のスペースを提供します。 これらはモジュール式のプラグアンドプレイ配線方式で、最大 AC20V の 30A および 600A 配電に対応する高い技術的パフォーマンスを保証し、高い衝撃強度、耐食性、耐薬品性を備えた複合材料を備えています。 さらに、これらの取り付けが簡単なシステムは NEMA 1 エンクロージャを備えており、内部の通電端子との偶発的な接触や小さな粒子の侵入を防ぎ、ネジで取り付けられます。 スイッチを制御するためのシングルおよびダブル ギャング レセプタクルで利用可能な、これらの電源デュプレックス システムの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています M001L1000配電アセンブリ ツイストロック レセプタクルを使用してしっかりと接続し、電気サージを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルト
- 照明調光器
- 真空アンカー
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- アスファルト試験圧縮機
- ホッパーとキューブトラック
- ガスケット
- ドック機器
- 家具
- フラッシュバルブ
- SHARPE VALVES 鍛造炭素鋼ゲートバルブ、ソケット溶接
- MAGLITE ハンドヘルド懐中電灯、白熱灯
- APEX-TOOLS Torx(R)TR /セキュリティパワービット
- ADVANTECH ふるい皿、真鍮、直径12インチ
- ACROVYN コーナーガードシルバー
- PASS AND SEYMOUR ターンロック電源遮断プラグ
- ANVIL S40スレッドスエージニップル
- EATON 油圧ホース継手
- GRAINGER ディバイダー
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5965シリーズ