グレインジャーブラインドリベット、ドーム付き、5056アルミニウム
形式 | モデル | ドリルサイズ | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | リベット径 | リベットの長さ | リベットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34121.018.0064 | #11 | 0.188〜0.250インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.45 " | Open | ¥2,892 | |
B | U34121.018.0068 | #11 | 0.376〜0.500インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.7 " | Open | ¥4,301 | |
C | U33610.018.0066 | #11 | 0.313〜0.375インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.08 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.656 " | 閉店 | ¥7,647 | |
D | U34121.018.0062 | #11 | 0.063〜0.125インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.325 " | Open | ¥3,004 | |
E | U34121.018.0610 | #11 | 0.501〜0.625インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.825 " | Open | ¥5,134 | |
F | U34121.018.0066 | #11 | 0.313〜0.375インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.575 " | Open | ¥3,669 | |
G | U33610.018.0062 | #11 | 0.063〜0.125インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.08 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.406 " | 閉店 | ¥6,540 | |
H | U33610.018.0068 | #11 | 0.376〜0.500インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.08 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.781 " | 閉店 | ¥7,265 | |
I | U34121.018.0063 | #11 | 0.126〜0.187インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.387 " | Open | ¥1,993 | |
J | U33610.018.0064 | #11 | 0.188〜0.250インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.08 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.531 " | 閉店 | ¥5,321 | |
K | U34121.018.0612 | #11 | 0.626〜0.750インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.95 " | Open | ¥5,227 | |
L | U34121.018.0614 | #11 | 0.751〜0.875インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 1.075 " | Open | ¥9,337 | |
M | U33610.018.0063 | #11 | 0.126〜0.187インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.08 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 0.468 " | 閉店 | ¥3,550 | |
N | U34121.018.0616 | #11 | 0.876〜1.000インチ | 0.356〜0.394インチ | 0.06 " | 0.192〜0.196インチ | 3 / 16 " | 1.2 " | Open | ¥7,256 | |
O | U34121.015.0512 | #20 | 0.626〜0.750インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.925 " | Open | ¥6,693 | |
P | U33610.015.0055 | #20 | 0.251〜0.312インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.065 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.562 " | 閉店 | ¥12,318 | |
Q | U33610.015.0054 | #20 | 0.188〜0.250インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.065 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.5 " | 閉店 | ¥4,934 | |
R | U33610.015.0053 | #20 | 0.126〜0.187インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.065 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.437 " | 閉店 | ¥4,566 | |
S | U34121.015.0510 | #20 | 0.501〜0.625インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.8 " | Open | ¥4,664 | |
T | U33610.015.0058 | #20 | 0.376〜0.500インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.065 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.75 " | 閉店 | ¥9,840 | |
U | U34121.015.0058 | #20 | 0.376〜0.500インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.675 " | Open | ¥6,319 | |
V | U34121.015.0054 | #20 | 0.188〜0.250インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.425 " | Open | ¥5,563 | |
W | U34121.015.0053 | #20 | 0.126〜0.187インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.362 " | Open | ¥5,563 | |
X | U33610.015.0052 | #20 | 0.063〜0.125インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.065 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.375 " | 閉店 | ¥10,399 | |
Y | U34121.015.0056 | #20 | 0.313〜0.375インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | 0.160〜0.164インチ | 5 / 32 " | 0.55 " | Open | ¥4,551 | |
Z | U33610.012.0044 | #30 | 0.188〜0.250インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.485 " | 閉店 | ¥8,378 | |
A1 | U34121.012.0046 | #30 | 0.313〜0.375インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.525 " | Open | ¥5,015 | |
B1 | U33610.012.0042 | #30 | 0.063〜0.125インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.36 " | 閉店 | ¥9,046 | |
C1 | U34121.012.0412 | #30 | 0.626〜0.750インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.9 " | Open | ¥4,649 | |
D1 | U33610.012.0048 | #30 | 0.376〜0.500インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.735 " | 閉店 | ¥6,872 | |
E1 | U34121.012.0045 | #30 | 0.251〜0.312インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.462 " | Open | ¥3,423 | |
F1 | U33610.012.0046 | #30 | 0.313〜0.375インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.61 " | 閉店 | ¥7,966 | |
G1 | U33610.012.0043 | #30 | 0.126〜0.187インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.422 " | 閉店 | ¥5,299 | |
H1 | U33610.012.0041 | #30 | 0.020〜0.062インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.297 " | 閉店 | ¥7,977 | |
I1 | U34121.012.0043 | #30 | 0.126〜0.187インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.337 " | Open | ¥2,267 | |
J1 | U34121.012.0410 | #30 | 0.501〜0.625インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.775 " | Open | ¥7,486 | |
K1 | U34121.012.0048 | #30 | 0.376〜0.500インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.65 " | Open | ¥5,053 | |
L1 | U34121.012.0041 | #30 | 0.020〜0.062インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.212 " | Open | ¥3,297 | |
M1 | U34121.012.0042 | #30 | 0.063〜0.125インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.275 " | Open | ¥2,341 | |
N1 | U33610.012.0045 | #30 | 0.251〜0.312インチ | 0.224〜0.252インチ | 0.05 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.547 " | 閉店 | ¥8,833 | |
O1 | U34121.012.0044 | #30 | 0.188〜0.250インチ | 0.238〜0.262インチ | 0.04 " | 0.129〜0.133インチ | 1 / 8 " | 0.4 " | Open | ¥4,169 | |
P1 | U34121.009.0032 | #41 | 0.020〜0.125インチ | 0.178〜0.198インチ | 0.032 " | 0.097〜0.100インチ | 3 / 32 " | 0.25 " | Open | ¥4,347 | |
Q1 | U34121.009.0036 | #41 | 0.251〜0.375インチ | 0.178〜0.198インチ | 0.032 " | 0.097〜0.100インチ | 3 / 32 " | 0.5 " | Open | ¥2,768 | |
R1 | U34121.009.0034 | #41 | 0.126〜0.250インチ | 0.178〜0.198インチ | 0.032 " | 0.097〜0.100インチ | 3 / 32 " | 0.375 " | Open | ¥4,058 | |
S1 | U34121.025.0084 | F | 0.188〜0.250インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 0.5 " | Open | ¥3,100 | |
T1 | U33610.025.0086 | F | 0.251〜0.375インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.1 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 0.695 " | 閉店 | ¥5,216 | |
U1 | U34121.025.0086 | F | 0.313〜0.375インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 0.625 " | Open | ¥4,097 | |
V1 | U34121.025.0814 | F | 0.751〜0.875インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 1.125 " | Open | ¥6,358 | |
W1 | U34121.025.0812 | F | 0.626〜0.750インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 1" | Open | ¥6,132 | |
X1 | U34121.025.0810 | F | 0.501〜0.625インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 0.875 " | Open | ¥3,880 | |
Y1 | U34121.025.0088 | F | 0.376〜0.500インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 0.75 " | Open | ¥3,565 | |
Z1 | U33610.025.0084 | F | 0.126〜0.250インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.1 " | 0.257〜0.261インチ | 1 / 4 " | 0.57 " | 閉店 | ¥4,366 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムアラーム
- サンディングクロスパッド
- パイプ断熱ラップ
- PAアンプ
- 温水ベースボードヒーター
- リレー
- 自動車電気
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- アルミニウム
- 油圧ツール
- PEERLESS ウェルホイールプーリーブロック
- REES ロータリーセレクタースイッチ
- ENPAC スピルパッド
- VULCAN HART インスタントパイロット
- GLOBE SCIENTIFIC ローターアダプター GCMシリーズ用
- THOMAS & BETTS LTOES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- ANVIL コンクリートクレビスプレート
- DAYTON 屋根裏換気装置
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDTS一減速減速機
- BROWNING VF2E 200 シリーズ標準デューティ XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング