モールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SELA24AT0030 | ¥88,397 | 見積依頼 | ||
A | SELA36AT0030 | ¥119,031 | 見積依頼 | ||
A | SELA24AT0060 | ¥88,397 | 見積依頼 |
LHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D LHL シリーズサーキットブレーカーは、短絡や過電流から保護するように設計されています。 これらは、瞬間的および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えており、フィードスルー接続を可能にするラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、35 V で 480 kA の高い遮断容量と 400 A の最大電流定格を実現します。 これらには、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに保持するための成形ケースが付属しています。
Square D LHL シリーズサーキットブレーカーは、短絡や過電流から保護するように設計されています。 これらは、瞬間的および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えており、フィードスルー接続を可能にするラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、35 V で 480 kA の高い遮断容量と 400 A の最大電流定格を実現します。 これらには、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに保持するための成形ケースが付属しています。
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LHL36125 | ¥686,378 | |||
A | LHL36150 | ¥686,378 | |||
A | LHL36175 | ¥585,704 | |||
B | LHL36200 | ¥585,704 | |||
A | LHL36225 | ¥686,378 | |||
C | LHL36250 | ¥1,741,346 | |||
D | LHL36300-1021 | ¥797,150 | 見積依頼 | ||
E | LHL36300 | ¥686,378 | |||
C | LHL36350 | ¥1,720,070 | |||
D | LHL36400-1021 | ¥797,150 | 見積依頼 | ||
D | LHL36400MB | ¥675,997 | 見積依頼 | ||
F | LHL36000M | ¥585,704 | |||
G | LHL36400 | ¥686,378 |
BDAシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BDA34125Y | ¥268,529 | 見積依頼 | |||
B | BDA260802 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
B | BDA260701 | ¥145,234 | 見積依頼 | |||
B | BDA261002 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
B | BDA260404 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260402 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
A | BDA34015Y | ¥144,905 | 見積依頼 | |||
A | BDA34090Y | ¥177,432 | 見積依頼 | |||
A | BDA34070Y | ¥177,432 | 見積依頼 | |||
B | BDA260602 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260804 | - | 見積依頼 | |||
B | BDA260302 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260902 | ¥147,467 | 見積依頼 | |||
B | BDA260301 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260202 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260201 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260154 | - | 見積依頼 | |||
B | BDA260304 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260401 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260604 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA36125 | ¥247,075 | 見積依頼 | |||
B | BDA260904 | ¥145,234 | 見積依頼 | |||
B | BDA261004 | - | 見積依頼 | |||
B | BDA260151 | ¥133,459 | 見積依頼 | |||
B | BDA260901 | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2KW3350MVW | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MAW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3175W | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3250W | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3225AW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MFW | ¥2,325,902 | 見積依頼 |
A | E2KW3150W | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MJW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3200W | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MNW | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3225W | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MWW | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3350W | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3100W | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3300W | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MDW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3125W | ¥2,325,902 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MLW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MGW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3320W | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3225DW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MRW | ¥2,495,780 | 見積依頼 |
A | E2KW3350MKW | ¥2,419,875 | 見積依頼 |
Gシリーズ 配線用遮断器 EGフレーム
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EGB2063FFG | ¥225,447 | 見積依頼 | ||
B | EGE3125FFB | ¥392,013 | 見積依頼 | ||
C | EGH3015FFB | ¥167,833 | 見積依頼 | ||
A | EGH2100FFG | - | 見積依頼 | ||
D | EGH2070FFB | ¥417,516 | 見積依頼 | ||
E | EGE4035XNUMXFFG | ¥366,193 | 見積依頼 | ||
E | EGE4090XNUMXFFG | ¥444,281 | 見積依頼 | ||
A | EGH2040FFG | - | 見積依頼 | ||
F | EGE7035XNUMXFFG | ¥366,193 | 見積依頼 | ||
B | EGE3100XNUMXAFGV | ¥338,170 | 見積依頼 | ||
E | EGE4015XNUMXFFGV | ¥409,645 | 見積依頼 | ||
E | EGE4040XNUMXFFG | ¥366,193 | 見積依頼 | ||
E | EGE4110XNUMXFFGV | ¥980,505 | 見積依頼 | ||
E | EGE4020XNUMXFFGV | ¥409,645 | 見積依頼 | ||
B | EGE3125XNUMXAFGV | ¥751,281 | 見積依頼 | ||
G | EGE7040XNUMXAFGV | ¥377,845 | 見積依頼 | ||
G | EGE7032XNUMXAFGV | ¥377,845 | 見積依頼 | ||
F | EGE7032XNUMXFFG | ¥366,193 | 見積依頼 | ||
B | EGE3080FFWH31 | ¥310,777 | 見積依頼 | ||
H | EGE3080XNUMXFFG | ¥241,036 | 見積依頼 | ||
B | EGE3100FFWH31 | ¥310,777 | 見積依頼 | ||
B | EGE3090FFWH31 | ¥310,777 | 見積依頼 | ||
C | EGH3020FFB | ¥167,833 | 見積依頼 | ||
B | EGE3160XNUMXAFG | ¥751,281 | 見積依頼 | ||
B | EGE3080XNUMXAFGV | ¥338,170 | 見積依頼 |
LDシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
Eaton LD シリーズ電子モールド ケース サーキット ブレーカは、商業および産業用途で正確かつ調整可能な保護設定を提供するように設計されています。 電子 LSIG / LS / LSIA トリップ ユニットで利用可能で、電気システムを保護し、過負荷、短絡、地絡が発生した場合にオペレータに警告します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、絶縁、保護、機械的安定性を提供するモールド ケース構造を備えています。 また、L フレーム設計と 35VAC で 480kA の遮断容量を提供する XNUMX 極構成も備えています。
Eaton LD シリーズ電子モールド ケース サーキット ブレーカは、商業および産業用途で正確かつ調整可能な保護設定を提供するように設計されています。 電子 LSIG / LS / LSIA トリップ ユニットで利用可能で、電気システムを保護し、過負荷、短絡、地絡が発生した場合にオペレータに警告します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、絶縁、保護、機械的安定性を提供するモールド ケース構造を備えています。 また、L フレーム設計と 35VAC で 480kA の遮断容量を提供する XNUMX 極構成も備えています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LD3125T56WZG | ¥4,789,178 | 見積依頼 |
A | LD3250T56WPN | ¥4,789,178 | 見積依頼 |
A | LD3600T57WZGP | ¥6,335,189 | 見積依頼 |
A | LD3600C4K1P7S1Z4 | ¥5,028,793 | 見積依頼 |
A | LD3600T57WPN | ¥6,281,663 | 見積依頼 |
A | LD3600T106W | ¥1,176,341 | 見積依頼 |
A | LD3600T57WZG | ¥6,258,046 | 見積依頼 |
A | LD3600T56W | ¥6,642,188 | 見積依頼 |
A | LD3600T52W | ¥5,069,413 | 見積依頼 |
A | LD3600T52WZG | ¥5,343,348 | 見積依頼 |
A | LD3600T56WZG | ¥6,920,849 | 見積依頼 |
A | LD3600T77W | ¥6,221,836 | 見積依頼 |
A | LD3600T57W | ¥5,979,386 | 見積依頼 |
A | LD3600T76W | ¥6,999,566 | 見積依頼 |
A | LD3400T52W | ¥5,066,265 | 見積依頼 |
A | LD3600T52WZGP | ¥5,429,939 | 見積依頼 |
A | LD3250T52WPN | ¥3,413,195 | 見積依頼 |
A | LD3250T57W | ¥5,228,421 | 見積依頼 |
A | LD3400T77W | ¥5,738,513 | 見積依頼 |
A | LD3250T56WZGP | ¥4,828,537 | 見積依頼 |
B | LD3600FA08K09P07S18 | ¥6,632,114 | 見積依頼 |
A | LD3250T57WZG | ¥4,201,944 | 見積依頼 |
B | LD3600FA02K01P05X04 | ¥4,362,529 | 見積依頼 |
A | LD3400T56WPN | ¥6,495,774 | 見積依頼 |
A | LD3600T06 | ¥4,185,570 | 見積依頼 |
HBAXシリーズ熱磁気サーキットブレーカ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HBAX1020 | ¥50,694 | 見積依頼 |
B | HBAX1045 | ¥57,936 | 見積依頼 |
C | HBAX3060H | ¥262,602 | 見積依頼 |
C | HBAX2080 | ¥214,111 | 見積依頼 |
C | HBAX2040 | ¥105,165 | 見積依頼 |
C | HBAX2015 | ¥101,388 | 見積依頼 |
C | HBAX2020 | ¥105,165 | 見積依頼 |
C | HBAX2060 | ¥105,165 | 見積依頼 |
C | HBAX2090 | ¥214,111 | 見積依頼 |
D | HBAX1040 | ¥57,936 | 見積依頼 |
C | HBAX3030H | ¥262,602 | 見積依頼 |
E | HBAX1015 | ¥57,936 | 見積依頼 |
C | HBAX2070 | ¥153,343 | 見積依頼 |
C | HBAX3100H | ¥444,281 | 見積依頼 |
F | HBAX1060 | ¥51,952 | 見積依頼 |
G | HBAX1050 | ¥57,936 | 見積依頼 |
H | HBAX1030 | ¥57,936 | 見積依頼 |
C | HBAX2025 | ¥101,388 | 見積依頼 |
I | HBAX1055 | ¥57,936 | 見積依頼 |
C | HBAX2030 | ¥105,165 | 見積依頼 |
C | HBAX3020H | ¥262,602 | 見積依頼 |
NZMシリーズ電子モールドケース遮断器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NZMN3-AEF550-NA | ¥4,040,342 | 見積依頼 |
B | NZMH3-AEF500-NA | ¥4,834,439 | 見積依頼 |
NZMシリーズ モーター保護サーキットブレーカ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NZMH2-M160 | ¥1,666,438 | 見積依頼 |
B | NZMN1-M50 | ¥462,485 | 見積依頼 |
C | NZMN2-ME200-NA | ¥1,951,940 | 見積依頼 |
B | NZMN1-M100 | ¥616,182 | 見積依頼 |
A | NZMH2-M200 | ¥1,964,982 | 見積依頼 |
B | NZMN1-M80 | ¥462,485 | 見積依頼 |
A | NZMH2-M80 | ¥648,784 | 見積依頼 |
A | NZMH2-M100 | ¥975,738 | 見積依頼 |
D | NZMN2-S125 | ¥1,261,240 | 見積依頼 |
B | NZMN1-M63 | ¥462,485 | 見積依頼 |
D | NZMN2-S160-CNA | ¥1,430,305 | 見積依頼 |
E | NZMN3-ME350 | ¥2,259,334 | 見積依頼 |
B | NZMN1-S63-CNA | ¥586,840 | 見積依頼 |
A | NZMH2-ME220 | ¥2,978,444 | 見積依頼 |
D | NZMN2-M200 | ¥1,772,161 | 見積依頼 |
D | NZMN2-M160 | ¥1,232,364 | 見積依頼 |
A | NZMH2-M125 | ¥1,376,279 | 見積依頼 |
D | NZMN2-S80-CNA | ¥708,866 | 見積依頼 |
D | NZMN2-M125 | ¥1,129,898 | 見積依頼 |
D | NZMN2-SE220-CNA | ¥2,285,415 | 見積依頼 |
B | NZMN1-S100 | ¥760,097 | 見積依頼 |
E | NZMN3-ME450 | ¥2,568,587 | 見積依頼 |
D | NZMN2-S125-CNA | ¥1,261,240 | 見積依頼 |
F | NZMN4-ME875 | ¥7,896,717 | 見積依頼 |
QCFシリーズ熱磁気遮断器
Eaton QCF シリーズ熱式磁気回路ブレーカーは、熱式トリップ機構と磁気式トリップ機構を組み合わせて、過電流状態に対して迅速に応答し、産業用および商業用アプリケーションで使用される電気機器の保護を可能にします。 視認性を高めるために黒色のケースで提供され、#6 ~ 32 スチールネジで前面に取り付けるための XNUMX つのネジ付きスチールインサートが付いています。 これらの CSA および UL 認定 MCCB は、ステータスと障害の識別を明確に示すための XNUMX つの位置ハンドル (オン、トリップ、オフ) を備えています。 MCCB に直接接続するためのケーブルイン/ケーブルアウト配線構成が可能となり、設置が容易になります。
Eaton QCF シリーズ熱式磁気回路ブレーカーは、熱式トリップ機構と磁気式トリップ機構を組み合わせて、過電流状態に対して迅速に応答し、産業用および商業用アプリケーションで使用される電気機器の保護を可能にします。 視認性を高めるために黒色のケースで提供され、#6 ~ 32 スチールネジで前面に取り付けるための XNUMX つのネジ付きスチールインサートが付いています。 これらの CSA および UL 認定 MCCB は、ステータスと障害の識別を明確に示すための XNUMX つの位置ハンドル (オン、トリップ、オフ) を備えています。 MCCB に直接接続するためのケーブルイン/ケーブルアウト配線構成が可能となり、設置が容易になります。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QCFH2015 | ¥101,388 | 見積依頼 | |||
B | QCF1020S | ¥159,640 | 見積依頼 | |||
A | QCF3025HT | ¥170,030 | 見積依頼 | |||
A | QCF3020HT | ¥148,933 | 見積依頼 | |||
A | QCFPC3020H | ¥143,582 | 見積依頼 | |||
C | QCF1010S | ¥159,640 | 見積依頼 | |||
A | QCFH1015 | ¥40,303 | 見積依頼 | |||
A | QCF3025H | ¥146,730 | 見積依頼 | |||
A | QCFH1020 | ¥49,748 | 見積依頼 | |||
A | QCFH2020 | ¥85,958 | 見積依頼 | |||
A | QCF3030HT | ¥148,933 | 見積依頼 | |||
A | QCFPC2020 | ¥61,400 | 見積依頼 | |||
B | QCF1020X150 | ¥18,261 | 見積依頼 | |||
C | QCF1010T | ¥22,983 | 見積依頼 | |||
D | QCF1030X150 | ¥18,261 | 見積依頼 | |||
E | QCF2015H | ¥100,759 | 見積依頼 | |||
E | QCF2015HT | ¥139,801 | 見積依頼 | |||
F | QCF2030HT | ¥125,949 | 見積依頼 | |||
G | QCF2020X75 | ¥40,303 | 見積依頼 | |||
F | QCF2030X75 | ¥40,303 | 見積依頼 | |||
H | QCF2025H | ¥123,743 | 見積依頼 | |||
I | QCF2055 | ¥47,861 | 見積依頼 | |||
A | QCF3030H | ¥31,406 | 見積依頼 | |||
A | QCFPC3030H | ¥149,249 | 見積依頼 | |||
A | QCF3020H | ¥124,688 | 見積依頼 |
QCRシリーズ熱磁気遮断器
Eaton QCR シリーズ熱磁気回路ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために商業および産業用途で使用されています。 これらの回路ブレーカーは、異常な電流イベントに正確かつ迅速に応答するために、熱トリップ機構と磁気トリップ機構を組み合わせた機能を備えています。 さまざまな電気パネルや設備に適したコンパクトで省スペースな設計が特徴です。 設置とメンテナンスが簡単で、ダウンタイムと運用コストが削減されます。
Eaton QCR シリーズ熱磁気回路ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために商業および産業用途で使用されています。 これらの回路ブレーカーは、異常な電流イベントに正確かつ迅速に応答するために、熱トリップ機構と磁気トリップ機構を組み合わせた機能を備えています。 さまざまな電気パネルや設備に適したコンパクトで省スペースな設計が特徴です。 設置とメンテナンスが簡単で、ダウンタイムと運用コストが削減されます。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QCR2025P | ¥57,936 | 見積依頼 | |||
A | QCR2025HT | ¥120,281 | 見積依頼 | |||
B | QCR2060X75 | ¥40,303 | 見積依頼 | |||
C | QCR3015H | ¥124,688 | 見積依頼 | |||
C | QCR3015HT | ¥143,265 | 見積依頼 | |||
D | QCR2020X75 | ¥40,303 | 見積依頼 | |||
E | QCR1015X150 | ¥18,261 | 見積依頼 | |||
F | QCR1020X150 | ¥18,261 | 見積依頼 | |||
F | QCR1020 | ¥6,911 | 見積依頼 | |||
G | QCR1010T | ¥22,355 | 見積依頼 | |||
F | QCR1020T | ¥7,897 | 見積依頼 | |||
H | QCR2015H | ¥119,336 | 見積依頼 | |||
H | QCR2015HTV | ¥146,414 | 見積依頼 | |||
D | QCR2020T | ¥50,065 | 見積依頼 | |||
D | QCR2020H | ¥119,336 | 見積依頼 | |||
H | QCR2015 | ¥13,303 | 見積依頼 | |||
I | QCR2030PX75 | ¥47,861 | 見積依頼 | |||
B | QCR2060P | ¥59,510 | 見積依頼 | |||
J | QCR2030X75 | ¥40,303 | 見積依頼 | |||
I | QCR2030T | ¥50,065 | 見積依頼 | |||
K | QCR2040PX75 | ¥47,861 | 見積依頼 | |||
C | QCR3020HTY | ¥176,643 | 見積依頼 | |||
B | QCR2060PX75 | ¥47,861 | 見積依頼 | |||
J | QCR3020H | ¥124,688 | 見積依頼 | |||
C | QCR3020HT | ¥148,933 | 見積依頼 |
xEffect シリーズ FRCmM-NA 残留電流遮断器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 167102 | ¥391,363 | 見積依頼 |
B | 167116 | ¥228,364 | 見積依頼 |
C | 167705 | ¥391,363 | 見積依頼 |
C | 167707 | ¥391,363 | 見積依頼 |
C | 167706 | ¥391,363 | 見積依頼 |
C | 167702 | ¥423,629 | 見積依頼 |
C | 167104 | ¥423,629 | 見積依頼 |
C | 167106 | ¥423,629 | 見積依頼 |
C | 167111 | ¥423,629 | 見積依頼 |
B | 167117 | ¥228,364 | 見積依頼 |
C | 167699 | ¥391,363 | 見積依頼 |
D | 167121 | ¥196,098 | 見積依頼 |
B | 167124 | ¥228,364 | 見積依頼 |
B | 167696 | ¥228,364 | 見積依頼 |
B | 167697 | ¥228,364 | 見積依頼 |
C | 167704 | ¥423,629 | 見積依頼 |
C | 167708 | ¥423,629 | 見積依頼 |
E | 167693 | ¥196,098 | 見積依頼 |
F | 167695 | ¥196,098 | 見積依頼 |
C | 167703 | ¥423,629 | 見積依頼 |
B | 167698 | ¥228,364 | 見積依頼 |
C | 167110 | ¥423,629 | 見積依頼 |
C | 167125 | ¥391,363 | 見積依頼 |
G | 167103 | ¥391,363 | 見積依頼 |
H | 167107 | ¥391,363 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CHFPAFGF115 | ¥12,793 | 見積依頼 | |
A | CHFPAFGF120 | ¥12,793 | 見積依頼 |
CHH シリーズ テナント メイン ブレーカー
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CHH2100H2X | ¥156,375 | |||
A | CHH2125H2X | ¥156,375 | |||
A | CHH2150H2X | ¥156,375 | |||
B | CHH2175H2X | - | 見積依頼 | ||
B | CHH2200H2X | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BGA34015Y | ¥243,562 | 見積依頼 | ||
A | BGA34020Y | ¥268,529 | 見積依頼 | ||
A | BGA34025Y | ¥268,529 | 見積依頼 | ||
A | BGA34030Y | ¥268,529 | 見積依頼 | ||
A | BGA34040Y | ¥268,529 | 見積依頼 | ||
A | BGA34050Y | ¥268,529 | 見積依頼 | ||
A | BGA34060Y | ¥268,529 | 見積依頼 | ||
A | BGA34070Y | ¥293,202 | 見積依頼 | ||
A | BGA34080Y | - | 見積依頼 | ||
A | BGA34090Y | ¥293,202 | 見積依頼 | ||
A | BGA34100Y | ¥285,518 | 見積依頼 | ||
A | BGA36110 | ¥280,475 | 見積依頼 | ||
A | BGA34125Y | ¥446,678 | 見積依頼 | ||
A | BGA36125 | ¥256,187 | 見積依頼 |
RGHDC タイプ DC 完全遮断器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RGHDCW3200WM | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
B | RGHDC3300FFWE | ¥17,790,173 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3160WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
B | RGHDC3160FFWM | ¥16,215,820 | 見積依頼 |
B | RGHDC3200FFWE | ¥16,215,820 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3200WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
B | RGHDC3160FFWE | ¥16,215,820 | 見積依頼 |
B | RGHDC3250FFWM | ¥17,790,173 | 見積依頼 |
B | RGHDC3200FFWM | ¥16,215,820 | 見積依頼 |
B | RGHDC3250FFWE | ¥17,790,173 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3160WM | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3250WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
B | RGHDC3300FFWM | ¥17,790,173 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3300WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3250WM | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
A | RGHDCW3300WM | ¥15,339,892 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | DJL36000S40 | ¥589,512 | 見積依頼 | |
A | DJL36000S60 | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LGA36600U31X | ¥1,345,366 | 見積依頼 | |
A | LGA36400U33X | ¥974,823 | 見積依頼 | |
A | LGA36400U31X | ¥974,823 | 見積依頼 | |
A | LGA36400U44X | ¥1,443,751 | 見積依頼 | |
A | LGA36400CU44X | - | 見積依頼 | |
A | LGA36400CU33X | - | 見積依頼 | |
A | LGA36400CU31X | - | 見積依頼 | |
A | LGA36600U33X | ¥1,345,366 | 見積依頼 | |
A | LGA36600U44X | ¥1,771,193 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LHP36300MB | ¥632,239 | 見積依頼 | ||
A | LHP36400MB | - | 見積依頼 | ||
A | LHP26400MB | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LLA36400U33X | ¥1,677,988 | 見積依頼 | |
A | LLA36000S40X | ¥1,138,672 | 見積依頼 | |
A | LLA36400CU31X | - | 見積依頼 | |
A | LLA36400U54XEKYP | ¥1,926,732 | 見積依頼 | |
A | LLA36400U44X | ¥2,070,450 | 見積依頼 | |
A | LLA36400U31X | ¥1,677,988 | 見積依頼 | |
A | LLA36600U33X | ¥2,070,450 | 見積依頼 | |
A | LLA36600U31X | ¥2,070,450 | 見積依頼 | |
A | LLA36600U44X | ¥2,099,496 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LJL36250CU33X | ¥1,247,333 | 見積依頼 | |
A | LJL36400U33X | - | 見積依頼 | |
A | LJL36400U31X | ¥1,461,635 | 見積依頼 | |
A | LJL36600U31XSA | - | 見積依頼 | |
A | LJL36600U33X | - | 見積依頼 | |
A | LJL36600U31X | ¥1,677,988 | 見積依頼 | |
A | LJL36600U33XAB | - | 見積依頼 |
モールドケースサーキットブレーカ
モールドケース回路ブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす可能性のある敏感な電気機器に障害のある電源が流入するのを防ぐように設計されています。 最大 1600A の電流定格を備えたこれらのユニットは、大規模な PV システムの絶縁アプリケーションに最適です。 Raptor Supplies は、次のようなブランドからさまざまな MCCB を提供しています。 図、スクエアD、 イートン、ゼネラル・エレクトリックおよびシーメンス。 スクエアD サーキットブレーカーには、故障電流が発生購入に進む即座に開く熱磁気トリップユニットが装備されており、時間遅延および瞬間的な電流制限機能の両方を提供できます。 これらのユニットは、分電盤でのバス接続を容易にするための ON 端の I ライン タイプ構成と、ケーブル接続のための OFF 端のラグを備えています。 ゼネラル·エレクトリック モールドケースサーキットブレーカーは、電流が所定の値を超えたときにトグルを強調するプログラム可能な電子トリップユニットを備えています。 これらのブレーカーにはボルトオンタイプの端子が装備されており、逆送り用途での取り付けが簡単です。 最大電圧定格は 2VAC で、3 極および 600 極のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 通信部
- 掃除機のホース
- 導電率計
- 剛体カップリング
- 油圧ウォーターポンプ
- CENTURY オープン防滴Ridgidベースの取り付けプールとスパポンプモーター
- INGERSOLL-RAND スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- TENSABARRIER 巻き取り式バリアテープ
- LUMAPRO 建設凹型住宅
- KERN AND SOHN ソフトウェア
- PLAST-O-MATIC RVDTシリーズアンチサイフォンおよび背圧バルブ
- APOLLO VALVES 94Aシリーズフルポート真ちゅう製ボールバルブ
- EATON 電気オペレーター、J フレーム
- LB WHITE イグニッションワイヤー
- HOBART サポート