FUJI ELECTRIC
フィルタ
Electrical
空気力学
モーター
パンプス
配管
セキュリティ
塗装設備および備品
Hardware
富士電機について
97 年以上の経験を持つ富士電機は、ヘルスケアおよび発電業界向けに幅広い電子機器およびオートメーション ソリューションを製造してきました。 インレットフィルター、電源、工作機械ポンプ、センサー、モーターからサーボシステム、プログラマブルロジックコントローラー、プロセス制御システム、変圧器に至るまで、幅広い製品を提供しています。 ブランドの 可変周波数ドライブ は、コンベヤラインおよび自動化アプリケーションでACモーターのトルクと速度の両方を制御するための電気機械システムで使用するために設計されています。 これらのプログラム可能なドライブは、リアルタイムの速度とトルクの読み取りのためのキーパッド/リモートコントロール機能を備えたフロントマウントLEDディスプレイと、偶発的な打撃から保護するためのNEMA1定格のエンクロージャを備えています。 さまざまな周波数変換器アクセサリとともに、これらの前述の製品を幅広く選択してください。 回生ブロワー on Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の富士電機 MPN は、同等の Pawling Corp および Kern & Sohn モデルへの個別の参照をクロスさせています。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の富士電機製品をご用意しております。
なぜ会社?
米国のMRO部品は、世界60か国以上に供給または調達しています。 カタログ内の5000以上の製品から選択するために、2000000を超えるブランドでMRO要件を分類しました。
発送
富士電機の製品は小型から大型まであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
S-FORMER-mini
富士電機 S-FORMER-mini は、電解、アルマイト処理、めっき、電着用途に使用される信頼性の高いサイリスタ直流電源ユニットです。大通貨のノウハウを活かす...続きを見る
よくある質問
自分のアプリケーションに適切な富士電機 HMI デバイスを選択するにはどうすればよいですか?
ディスプレイのサイズ、解像度、通信インターフェイスなどの要素を考慮してください。製品の仕様を確認し、富士電機の技術サポートまたは正規代理店にご相談ください。
か Raptor Supplies 富士電機の工作機械用ポンプはありますか?
はい、工作機械のポンプをお探しのお客様は次のオプションを選択できます。 富士工作機械ポンプ。各種機械におけるクーラントの循環や切削油の噴霧などに使用されるポンプです。構造的な剛性と耐久性を高めるために、Buna-N エラストマー、プラスチックまたは鋳造ブロンズ製インペラ、鋼製スプリングを備えています。