Elkayシンク / ボトルフィラー販売代理店 | Raptor Supplies 日本

ELKAY

Elkay は 1920 年に米国シカゴに設立されました。それ以来、クイックサービスのレストランやサービス業での用途に最適な高品質のシンク、キッチン製品、配管付属品の革新と製造を行ってきました。 続きを読む

フィルタ

配管

ハンドツール

フリートと車両のメンテナンス

Electrical

Hardware

マテリアルハンドリング

空気力学

安全性

接着剤シーラントとテープ

HVACと冷凍

パワーツール

家具のおもてなしとフードサービス

配管 フィルタ

シンクと噴水全ラインナップを見る

  • 浴室の流し
  • ボトル入りウォーターディスペンサー
  • 水飲み場の部品

    ボトルフィラーコンポーネントキット、ダイヤフラム修理キット、レギュレーターキット、カートリッジホルダー、ボトル充填ステーション、およびさまざまなタイプの水飲み場とウォータークーラー用のその他の部品とアクセサリが含まれています

  • 水飲み場

    屋内と屋外の両方の用途に最適な、ADA 準拠で破壊行為に強いウォーター クーラーと水飲み場が含まれています。 自立式、台座式、壁掛け式のバリエーションをご用意

  • ドロップインシンク

    カウンタートップのカットアウトエッジを隠す、取り付けが簡単な縁付きシンク。 ラミネートカウンタートップに最適です。 蛇口棚と事前に取り付けられた蛇口が利用可能

  • ハンドシンクと手洗いステーション
  • スカラリーシンク

    ステンレス製のシンクは、学校、公園、医療施設での食器洗いや調理の用途に最適です。 1 ステーション、2 ステーション、および 3 ステーションのバリエーションをご用意

  • 水チラー

    工業用冷水要件 (飲料用および非飲料用) に対応するウォータークーラー。 完全に密閉された金属ボディにより簡単に設置でき、バブラー、ガラスフィラー、冷水ディスペンサーに簡単に接続できます。

エルケイについて

Elkay は、シンク、水飲み場、ウォータークーラー/チラー、関連アクセサリーなど、配管製品の完全なラインを提供しています。 高塩分環境での用途向け。 このブランドは、ステンレス鋼のドロップインおよび食器用シンクの耐食性シンクを提供しています。 これらの Elkay シンクは、さまざまな流量、ボウル サイズ、深さをご用意しています。 フレキシガード安全バブラーを備えた Elkay 水飲み場とウォーター クーラーは、屋内および屋外用途向けのさまざまな ADA 準拠モデルや耐破壊モデルなど、さまざまなスタイルと仕上げで提供されています。 これらの高品質な製品を幅広い選択肢からお選びください。 ピンスパナレンチ on Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Elkay の MPN は、同等の Advance Tabco モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Elkay シンクが利用可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。

発送

Elkay シンクの全幅は 15 ~ 22 インチです。 これらのドロップインシンク、水飲み場、ウォータークーラー、チラー、配管アクセサリは、配送中に一部の製品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 そのため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、航空便または宅配便で配送されます。

主な商号

エルケイ ダート キャニオン シンクス

これらのワークステーションは、シンクの前面に作業棚を上げており、皿を積み重ねたり、鍋に入れたり、鍋に合わせたりするための非常に深い9インチのボウルを提供するために開きます。 さらに、組み込みのiが付属しています...続きを見る 

エルケイ クロスタウン ワークステーション

これらのワークステーションは、クロスブレーク、タイトなコーナー、平らな底を備えた洗練されたデザインで、シンク内に十分な作業スペースを提供します。 プレミアム 16 または 18 ゲージの厚さとタイプ 304 ステンレスを特徴としています。...続きを見る 

エルケイ・ラスタートーン・アイコニックス・シンク

それらは、追加の作業スペースを提供するために掃除しやすいタイトなコーナーと平らな底を持ち、きれいな外観のためにその周りのギャップを減らすためのグリッドまたは/およびパーフェクトドレインが付属しています。 これらのシンク機能...続きを見る 

エルケイの競争上の優位性

Elkay ezH2O Liv ウォーターディスペンサー

これらのハンズフリーウォーターディスペンサーには、キッチン、ロビー、会議室に新鮮なろ過水を提供するためのガラスパネルが付属しています。 さらに、これらのフィルターには、いつ変更する必要があるかを確認するステータスライトインジケーターがあります。 さらに、使い捨ての回数をカウントするためのバックライト付きLEDグリーンティッカーで構成されています。 これらの便利で持続可能な製品は、偶発的な混乱や滑りを防ぐための自動タイミングシャットオフと、監視されていない使用を防ぐための安全ロック設定を備えたセンサー起動テクノロジーを備えています。

エルケイ・スワールフロー・ファウンテン

これらの建築用冷蔵噴水は、ハンズフリーで作動し、Flexi-Guard安全バブラーが付属しており、微生物から保護するための柔軟な抗菌マウスガードを提供します。

よくある質問

エルケイ マニュファクチャリングはどこにありますか ?

Elkay Manufacturing は、米国イリノイ州ダウナーズ グローブに本社を置いています。

Elkay シンクの傷を消すにはどうすればよいですか?

小さな傷を取り除くには、液体ポリッシュを含むテクスチャードパッドを使用し、木目をこすり付けます。 傷が深い場合は、目の粗いスクリーンに水を含ませて、傷のある部分を木目でこすってください。

Elkay 噴水フィルターの寿命はどのくらいですか?

Elkay フィルターは、耐用年数を延ばすために、3000 ガロンごと、または設置後 1 年後に交換する必要があります。

Elkay 浄水器が遵守する基準は何ですか?

Elkay 浄水フィルターは NSF / ANSI 42 および 53 規格に従ってテストおよび認証されており、鉛などの有害な汚染物質を確実に除去します。