スマートリニアアクチュエータ
ダフ・ノートンのスマート リニア アクチュエータは、インテリジェントなソリューションと堅牢な機械を組み合わせて、簡単な設置、構成、操作を可能にし、システムを迅速かつ確実に稼働させることができます。 スマート アクチュエータは、可変周波数ドライブ (VFD) や電子プログラマブル リミット スイッチ (EPLS) などのインテリジェントな機能を組み込むことで、セットアップ、操作、調整、トラブルシューティング、監視が容易になります。
米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く Duff-Norton は、産業機械および製造業界向けに信頼性の高い高品質の製品を提供しています。 続きを読む
アクメ親ねじにオブジェクトを取り付けるために使用される鋼製アクメフランジ。 リニアアクチュエータで使用するために設計されています
高耐荷重の Acme ねじ、スタッド、ロッドと使用するように設計されています。 最大 31034 ポンドの動的荷重に対応でき、さまざまな外径が用意されています
低速回転のままスクリューに重荷重がかかる用途に適しています。 さまざまな長さとネジ径をご用意
LTシリーズアクチュエータと延長ケーブルで使用するためのコントローラ、およびLCシリーズコントローラで使用するためのフットスイッチとハンドセットが含まれています
電気エネルギーを線形変位に変換して、特定の位置へのツール/コンポーネントの制御された動きを可能にするために使用されます。 ギア/ベルト/アクメドライブシステムを備え、TEFC / TENV / IP66エンクロージャで提供されます
衛星放送受信アンテナの位置決めや重機の移動に最適です。 さまざまなボールねじおよび小ねじアクチュエータが含まれ、さまざまなhp定格のアルミニウム/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄のバリエーションで提供されます
Duff-Norton は、信頼性が高く高品質のロータリー ユニオン、アクメおよびボールねじとナット、リニア アクチュエーター、スクリュー ジャッキ、電動シリンダー、レール メンテナンス機器を製造する ISO 9001 認定の大手メーカーです。 これらの製品は、ヘルスケア、金属加工、建設、包装、食品および飲料、マテリアルハンドリングおよび輸送業界の用途に最適です。 ダフ・ノートン ロータリー ユニオンのカタログには、DWA、5000、8000、および 9000 シリーズのロータリー ユニオンが含まれています。 9000シリーズ ロータリーユニオン 水、蒸気、高温の油での使用に適しており、最大 250 psi の圧力に耐えることができます。 NPT 接続、炭素鋼またはステンレス鋼構造、ベローズ シーリング システムが特徴です。 頑丈なダフ・ノートン ボールねじアクチュエータ 主に摩擦のない線形運動を作成するように設計されています。 それらには、ボール再循環器、ボールねじナット、ボールねじスピンドルが含まれ、アルミニウム/鋳鉄製のハウジングで、さまざまな電力と効率の定格で利用できます。 このブランドは、これらのアクチュエーターやその他の自社製品を幅広く提供しています。 アクメフランジ およびロータリーユニオンカートリッジ。
Duff-Norton スクリュー ジャッキとリニア アクチュエーターは、宅配便の発送と航空貨物に適しています。 商品の大きさに応じて簡易包装となります。
ダフ・ノートンのスマート リニア アクチュエータは、インテリジェントなソリューションと堅牢な機械を組み合わせて、簡単な設置、構成、操作を可能にし、システムを迅速かつ確実に稼働させることができます。 スマート アクチュエータは、可変周波数ドライブ (VFD) や電子プログラマブル リミット スイッチ (EPLS) などのインテリジェントな機能を組み込むことで、セットアップ、操作、調整、トラブルシューティング、監視が容易になります。
ダフノートンのスクリュージャッキは、さまざまな荷物の持ち上げ、位置決め (押す、引く、傾ける、転がす) およびサポートに使用されます。 これらは、プラスチック機械、飲料瓶詰めシステム、航空機の組み立て、製紙に最適です。 スクリュー ジャッキのサイズは、最大 1000 ポンドをサポートできるミニ スクリュー ジャッキから、最大 350 トンをサポートできるアクメ スクリュー ジャッキまで、およびその間のあらゆるサイズがあります。
側面荷重や偏心荷重を避けるために、アクチュエータを取り付けることが重要です。 クレビスマウントアクチュエータは、クレビスピン上で自由に回転できる必要があります。 アクチュエータハウジングまたはアウターチューブを拘束するブラケットまたはサポートがあってはなりません。 アクチュエータは、荷重が並進管の縦軸に沿って加えられるように取り付ける必要があります。これにより、アクチュエータの性能と寿命が向上します。