DESTACO グリッパー
Destaco グリッパーは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で、バルブ制御、精密な長いグリッパー フィンガーの要件、および高温/高圧アプリケーションを備えたデリケートな部品の取り扱いに使用されます。 これらは、高圧アプリケーションでの部品の位置決めと繰り返し操作用に設計されています。...続きを见る
フィルタ
形式 | モデル | 握力 | ストローク | 圧力範囲 | 正確さ | シリンダボア | あごの数 | 指の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RPL-2 | 26ポンド。 | 1 / 2 " | 5から100へのpsi | 0.002 " | 0.438 " | 2 | 3" | ¥92,716 | |
B | RPL-4 | 36ポンド。 | 1" | 5から100へのpsi | 0.002 " | 0.5 " | 2 | 5" | ¥144,725 | |
C | RP-15 | 70ポンド。 | 1 / 2 " | 40〜100 Psi | 0.002 " | 1.25 " | 2 | 3.5 " | ¥139,546 |
機能
- 特許取得済みのプリロードされたデュアル V ローラー ベアリングが装備されており、高精度でサイド プレイをゼロに維持します。
- Destaco グリッパーは、-35 ~ 180 ℃ の最高温度範囲で動作できます。
- 部品の位置決めと再現性に優れています。
- 彼らはクイックと互換性があります disconnect センサー ケーブル、効果センサーと抵抗センサー、フェイルセーフ バルブ、センサー取り付けキット、修理キット。
- これらの平行グリッパーは、ピストンと圧縮空気を使用してジョーを操作し、低摩擦のデュアル V ローラー ベアリングを使用してサイド プレイをゼロにします。
- Destaco RP-15 グリッパーは、特許取得済みのダブル ウェッジ デザインのグリッパーを特徴とし、サイズ比に対して非常に高いグリップ力を提供し、部品プレス用途向けに硬化鋼の底部を備えています。
対応アクセサリー
- Destaco (OFSV-001)&(OFSV-004):これらのフェイルセーフバルブは、高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションに最適です。
規格と承認
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
よくある質問
角度付きグリッパーに対する平行グリッパーの利点は何ですか?
指が小さな領域に収まるので、 Destaco 平行グリッパーは機械内で部品を引き下げることができますが、角度グリッパーは工具を邪魔にならないようにするためだけに使用されます。
エアグリッパーは何に使用されますか?
空気圧式グリッパーは、部品をつかんだり保持したりするために、多くの空気圧システムに適しています。
平行ジョーグリッパーの主な利点は何ですか?
平行ジョーグリッパーの主な利点は、さまざまな部品サイズと形状に対応できることです。 も実行できます。ame 他の XNUMX つの基本的なグリッパー タイプ、XNUMX 爪アンギュラーおよび XNUMX 爪グリッパーとして機能します。