DESTACO 5905、5910、5915シリーズ垂直ホールドダウンクランプ


フィルタ
形式モデル保持力トグルロックプラス材料取付ベースクランプアームスタイルHandleクランプアームの長さクランプアーム下の高さ価格
A
5905-B
750ポンド。いいえ高強度鍛造鋼ストレート固体バー垂直2.49 "1.27 "¥19,442
B
5905
750ポンド。いいえ高強度鍛造鋼フランジ固体バー垂直2.49 "1.5 "¥22,110
C
5910-B
1600ポンド。いいえ高強度鍛造鋼ストレート固体バー垂直3.76 "1.75 "¥26,937
D
5910
1600ポンド。いいえ高強度鍛造鋼フランジ固体バー垂直3.76 "1.99 "¥27,670
A
5915
2750ポンド。いいえ高強度鍛造鋼フランジ固体バー垂直5"2.73 "¥31,819

5905、5910、5915シリーズ垂直ホールドダウンクランプ

Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプまたは垂直ホールドダウントグルロッキングクランプは、直立位置に押し込まれたときにクランプヘッドを係合および解放するレバーハンドルを使用して、ワークピースを所定の位置に保持します。 これらの垂直クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で、溶接、研削、金属加工、自動車部品の組み立てに使用されています。 Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、トグルメカニズムを介して加えられる荷重を増やすことにより、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 それらは、硬化および研磨されたピボットピンとブッシングを備えた正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプにより、ユーザーは木片の頻繁な動きを心配することなくアクションを実行できます。 独自のピボットおよびレバーシステムにより、最大の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 それらは、さまざまな厚さの材料で作業購入に進むきに役立つ高い作用力と柔軟な調整機能を備えています。 これらのクランプは、材料を作業面に固定購入に進むきに、取り外し可能なCクランプまたはスプリングクランプの固定的な代替手段を提供します。 これらの垂直ホールドダウンクランプは、ロックまたはロック解除するためのわずかな労力で強力なクランプ力を加えることができるリンケージシステムを提供します。 Destaco トグルクランプは、頑丈な鍛造クランプアームと減衰位置の垂直ハンドルを備えており、最大保持能力は2750ポンドです。これらの垂直ホールドダウンクランプはピボットポイントが低く、ほぼ垂直なクランプ力が得られます。 それらは、安全な設置のためのねじ穴を備えたフランジ付きおよびソリッドベースのバリエーションで利用できます。 取り外し可能なハンドルストップが装備されており、開口角度を最大90度に制限するために再配置できます。

あなたが使用します

Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、食品および包装、自動化、航空宇宙、自動車産業で、機械加工、溶接、研削、金属加工などの用途に使用されています。

機能

  • Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、構造的剛性と耐食性のために鋼構造になっています。
  • これらのクランプには、長寿命を保証するために硬化したピボットピンとブッシングが付属しています。
  • クランプ中の横方向のサポートを最大化するために、大きなバーガイドが装備されています。
  • Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプには、開く角度を最大90度に制限するための取り外し可能なハンドルストップが付属しています。
  • これらの垂直ホールドダウンクランプは、750〜2750ポンドの範囲の荷重を保持することができます。
  • それらは簡単なインストールを可能にするフランジ付き/ストレートベースを備えています。

規格と承認

  • Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、ISO 14001:2015やISO 9001:2015などの国際規格に準拠しており、環境の健康と安全を確保し、クランプの効率的な性能を確保します。

インストール

  • Destaco 5905、5910、5915シリーズの垂直ホールドダウンクランプには、フランジ付きまたは頑丈なベースに貫通穴があり、簡単なネジ止めで作業面にすばやく確実に取り付けることができます。
  • ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、別の場所に取り外して取り付けることができます。

よくある質問

垂直ホールドダウントグルクランプはどのように機能しますか?

トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。

トグルクランプはどのくらいの圧力が可能ですか?

Destaco トグルクランプを押したままに購入に進む、トグルメカニズムを介して加えられる荷重が増加し、下向きのクランプ力がかかります。 特にニュートンで測定された、パッケージ自体の型締力を確認できます。 トグルクランプのサイズに関する情報を使用して、ツールが木片に及ぼす圧力の程度を計算します。 木材が大きいほど、必要な圧力は大きくなります。 したがって、クランプが十分な圧力を加えるのに強くないか大きくないかにかかわらず、さまざまなツールを使用することをお勧めします。 これは圧力を後押しします。

ホールドダウンアクションとはどういう意味ですか?

Destaco ホールドダウンアクションクランプは、下方向に力を加えます。 これは、表面を取り付けているツールに垂直です。 それらは垂直および水平スタイルで提供されます。

どのように行います Destaco 手動クランプはフィクスチャアプリケーションで機能し、利点がありますか?

Destaco 垂直ホールドダウンクランプ 安全で人間工学的な方法で、部品を固定具にしっかりと固定します。 これらのクランプは、生産性とサイクルタイムを改善するために迅速に機能します。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?