Dazorランプ | EU 正規代理店 | Raptor Supplies 日本

DAZOR

1938 年に設立された Dazor は、エネルギー効率の高いタスク照明、照明倍率、デジタル コンピューター顕微鏡を製造しています。 米国ミズーリ州セントルイス郡に本社を置くこのブランドは、エレクトロニクス業界とヘルスケア業界に利益をもたらしています。 続きを読む

フィルタ

照明

照明 フィルタ

タスクライト全ラインナップを見る

  • 拡大鏡ライト

    ユーザーが細かい部分を簡単に表示できるようにします。 目の疲れを大幅に軽減し、視力疲労を防ぎます。 影のない、均一で豊富な光を生成します。 耐久性のあるパウダーコート仕上げで、ランプの位置決めが簡単なプラスチックまたはスチールの現代的なスタイルのアームが特徴です。

  • ポータブルおよびタスク照明アクセサリー

    電球シールド、デジタル拡大システム、フレームグラバー、ハロゲン電球、拡大鏡レンズ、モニター、光学レンズ、リングライトキット、U 字型蛍光灯、壁掛けブラケットが含まれます。  

  • タスク照明

    クローズアップ作業を簡単に実行し、繊細な詳細に気づき、小さなフォントを読むのに役立ちます。 最大限の視覚化のために適切な位置に調整可能な関節式アームとグースネック拡大鏡ランプ

ランプ全ラインナップを見る

  • 円形蛍光灯

    標準的な白熱電球の優れた代替品であり、蛍光灯と比較してエネルギー効率が高くなります。 機械やポータブルライトに取り付けて、ターゲットを絞った照明を実現します。 新しい照明設備、または既存の設備の壊れたランプまたは切れたランプの代替品として使用されます。

  • コンパクト蛍光灯(CFL)

    Dazor ホビータスクライトおよび照明付き拡大鏡用の交換用 CFL 電球。 コンパクト蛍光灯とも呼ばれる、白熱電球の代替として設計された省エネ管です。 比較的影のない照明を提供し、コンパクトなサイズなので、壁取り付け用燭台、天井照明、テーブルランプに簡単に収まります。

  • 線形蛍光灯

    高いエネルギー効率、長寿命、比較的低コストを実現するガス放電ランプ。 倉庫や産業用途に最適

ダゾールについて

Dazor カタログには、蛍光灯、タスク照明、拡大鏡ライト、ポータブル照明アクセサリが含まれています。 ブランドの CFLタスクライト 均一に分布した光を提供するワイドビームリフレクターを備えています。 フローティング調整アームを備えており、ランプを任意の位置にスムーズかつ簡単に配置でき、合計リーチは 41 インチです。 これらのクランプ ベース ライトは、完全に密閉されたカウンターバランス スプリングを備えており、埃のない操作とメンテナンスの手間がかかりません。 環境による磨耗を避けるために粉体塗装が施されています。 Dazor リニア蛍光管 最大 6500 K の相関色温度を提供します。 これらの 15W チューブは、最大 825 ルーメンの明るさを生成できます。 これらの長さ 18 インチのチューブの平均寿命は 7500 時間です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Dazor MPN は通常、同等の GE Lighting、Dewalt、および Hubbell Lighting MPN への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの Dazor 照明器具をお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。

発送

これらの Dazor 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Dazor ランプは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

Lumilusシリーズ LEDライト

ダゾー ルミルス LED ライト 照明を調整するための調光コントロールが付属しています。 紫外線を含まず、純粋な白色光を生成します。 これらのダゾール ...続きを見る 

ストレッチビュー照明付き拡大鏡

Dazor ストレッチビュー照明付き拡大鏡 熱を放散しやすいため、近接操作に最適です。 LEDの定格寿命は50000時間です。...続きを見る 

ハイライター ライト付き拡大鏡

Dazor Hi-Lighter 照明付き拡大鏡 凹凸のある表面の詳細を観察するのに最適です。 フローティングアーム技術を組み込んでいます。...続きを見る 

Dazorの競争上の優位性

円形拡大鏡

Dazor Circline 拡大鏡 高度な光学フィルムを備えた熱形成ディフューザーが特徴で、144 個の LED の光出力を完全に拡散および混合しながら光透過率を最大化し、明るい輝きを生み出します。 クラウン光学グレードのガラスレンズを採用しており、クリスタルクリアで歪みのない倍率を提供します。 これらの拡大鏡には、完全に拡散したソリッドステート光エンジンが搭載されており、邪魔なホットスポットやマルチシャドウを排除します。 熱を放散して涼しく保つための金属製のシェードが付いています。 全金属構造により耐久性が向上します。

よくある質問

Dazor はポータブル ライトを製造していますか?

はい、Dazor のカタログには以下も含まれています オービタルリングライト どこにでも簡単に持ち運べます。 また、色々とチェックしてみると良いでしょう モバイルフロアスタンド 簡単にインストールできます。

6W と 15W の蛍光管はどのように選べばよいですか?

小さな部屋を照らす必要がある場合は、 Dazor 6W蛍光管 十分なものです。 ただし、より大きなワークスペースがある場合は、 15Wダザー管.