CUBEFuse 保護
Bussmann Low-Peak シリーズ CUBEFuse は、クラス J、CC、または RK ヒューズなどの他のヒューズと比較して、設置面積が最小であることが特徴です。 独自のヒューズ ホルダーまたは UL 70 リストに記載されたコンパクトな回路保護スイッチと併用購入に進む、必要なスペースが最大 98% 削減されます。
幅広い IEC 準拠の GDA、GDB、GDC、GMA、GMC、GMD シリーズ Bussmann ヒューズが含まれています。 ガラスとセラミックの速断型ヒューズと時間遅延型ヒューズのバリエーションが用意されています
小型家電回路用の表示および非表示イートン・バスマン・ヒューズが含まれています。 シングル/デュアルエレメントおよびニッケルメッキ真鍮エンドキャップを備えたガラス/セラミックのバリエーションで提供
UL認定の速効性および時間遅延型の回路保護デバイスで、短絡電流に対する高速応答が可能です。 さまざまな電流遮断率をご用意
指示/非指示のプラスチックおよびガラスボディの自動車用ヒューズは、衝撃や腐食に対する保護を提供する密閉要素を備えています。 ボルトオン、ブレード、円筒形ボディのバリエーションをご用意
過負荷および短絡保護を提供するために使用される低/中電圧ヒューズ。 セラミック/グラスファイバー構造が特徴で、ブレード、円筒形、およびボルトオンのスタイルで利用可能
メラミン構造の時間遅延型、AC 電流制限型および拒絶型ヒューズ。 短絡による熱や磁気の影響による損傷から下流のコンポーネントを保護するために使用されます。
最大 100 アンペアの定格のシングルおよびデュアル エレメント ヒューズ。 配電やケーブル保護など、さまざまな一般産業用途に使用されます。 速効タイプと遅延タイプが用意されています
過融合から保護するために分岐回路で使用されるULリストのセラミック/メラミン電流制限デバイス。 時間遅延と速効型のバリエーションで利用可能
通常の動作中に熱を発生する電気機器に役立つ、高温でゆっくりと切れるヒューズ。 ナイフ ブレードとクリップ タイプの結線バリエーションが用意されています。
UL 認定および CSA 認定の時間遅延クラス J ヒューズで、最大 600 ボルトの AC 電流を制限できます。 コンパクトなサイズのため、限られたスペースでの用途に最適です
UL リストおよび CSA 認定の KRP-CL、KLU、KRP-C、および KTU シリーズ ヒューズ。 AC 配電システムおよび非誘導加熱および照明負荷に使用されます。 デュアルエレメントタイプとシングルエレメントタイプを用意
KTN-R、KTS-R、KWS-R、LPN-RK-SP、LPN-RK-SPI、LPS-RK-SP、LPS-RK-SPI シリーズのヒューズが含まれます。 回路損傷を効果的に排除するための、一般に極電流制限ヒューズと呼ばれています。
最大 5 KA の電流を遮断する時間遅延および電流制限ヒューズを備えた表示および非表示の Bussmann RK200 ヒューズが付属
最大遮断定格200kAの高電流制限を提供する速断型ヒューズ。 コンパクトなデザインで、電熱回路、ロードセンター、メーターに簡単に設置できます
過負荷や短絡に対して迅速に応答する速断型のコンパクトなヒューズです。 抵抗回路や照明回路などの非誘導負荷の保護に最適
バッテリ駆動システムやフォークリフトなどの重量物運搬機械の DC 回路を保護するために使用されるボルトオン式 ALS シリーズ ヒューズが含まれています
最大 700 ボルトの電力定格を持つ Bussmann ヒューズ ブロックとオプションのヒューズ切れインジケーター機構が含まれています。 FNQ、KLM、FNM、BAF、AGU などのヒューズ シリーズに利用可能
ヒューズを保持または取り付け、振動や熱膨張によるヒューズの緩みを防ぐためにしっかりとしたグリップを作成するように設計されています。 ニッケルメッキ銅で構成されており、優れた導電性と耐腐食性/耐摩耗性を実現します。 15 アンペアおよび 200 アンペア (最大) 電流定格で利用可能
オープンスタイルのヒューズブロックとの使用に最適な独自設計のカバー。 黄色の表示灯 (一部のモデル) は、システムのトラブルシューティングに役立ち、ダウンタイムを削減します。 既存の配線にフィットする簡単なトリミング機能と、偶発的な接触を防ぐためのデッドフロント構造が特徴です
回路との接触を維持するためにヒューズを電気接続ポイントに取り付けて保持するように設計されています。 感電に対する保護のための IP20 フィンガーセーフ構造と 35 mm DIN レール取り付けスタイルが特徴です。 1、2、および 3 極の設計オプションが利用可能
ヒューズの品揃えは丈夫なケースに収められており、ヒューズの整理と保管が容易で、現場での衝撃にも耐えられます。 キットには、ワイヤーの皮をむくためのラインマン用プライヤーも含まれています
配電システムおよび機器に過電流保護を提供するために使用される中電圧ヒューズ、速断時間遅延カットアウト リンク
UL 認定ユニットにより、低電流定格ヒューズを高定格ヒューズ ブロック、ホルダー、切断スイッチに取り付けることができます。 クラス H、K、R フェルールおよびブレード ヒューズと互換性があり、強力な機械的および電気的接触を促進します。 デッドタイプフロントとアンチショック機能を一体化
AC/DCドライブ、インバーター、誘導炉でパワー半導体を保護するために使用されるBussmann高速ヒューズが含まれています
最大15500VACの電力定格を備えた、幅広いクラスR定格、E定格、ABWNA、CAVH、JCL、およびJCWシリーズのヒューズ。 円筒形、ボルトオン、または密閉されたボディスタイルで過電流状態を処理するための時間遅延および即効性の設計が付属しています。 1〜450Aのヒューズ定格で利用可能
標準の電気ボックスと併用して、小型モーター回路に過電流保護を追加します。 ヒューズ付きレセプタクル、コンセント、スイッチに加えて、それぞれ 2A と 1V の標準電流と電圧定格に対応する 4-15/125 インチの便利な電気ボックスと互換性があります。
SL、T、TL シリーズの遅延型ヒューズと W シリーズの速断型プラグ ヒューズは、産業用モーターや重要な回路の電気配線を保護するために使用されます。 短絡や過負荷に対する効果的な保護を提供します
太陽光発電システムの故障に伴う低過電流の遮断に使用されるセラミックおよびグラスファイバーのソーラーヒューズが含まれています。
円筒形、ボルトオン、ブレードおよびピンのボディ スタイルの CE、UL 認定の低電圧、通信保護、中電圧およびコンデンサー ヒューズが含まれています。
ROHS 準拠の表示および非表示時間遅延ミゼット ヒューズは、突入電流が大きいパワー エレクトロニクス回路 (モーターおよび変圧器負荷) で使用されます。
電気回路を単一点入力ソースから分岐回路システム内の複数のデバイスに分配するのに最適です。 アルミニウムまたは銅の配線を受け入れます。 再取り付けの際のスプライシングやテーピングの手間を省きます。 1極、2極、3極のバリエーションをご用意
UL 認定のエンドブラケット、カバー、挿入ブリッジ、および仕切りプレートが含まれます。 シングルブリッジシャフトシステムおよびダブルブリッジシャフトシステムで利用可能なさまざまな端子台と併用して、配電の柔軟性を最大限に高めます
コントロール パネルに単一の接続ポイントを提供し、ワイヤをアースに接続したり、電気スイッチやコンセントを主電源に接続したりするために使用されます。 ネジクランプ接続タイプとスプリングクランプ接続タイプを用意
過電流と短絡を処理しながら、回路ブレーカーの機能と性能を強化するために使用されます。 ベース、ブロック、ブリッジが利用可能です。
電気回路を過電流から保護するために使用される1極/2極/3極の熱磁気サーキットプロテクタ。 負荷側とライン側のボックス ラグが特徴で、線路への取り付けが簡単で、最大電流遮断率は 200 kAIC です。
プラグインデバイスを必要とせずに電子機器を電力線サージから保護するために使用されるNEMA 4X / 3R / IP20密閉型サージ保護デバイス
Bussmann DIN レール マウント サージ保護デバイス (SPD) とともに使用される交換用サージ モジュール。 スナップイン設計により、一体型のリリース ボタンで素早い取り付けと簡単な取り外しが可能です。 モジュールとベースに機械的コーディングが統合されており、間違ったユニットの取り付けを防止します
Bussmann の広範なカタログには、ガラス/セラミック ヒューズ、半導体ヒューズ、ヒューズ ブロック (1 / 2 / 3 相)、ミゼット ヒューズ、特殊ヒューズ、およびヒューズ ホルダーが含まれています。 ブランドの ガラスとセラミックのヒューズ 電子回路に過電流保護を提供します。 これらの 5 x 20 mm ヒューズは、セラミック チューブとニッケルメッキ真鍮エンドキャップ構造を特徴とし、10VAC で最大 125kA の遮断容量を提供します。 これらは 32 ~ 800mA および 1 ~ 15A の電流定格で入手でき、保護速度を制御するための速効性 / 時間遅延機能を備えています。 バスマン フィンガーセーフヒューズホルダー (インラインおよびモジュラー ヒューズ ホルダーなど) 高度な電子機器のヒューズを保護および保持します。 これらのヒューズ ホルダーは、IP20 フィンガー セーフ構造を備えており、接触耐性と最大 600VDC の安全定格を保証します。
これらの Bussmann ヒューズおよび製品は小型です。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
Bussmann Optima ヒューズ ホルダー モジュールは、クラス CC ヒューズを保持するために使用されます。 南京錠が可能で、ユーザーの安全のためにフィンガーセーフ端子が付いています。 これらの IP20 モジュラーヒューズホルダーは、カムアクションハンドルを備えており、...続きを見る
Bussmann SurgePOD PRO シリーズ サージ保護デバイスは、ハイエンドの家電製品や精密な電子機器をサージによる損傷から保護します。 引込口の荷台側または線路側の両方に設置されます。...続きを見る
Bussmann Low-Peak シリーズ CUBEFuse は、クラス J、CC、または RK ヒューズなどの他のヒューズと比較して、設置面積が最小であることが特徴です。 独自のヒューズ ホルダーまたは UL 70 リストに記載されたコンパクトな回路保護スイッチと併用購入に進む、必要なスペースが最大 98% 削減されます。
Eaton Bussmann シリーズ Limitron ヒューズは、標準的な回路ブレーカーやヒューズよりも平均して 10 倍優れた短絡保護を提供し、接続された機器への損傷を防ぎます。 保護を遅らせるか電流を素早く阻止するために、時間遅延と速効の両方のオプションが利用可能です。
はい、Bussmann 製品は、UL、CSA、CE などのさまざまな組織によって認定されています。
Bussmann SAMI (安全性とメンテナンスの向上) ヒューズ カバーは、オープン スタイルのブロック内に取り付けられたヒューズをシールドし、電気的安全性を向上させます。
Bussmann ヒューズプラーは、ヒューズホルダーやブロックからヒューズを安全に取り出すのに最適です。 ユーザーは、接続された回路の電源がオフになっている場合にのみ、これらのヒューズ プラーを使用してください。
時間遅延型ミゼット ヒューズは、過電流に対する遅延応答を提供するため、短時間の電流サージが予想される用途に適しています。一方、速断型ミゼット ヒューズは、過電流に迅速に応答し、短絡や敏感な電子部品に対する正確な保護を提供します。
ANL ヒューズは大電流の自動車および船舶用オーディオ システムに使用され、ANN ヒューズは産業用パネルの低電力制御回路を保護します。 ANL ヒューズは定格電流が高く、サイズが大きいのに対し、ANN ヒューズは小型で低電流アプリケーション向けです。
Bussmann ヒューズ クリップは、回路内のヒューズをしっかりと保持し、電気的に接続するために使用されます。 適切な電気的接触を確保することで過電流を防ぎ、切れたヒューズの交換が簡単に行えます。