コンビネーション南京錠| Raptor Supplies 日本

コンビネーション南京錠

フィルタ

MASTER LOCK -

Bluetooth南京錠

形式モデル価格
A6400EURJENT¥53,828
見積依頼
A4400EUREC¥31,089
見積依頼
A4401EURLHEC¥36,000
見積依頼
MASTER -

組み合わせ南京錠制御キー

形式モデルアイテム価格価格
A1525K-V660鍵制御¥1,100
B2010K-V70鍵制御¥1,102
CK176CR鍵制御¥2,673
CK176CR P569鍵制御¥2,571
DK1525キー¥1,351
CORBIN -

コンビネーション南京錠

形式モデル価格
AK436¥7,426
BK437¥32,040
ABUS -

コンビネーション南京錠

形式モデルシャックルの高さ身長ボディ材質シャックル幅ボディスタイル肉厚身幅コントロールキーのログインが必要価格
A158/501 5 / 16 "2.187 "ダイカスト亜鉛1"長方形の15 / 16 "2"いいえ¥5,314
B160/501"3 2 / 5 "亜鉛1"長方形の11 / 16 "2"いいえ¥5,854
C158KC1"2.187 "ダイカスト亜鉛3 / 4 "長方形の3 / 4 "1.75 "いいえ¥6,415
D190CS / 601.187 "2.5 "硬化鋼7 / 8 "長方形の1.375 "2.5 "いいえ¥20,261
E160HB / 50-502"2"亜鉛1.125 "長方形の3 / 4 "2"いいえ¥8,663
F158/407 / 8 "1.75 "ダイカスト亜鉛7 / 8 "長方形の7 / 8 "1.5 "いいえ¥4,012
G160/407 / 8 "2"亜鉛15 / 16 "長方形の11 / 16 "1.5 "いいえ¥5,304
H78/50グリーン13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"いいえ¥1,761
I78/5013 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"いいえ¥1,761
J78 / 50KCブルー13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"有り¥2,720
H78 / 50KCグリーン13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"有り¥2,720
K78/50KC13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"有り¥2,720
L78 / 50KCイエロー13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"有り¥2,720
L78 / 50KCレッド13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"有り¥2,720
L78/50イエロー13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"いいえ¥1,761
M78/50ブルー13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"いいえ¥1,761
L78/50赤13 / 16 "2"亜鉛7 / 8 "ラウンド1.187 "2"いいえ¥1,761
MASTER LOCK -

リセット可能なコンビネーション南京錠

形式モデル価格
A175EURDLH¥5,589
見積依頼
A7640EURDBLKLH¥3,639
見積依頼
A1174D¥8,441
見積依頼
A1178D¥3,467
見積依頼
A975DCOM¥5,589
見積依頼
A620ユーロ¥1,817
見積依頼
A604ユーロ¥3,151
見積依頼
B1177D¥7,034
見積依頼
A175ユーロ¥4,929
見積依頼
A878DCOM¥3,608
見積依頼
A630ユーロ¥1,876
見積依頼
C1175LHSS¥7,071
見積依頼
A4686ユーロ¥4,857
見積依頼
MASTER -

コンビネーション南京錠

形式モデル価格パッケージ。 数量
A1528D¥1,8251
B1525 カスタムキー¥2,4051
C646D¥1,4781
D653D¥2,9641
E4688DSLV¥2,7711
F178D¥4,1991
G4696D¥3,6721
C646T¥1,9482
H1174¥9,7661
I1561DLTBLU¥2,3411
J4688DBLK¥2,8981
K643D¥3,0281
L630D¥2,2841
M1525EZRC¥2,6941
N1500T¥6,1202
O175LHSS¥7,1861
P4688ドレッド¥2,7541
Q1526D¥2,1421
R176LH¥7,6371
S1500DWWG¥2,5711
T2010¥7,4971
U1534DBLK¥2,8871
ABUS -

ステンレス鋼シャックルコンビネーション南京錠

形式モデルシャックルの高さ価格
A180IB / 501"¥8,245
B180IBHB / 502.5 "¥8,774
ABUS -

スチールシャックルコンビネーション南京錠

形式モデル身長肉厚身幅シャックル径シャックルの高さシャックル幅価格
A145/40グリーン1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "¥2,722
B145/40赤1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "¥2,711
C145/40ブルー1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "¥2,728
D145/40オレンジ1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "¥2,686
E145/40イエロー1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "¥2,739
F145/40ブラック1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "¥3,193
G145/20イエロー1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "¥1,629
H145/20ブラック1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "¥1,759
I145/20赤1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "¥1,623
J145/20グリーン1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "¥1,619
K145/20ブルー1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "¥1,629
L145/20オレンジ1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "¥1,706
M145/30オレンジ1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "¥2,103
N145/30イエロー1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "¥2,137
I145/30赤1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "¥2,222
O145/30グリーン1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "¥2,146
P145/30ブラック1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "¥2,477
Q145/30ブルー1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "¥2,116
MASTER LOCK -

コンビネーション南京錠

Master Lockの組み合わせ南京錠は、盗難や破壊行為を防ぐための特許取得済みのBlockGuard Anti-Shimテクノロジーを利用して、保管用ロッカー、ツール、および機器を保護するように設計されています。 これらのユニットには、3の可能な組み合わせ設定を可能にする10000番号ダイヤルメカニズムと、ロックが開くとダイヤルを回転させる独自の自動スクランブル機能が付属しているため、アクセスコードが見えなくなります。 それらは、余分な切断抵抗を提供する硬化鋼シャックルと、過酷な条件に耐えるための二重強化ステンレス鋼ケーシングを備えています。 黒と青の文字盤の色で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデルシャックル径身長ボディ材質シャックルの高さシャックル素材シャックル幅ボディスタイル肉厚価格
A11773 / 8 "1 15 / 16 "真鍮1 1 / 16 "炭化ホウ素15 / 16 "長方形の1.25 "¥7,726
B1175D3 / 8 "1 15 / 16 "真鍮1 1 / 16 "炭化ホウ素15 / 16 "長方形の1.25 "¥6,746
B1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "真鍮2 1 / 16 "炭化ホウ素15 / 16 "長方形の1.25 "¥7,681
C175LH5 / 16 "-真鍮2.25 "硬化鋼1"長方形の15 / 16 "¥6,967
D179LH5 / 16 "-2.25 "硬化鋼1"長方形の-¥3,395
E1755 / 16 "-真鍮1"硬化鋼1"ラウンド15 / 16 "¥5,627
F975DLHCOM5 / 16 "-真鍮2"硬化鋼1"長方形の-¥6,317
G15259 / 32 "-ステンレス鋼-硬化鋼--3 / 4 "¥2,664
見積依頼
H15029 / 32 "-ステンレス鋼3 / 4 "硬化鋼13 / 16 "ラウンド3 / 4 "¥2,271
I1502BLU9 / 32 "-ステンレス鋼3 / 4 "硬化鋼13 / 16 "ラウンド3 / 4 "¥2,239
J1525BLU9 / 32 "1 57 / 64 "ステンレス鋼-硬化鋼--3 / 4 "¥2,624
見積依頼
SESAMEE -

コンビネーション南京錠

形式モデルシャックルの高さシャックル素材価格
AK5003 / 4--¥4,904
BK0437--¥6,472
BK436--¥5,969
C437L--¥3,805
B0437--¥6,472
AK5002-1/4--¥5,486
BK437--¥6,347
DK04361"真鍮¥5,293
EKCR04361"真鍮¥4,371
FK4404"クロムメッキ鋼¥5,463
MASTER LOCK -

荷物とブリーフケースの南京錠

形式モデルボディカラー身長ボディ材質肉厚身幅シャックル径形状価格
A647Dブラック-真鍮1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-¥2,309
B4688DBLU1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "オーバル¥2,694
見積依頼
C4680DNKLシルバー1 11 / 32 "亜鉛ダイカスト5 / 8 "1 3 / 16 "1 / 8 "長方形の¥3,886
見積依頼
形式モデル価格
A5441EUREC¥53,922
見積依頼
A5440ユーロ¥53,922
見積依頼
形式モデル価格
A2010¥7,950
見積依頼
A2010S¥8,104
見積依頼
形式モデル価格
A1525LF¥2,527
見積依頼
A1525LH¥2,766
見積依頼
形式モデル価格
A1502LH¥2,698
見積依頼
A1502LF¥2,459
見積依頼
MASTER LOCK -

1500 コンビネーション南京錠

形式モデル価格
A1500KA¥2,193
見積依頼
B1500LF¥2,318
見積依頼
C1500LH¥2,557
見積依頼
D1500¥1,973
見積依頼
CCL -

コンビネーション南京錠ボトムブラック/シルバー

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
436LAH6WGM¥2,688
BATTALION -

南京錠コンビネーション ステンレススチール L 1 3/4 インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
1XRW5AB4GAT¥1,351
SOUTHWIRE COMPANY -

ダブルロックシステムコンプリートセット-1/0-750

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
56822701CU3CRR¥1,278,342
MASTER LOCK -

大型生体認証金庫、高さ19.5cm、幅43cm、奥行き37cm、ブラック

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
LX110ブールフロCM7UTH¥64,019
詳細を参照してください。
MASTER LOCK -

コンビネーション南京錠 4 桁、幅 64mm、高さ 25mm シャックル

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
1520ユーロCM7UGH¥2,898
詳細を参照してください。
12