承認されたベンダー 鋳造されたスチール製六角ロックナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | ピン径 | サイズ | スロットの深さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 371485G | 1 1 / 2-12」 | 1.5 " | 5 / 16 " | 1.5 " | 1.080 " | 0.46 " | 2.25 " | ¥25,922 | |
B | 371405G | 1 1 / 4-12」 | 1.25 " | 1 / 4 " | 1.25 " | 0.890 " | 0.4 " | 1.875 " | ¥8,814 | |
C | 371365G | 1 1 / 8-12」 | 1.156 " | 7 / 32 " | 1.125 " | 0.830 " | 0.33 " | 1 11 / 16 " | ¥12,511 | |
D | 371445G | 1 3 / 8-12」 | 1.375 " | 1 / 4 " | 1.375 " | 1.020 " | 0.4 " | 2 1 / 16 " | ¥25,536 | |
D | 372305G | 1 "-12 | 1" | 7 / 32 " | 1" | 0.730 " | 0.3 " | 1.5 " | ¥10,497 | |
E | 371325G | 1 "-14 | 1" | 7 / 32 " | 1" | 0.730 " | 0.3 " | 1.5 " | ¥8,429 | |
F | 371125G | 1 / 2」-20 | 9 / 16 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 0.420 " | 0.18 " | 3 / 4 " | ¥19,962 | |
G | 371245G | 3 / 4」-16 | 13 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 0.570 " | 0.24 " | 1.125 " | ¥9,203 | |
H | 371065G | 3 / 8」-24 | 13 / 32 " | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 0.290 " | 0.15 " | 9 / 16 " | ¥23,460 | |
I | 371205G | 5 / 8」-18 | 23 / 32 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | 0.510 " | 0.24 " | 15 / 16 " | ¥12,832 | |
J | 371045G | 5 / 16」-24 | 21 / 64 " | 5 / 64 " | 5 / 16 " | 0.240 " | 0.12 " | 1 / 2 " | ¥12,733 | |
D | 371285G | 7 / 8」-14 | 29 / 32 " | 5 / 32 " | 7 / 8 " | 0.670 " | 0.24 " | 1 5 / 16 " | ¥11,929 | |
K | 371085G | 7 / 16」-20 | 29 / 64 " | 7 / 64 " | 7 / 16 " | 0.310 " | 0.15 " | 11 / 16 " | - | 見積依頼
|
L | 371155G | 9 / 16」-18 | 39 / 64 " | 9 / 64 " | 9 / 16 " | 0.430 " | 0.18 " | 7 / 8 " | ¥12,577 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スカラリーシンク
- コンベヤーHスタンド
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- 給油ポンプ
- ハードウェアクロス
- ダイヤフラムポンプ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 直線運動
- Hardware
- 配線路
- PROTO オープンエンドトルクレンチヘッド
- PARKER メスコネクタ1/2インチ
- TE-CO Tスロットナット、1018鋼
- HONEYWELL サーモスタット空気圧
- BANJO FITTINGS バルブプラグ、2インチ
- WATTS Ames Maxim シリーズ LFM500 減圧検出器アセンブリ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-12Unfに移動
- EATON 両開きドア単投ヒューズ付きセーフティ スイッチ
- BALDOR / DODGE HT シンクロベルト
- BOSTON GEAR FCシリーズ 軸継手