承認されたベンダーのナットインサート、亜鉛メッキ
形式 | モデル | 本体径 | ドリルサイズ | 頭径 | 穴のサイズ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NNT0 | 0.215 " | A | 0.250 " | 0.221または0.234 " | 0.352 " | 6-32 | ¥20,822 | |
B | 5NNF4 | 0.246 " | G | 0.282 " | 0.250または0.261 " | 0.375 " | 8-32 | ¥21,105 | |
C | 5NNF1 | 0.277 " | L | 0.314 " | 0.281または0.290 " | 0.351 " | 10-24 | ¥23,538 | |
D | 5NNF2 | 0.277 " | L | 0.314 " | 0.281または0.290 " | 0.375 " | 10-32 | ¥21,815 | |
E | 5NNT2 | 0.372 " | 25 / 64 " | 0.408 " | 0.391 " | 0.51 " | 1 / 4-20 | ¥17,907 | |
F | 5NNT1 | 0.496 " | 37 / 64 " | 0.537 " | 0.500または0.516 " | 0.585 " | 5 / 16-18 | ¥11,279 | |
G | 5NNF3 | 0.559 " | 37 / 64 " | 0.600 " | 0.562または0.578 " | 0.72 " | 3 / 8-16 | ¥12,582 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- デジタル圧力および真空計
- 浸透剤と潤滑剤
- 空気および真空解放バルブ
- 油圧ウォーターポンプ
- コンクリートの混合と準備
- 配送ラベルとアクセサリー
- 炭素鋼
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 水処理
- SQUARE D ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- LAMP 取り外し不可能なリフトオフヒンジ
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープ、保育園
- BUSSMANN KACシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ティーを減らす
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 製造フィッティング 11-1/4 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- Cementex USA ソケットセット、1/2インチ角ドライブ
- SIGNODE 武器
- WEG 押しボタンステーション
- HUB CITY 950 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ