承認されたベンダーの六角ナットフル
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | グレード | 高さ | プロパティクラス | 番手 | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6CB32 | - | - | 18 mm | 8 | M22 X 1.5 | ファインピッチメトリック | 32 mm | ¥16,649 | |
A | 6CB30 | - | - | 16 mm | 8 | M20 X 1.5 | ファインピッチメトリック | 30 mm | ¥6,885 | |
B | 6CA66 | M2-0.4 | クラス6 | 1.6 mm | 6 | M2 X 0.4 | メトリック | 4 mm | ¥569 | |
A | 6CA69 | M3 X 0.5 | クラス6 | 2.4 mm | 6 | M3 X 0.5 | メトリック | 5.5 mm | ¥567 | |
A | 6CA70 | M3.5-0.6 | クラス6 | 2.8 mm | 6 | M3.5 X 0.6 | メトリック | 6 mm | ¥799 | |
C | 6CA71 | M4 X 0.7 | クラス6 | 3.2 mm | 6 | M4 X 0.7 | メトリック | 7 mm | ¥816 | |
D | 6CA72 | M5 X 0.8 | クラス6 | 4 mm | 6 | - | メトリック | 8 mm | ¥841 | |
A | 6CB14 | M8-1 | クラス8 | 6.5 mm | 8 | M8 X 1 | ファインピッチメトリック | 13 mm | ¥2,014 | |
A | 6CB26 | M16 X 1.5 | クラス8 | 13 mm | 8 | - | ファインピッチメトリック | 24 mm | ¥3,941 | |
E | 6CB28 | M18-1.5 | クラス8 | 15 mm | 8 | M18 X 1.5 | ファインピッチメトリック | 27 mm | ¥5,896 | |
F | 6CB34 | M24-1.5 | クラス8 | 19 mm | 8 | M24 X 1.5 | ファインピッチメトリック | 36 mm | ¥17,488 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワードローブロッカー
- 廃棄缶
- 安全バナーとポスター
- ブリーザー
- エンクロージャーエアコン
- 直流安定化電源
- プッシュボタン
- 小売カートとトラック
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 水質と浄化
- 3M ワイヤーマーカーテープディスペンサー
- CHATILLON 機械式吊り秤
- PIC GAUGES 6001シリーズ、圧力計
- EBERBACH 顕微鏡スライド保管キャビネット
- CH HANSON スチール製のハンドスタンプ、複製しないでください
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC 真のユニオン ボール バルブ、レギュラー スタイル、ネジ付きエンド、FKM
- SPEARS VALVES CPVC20フィートプレーンエンドラウンドシームレスダクト
- SMC VALVES IS300シリーズ 圧力スイッチ
- HUB CITY 165 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ