承認済みベンダー 18-8 ステンレス鋼小ねじ、マイナス、平頭
形式 | モデル | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ロックウェル硬度 | 抗張力 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51110.025.0400 | - | 0.477 " | 0.153 " | 4" | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥1,353 | |
B | U51110.025.0250 | - | 0.477 " | 0.153 " | 2.5 " | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥6,113 | |
C | U51110.025.0450 | - | 0.477 " | 0.153 " | 4.5 " | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥1,478 | |
D | U51110.025.0225 | - | 0.477 " | 0.153 " | 2.25 " | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥2,692 | |
E | U51110.050.0150 | - | 0.815 " | 0.223 " | 1.5 " | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 2-13 | ¥3,323 | |
F | U51110.025.0300 | - | 0.477 " | 0.153 " | 3" | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥2,528 | |
G | 3AWG7 | - | 0.477 " | 0.153 " | 5 / 8 " | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥6,345 | |
H | U51110.050.0125 | - | 0.815 " | 0.223 " | 1.25 " | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 2-13 | ¥2,938 | |
I | U51110.050.0200 | - | 0.815 " | 0.223 " | 2" | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 2-13 | ¥4,192 | |
J | U51110.050.0100 | - | 0.815 " | 0.223 " | 1" | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 2-13 | ¥5,720 | |
K | U51110.025.0500 | - | 0.477 " | 0.153 " | 5" | B70分 | 60,000最小psi | - | 1 / 4-20 | ¥1,693 | |
L | 81AF10X1 / 2 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1 / 2 " | B70 | 60,000分。 | 1 / 2 " | 10-32 | ¥344,167 | |
M | U51110.050.0250 | 82° | 0.815 " | 0.223 " | 2.5 " | - | - | - | 1 / 2-13 | ¥1,224 | |
L | 81AF10X3 / 4 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | B70 | 60,000分。 | 3 / 4 " | 10-32 | ¥224,193 | |
N | U51110.019.0075 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | - | - | - | 10-24 | ¥2,275 | |
O | U51110.025.0350 | 82° | 0.477 " | 0.153 " | 3.5 " | - | - | - | 1 / 4-20 | ¥1,955 | |
P | U51110.025.0200 | 82° | 0.477 " | 0.153 " | 2" | - | - | - | 1 / 4-20 | ¥4,981 | |
Q | 2AU87 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | - | - | - | 10-32 | ¥3,485 | |
R | U51110.019.0150 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1.5 " | - | - | - | 10-24 | ¥4,103 | |
S | U51110.019.0100 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1" | - | - | - | 10-24 | ¥1,170 | |
T | U51110.019.0275 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 2.75 " | - | - | - | 10-24 | ¥1,574 | |
U | U51110.025.0175 | 82° | 0.477 " | 0.153 " | 1.75 " | - | - | - | 1 / 4-20 | ¥4,437 | |
V | 2AU85 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 5 / 8 " | - | - | - | 10-32 | ¥3,210 | |
W | 2AU79 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 8 " | - | - | - | 10-32 | ¥2,607 | |
X | U51110.019.0175 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1.75 " | - | - | - | 10-24 | ¥2,465 | |
Y | U51110.019.0125 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1.25 " | - | - | - | 10-24 | ¥1,668 | |
Z | U51110.019.0087 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 7 / 8 " | - | - | - | 10-24 | ¥2,108 | |
A1 | U51110.019.0050 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1 / 2 " | - | - | - | 10-24 | ¥2,042 | |
L | 2年AY39 | 82° | 0.815 " | 0.223 " | 3.5 " | - | - | - | 1 / 2-13 | ¥5,915 | |
B1 | 2年AY38 | 82° | 0.815 " | 0.223 " | 3" | - | - | - | 1 / 2-13 | ¥4,891 | |
C1 | 2AU75 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 1 / 4 " | - | - | - | 10-32 | ¥4,764 | |
D1 | U51110.019.0300 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 3" | - | - | - | 10-24 | ¥4,645 | |
E1 | U51110.019.0250 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 2.5 " | - | - | - | 10-24 | ¥2,367 | |
F1 | U51110.019.0062 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 5 / 8 " | - | - | - | 10-24 | ¥673 | |
G1 | U51110.019.0037 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 8 " | - | - | - | 10-24 | ¥1,625 | |
H1 | U51110.019.0031 | 82° | 0.362 " | 0.116 " | 5 / 16 " | - | - | - | 10-24 | ¥1,302 | |
I1 | S04MFLN10F0500SWSSL | 82-80° | 0.362-0.333" | 0.116 "(参照) | 1 / 2 " | - | - | - | 10-32 | ¥2,664 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュードライバー
- 電気高圧洗浄機
- 一時的な現場のライトヘッド
- バールレバードリー
- クーラーラック
- 砥石
- 電気ツール
- 液面計と視力インジケーター
- 自動車用リフティングツール
- ゴミ袋とライナー
- BRADY ドレンシール
- SCHNEIDER ELECTRIC レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ
- PROTO テザーレディデッドブローハンマー
- ANVIL ハーフカップリング
- WOODHEAD 120100シリーズ現場取り付け可能コネクタ
- HOFFMAN ユーティリティジャンクションキャビネット
- SPEARS VALVES PVC排水排水ベントフィッティングP116キャップ、ソケット
- MARATHON MOTORS インスタント反転モーター、コンデンサー始動
- JUSTRITE 赤い液体廃棄安全缶
- KERN AND SOHN PNJ/PNS-ACCシリーズ 作業用保護カバー