Anvilインターナショナル / グルヴロック | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

ANVIL

フィルタ

配管

ファスナー

Electrical

Hardware

マテリアルハンドリング

安全性

空気力学

テスト機器

アウトドア用品

接着剤シーラントとテープ

ハンドツール

原料

配管 フィルタ

パイプとチューブ全ラインナップを見る

  • 調整可能なパイプサポート

    設置中または設置後にパイプをクレードルおよびサポートするヨークの有無にかかわらず、鋳鉄アンビル パイプ サポートが含まれています。 鋳鉄製減速機、ロックナットニップル、鋼製ヨークとナット、鋳鉄製サドルを備え、最大荷重 3800 ポンドに耐えることができます。

  • 黒パイプ

    高圧油、水、蒸気、またはガス用途向けのシームレス/溶接アンビル パイプ ニップルが含まれています。 スチール構造が特徴で、さまざまな長さ、接続タイプ、内径が用意されています。

  • ブラックパイプニップルの品揃え
  • クランプとファスナー
  • 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
  • パイプおよびチューブクランプ
  • パイプハンガーとクランプ

    最大11500ポンドの荷重を処理できるULリストおよびFM承認のパイプハンガーおよびクランプ。さまざまな長さの鉄/鋼のバリエーションで利用可能

  • パイプサドル

    隣接する構造物に荷重を伝達することにより、パイプをサポートするために使用されます。 特徴的な炭素鋼/亜鉛メッキ鋼/可鍛鋳鉄構造で、さまざまなサイズのパイプに合うように複数の長さで利用できます

  • パイプストラップ
  • パイプサポート

    シングルロッドとダブルロッドからパイプを吊り下げるように設計された鋳鉄管サポート。 振動による回転を防ぐために垂直方向に調整できる調整可能なソケットを備え、最大耐荷重は2100lbです。

  • チューブクランプ

パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る

Anvilについて

同社のカタログには、パイプ サポート、パイプ継手、継手、バルブ、耐震ブレース、パイプ ハンガーとサポート、製造装置、散水配管および支柱が含まれています。ブランドの Cクランプ 構造梁のフランジ付き端に固定します。ねじ付きロッドとビームの間にスペースが必要な場合、ビームからオフセットを与えます。これらのアンビル クランプは、プレーン仕上げと亜鉛メッキ仕上げのバリエーションがあり、屋内と屋外の両方の設定に適しています。 アンビルパイプサポート 収縮または拡張により水平または長手方向に移動する可能性がある二重または単一のロッドからパイプを吊り下げます。暖房、配管、電気用途に適しています。パイプを揺りかごまたは支持し、パイプの重量を支持ベースに伝達します。さらに、これらのアンビル パイプ サポートは、耐久性と圧縮強度をそれぞれ向上させるために、炭素鋼と鋳鉄構造のバリエーションで利用できます。アンビルパイプ継手など ストリートエルボー パイプと導管に 45 度の回転を提供します。これらの継手は、耐食性を高めるために亜鉛メッキされています。

主な商号

XLT極低温パイプサポート

これらのサポートは、極低温および低温の配管アプリケーションに最適です。 それらは、オフセット縦方向および段付き放射状からなる船ラップ設計を有する多層断熱材を特徴とします ...続きを見る 

ストラットシールド

拡張により、サポート内でのパイプの移動が可能になり、変位、回転、断熱材の損傷などの問題が最小限に抑えられます。 これらのシールドは、パイプ内の可動性に対応します...続きを見る 

アンビルの競争上の優位性

Lok-Shield断熱保護シールド

それらは構造的な剛性のために18ゲージの亜鉛メッキ鋼でできており、プレハブや仮付け溶接プロセスなしでパイプハンガーに取り付けられています。 これらのユニットは、クレビスハンガーの側面に巻き付けられた曲がったタブで簡単にロックできます。 その結果、設置時に断熱シールドをしっかりと固定します。

よくある質問

アンビル製品はどこで製造されていますか?

アンビルはハンプシャー州エクセターに本社を置き、配管、パイプ、HVAC 製品を製造しています。

断熱材の厚さをどのように測定しますか?

厚さは、断熱材の導電率と表面係数の比を掛けることで測定できます。

パイプクランプはどのように測定されますか?

  • ホースをパイプまたはフィッティングに取り付けます。これにより、ホースが拡張します。
  • ホースの外径(OD)を測定します。
  • クランプ範囲のほぼ中央でその直径に対応できるクランプを選択してください。

パイプサドルはどのように機能しますか?

アンビルパイプサドル 圧力、重量、温度、その他の事象によって生じるパイプの荷重を支持基礎に分散させます。

自分の用途に適したアンビル パイプ継手を選択するにはどうすればよいですか?

適切なアンビル パイプ継手を選択するには、輸送される流体の種類、動作圧力と温度、パイプ サイズ、材料の適合性などの要素を考慮してください。

アンビルソケット溶接とねじ込みパイプ継手の違いは何ですか?

ソケット溶接継手はソケットを使用してパイプに溶接され、高圧用途に使用されます。一方、ねじ込み継手には溶接を行わずにパイプにねじ込むことができるねじがあり、低圧システムに適しています。