ALLEGRO SAFETY A-750 シリーズ呼吸用エアポンプ
Allegro Safety A-750 シリーズ呼吸用エア ポンプは、給気マスクを使用している作業者に清潔で呼吸可能な空気を継続的に供給します。 有害な汚染物質や低酸素レベルの雰囲気で作業する従業員の安全と健康を確保し、従業員を保護します。 ...呼吸器の危険に対して。 これらのポンプは、化学プラント、製造施設、建設現場のタンク、パイプライン、トンネルなどの狭い空間で使用されます。 続きを见る
動作メカニズム
- ポンプは、金属グリッドを備えた 50 ミクロンのフェルト素材を含む入口フィルター ハウジングを通じて周囲の空気を吸い込みます。 このフィルターは、入ってくる空気から大きな粒子や汚染物質を除去します。
- 濾過された空気は、空気の圧縮を助けるカーボン構造ベーンなどのポンプの内部コンポーネントを通過します。
- ポンプは、内部コンポーネントと調整可能な真鍮製圧力リリーフバルブを使用して、ろ過された空気を希望の圧力レベルまで圧縮し、空気が呼吸保護の安全要件を確実に満たすようにします。
- 圧縮されたきれいな呼吸用空気は、クイック接続の OBAC フィッティングを通じて供給されます。 このフィッティングにより、付属の空気呼吸器や作業者が着用するホースに簡単かつ確実に取り付けることができます。
- ポンプから出る前に、空気は 0.3 ミクロンの HEPA 排気フィルターを通過します。 この最終フィルターは、空気に微粒子や汚染物質が含まれていないことを保証し、呼吸器用途に安全なものとします。
特徴
- Allegro A-750 シリーズ呼吸用エア ポンプは、剛性の高い金属ベースとハウジングを備えており、耐久性と内部コンポーネントの保護を実現します。
- 調整可能な真鍮製圧力リリーフバルブを備えており、作業者の安全のために空気圧レベルを正確に制御できます。
- これらの呼吸用エアポンプには真鍮と亜鉛メッキ鋼の配管が装備されており、さまざまな空気供給システムとの互換性と耐腐食性が保証されています。
- 狭いスペース内での持ち運びと操作性を考慮したスチール製ハンドルが付いています。
- これらのポンプは、効率的な空気圧縮と寿命を実現するカーボン構造ベーンを備えています。
よくある質問
Allergo A-750 シリーズ呼吸用空気ポンプの動作温度は何度ですか?
動作温度範囲は 32 ~ 104 °F です。
これらの呼吸用空気ポンプは耐腐食性がありますか?
耐摩耗性と環境条件に対する耐性を強化するために、パウダーコーティングされたブルー仕上げが特徴です。
これらの Allegro Safety A-750 シリーズ呼吸用空気ポンプにはどのような種類のフィッティングが付いていますか?
付属の空気呼吸器やホースに簡単かつ確実に取り付けるためのクイックコネクト OBAC フィッティングが付属しています。
Allegro A-750 シリーズ呼吸用エア ポンプには何が付属しますか?
これらには、統合されたオンオフ スイッチと NEMA 6-16 プラグを備えた 3 フィート 5/15 AWG SJTW コードが含まれており、操作と電源管理が便利です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱トップ
- 付属のエアアクセサリー
- スプリングヒンジ
- バンプキャップ
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- パワードリル
- バッグとバッグアクセサリー
- トランスフォーマー
- 芝刈り機とトリマー
- 家電
- WESTWARD 固定ピンスパナレンチ
- K E SAFETY 警告ストロボ、LED、12〜90VDC
- AMERICAN TORCH TIP Twecoパワーピン
- SPEEDAIRE 複動式丸型エアシリンダー、ベーシックマウント、4 "ボア
- B & P MANUFACTURING EHシリーズ アルミドックプレート
- PASS AND SEYMOUR Adorneシリーズプッシュスイッチ
- EATON Bussmann シリーズ BHCL ヒューズ
- TRAMEX コンクリート水分計
- ULTRATECH ウルトラドレンガード再利用可能
- VESTIL LJシリーズ レベリングジャッキ