AKRO-MILS 30210 アクロビンズ プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30210 シリーズのハング アンド スタック ビンは、オフィスや商業スペースで在庫アイテムを保管および整理するために使用され、保管アイテムを簡単に識別できるように大きなラベル領域を備えています。 色はブルー、クリア、イエロー、グリーン、ブラック、ストーン、レッドからお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30210BLACK | ブラック | 24 | ¥586 | |
B | 30210BLUE | 青 | 24 | ¥586 | |
C | 30210スクラ | クリア | 24 | ¥586 | |
D | 30210GREEN | グリーン | 24 | ¥586 | |
E | 30210RED | レッド | 24 | ¥586 | |
F | 30210ストーン | 宝石類 | 24 | ¥586 | |
G | 30210イエロー | イエロー | 24 | ¥586 |
30210 Akrobins プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30210 シリーズのハング アンド スタック ビンは、オフィスや商業スペースで在庫アイテムを保管および整理するために使用され、保管アイテムを簡単に識別できるように大きなラベル領域を備えています。 色はブルー、クリア、イエロー、グリーン、ブラック、ストーン、レッドからお選びいただけます。
特徴
- 一体型の工業用強度を備えたプラスチック構造が特徴で、錆び、水、腐食に強いです。
- これらのビンは互いに積み重ねることができるため、スペースを節約しながらビンの内容にアクセスできます。
- また、前面が大きく開くので荷物の出し入れがしやすいのも特徴です。
- これらのゴミ箱には、持ち運びが簡単なように背面に大きなハンドルが付いています。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 30148 ビンレール: これらのビンは、このレールを使用して壁に取り付けることができます。
- アクロミルズ 29301カードストックホルダー: このホルダーを使用購入に進む、ユーザーはこれらの容器にラベルを貼り付けて簡単に識別できます。
- アクロミルズ 30211CRY ビンの蓋: 透明な蓋で中身を汚れから守ります。
よくある質問
これらのビンの耐荷重はどれくらいですか?
これらのゴミ箱の耐荷重は 10 ポンドです。
Akro-Mils 30210 シリーズのハング アンド スタック ビンを掃除するにはどうすればよいですか?
掃除には中性洗剤と水溶液を使用してください。 再度使用する前に、容器をよくすすぎ、自然乾燥させてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレーキツール
- キーデュプリケーター
- インソール
- 輪郭ゲージ
- ピンセットセット
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ヘッド保護
- ターミナルブロック
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- ステープルズ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ストリートエルボー、90度
- QORPAK ガラス瓶
- WESTWARD ドレンクリーニングガン 3/4 ~ 2-1/2 インチ
- FLEXCO INC レーシングツールクリッパーレース
- WESTWARD スライドハンマープーラー
- ARLINGTON INDUSTRIES ループハンガー、プラスチック
- HOFFMAN Prolineシリーズドアバーグリッドストラップ
- AMS 3/4インチのサンドオーガー
- DYNABRADE 真空バッグ
- BROWNING PBE920 シリーズ XNUMX ボルトおよび XNUMX ボルトベースピローブロック円すいころ軸受