ブリーザーボックスエアフィルター
これらのユニットは、遠隔地にいる最大8人のユーザーにグレードDの呼吸用空気を提供します。 また、ユーザーの安全のために一酸化炭素の存在を監視します。
1986 年以来、Air Systems International は軍事防衛、産業、政府、危険物および緊急対応、建設、消防/救助用途向けの安全装置を製造してきました。 同社は米国バージニア州チェサピークに本社を置いています。 続きを読む
クーラーを通過し、コイル内およびコイルの周囲にポンプで送られる氷にさらされることで温度を下げる冷たい呼吸用空気を供給します。 商業および産業用途で標準圧力ろ過パネルまたは呼吸用空気圧縮機で使用するためのシステム
汚染物質を取り除き、空気供給のガス濃度を監視します。 呼吸用空気ろ過ポンプまたは周囲空気ポンプに接続し、圧縮空気中のCOと酸素の濃度を継続的に測定します
酸素タンクを輸送し、低圧アラームと複数の出口マニホールドを備えています。 火災や救助、緊急対応の状況に最適です。 I/O圧力ゲージ、折りたたみハンドル、大流量レギュレーター、低圧アラーム、クイックリリースホースラック、インラインチェックバルブ、黒色パウダーコート仕上げのスチールフレームを備えています。
一連のT型と柔軟なピグテールコネクタを介して高圧を低減します。 キットには、使用済みのエアシリンダーを交換しながら継続的なエアフローが可能で、レギュレーター、アウトレットマニホールドアセンブリ、低圧ホイッスル、リリーフバルブ、チェックバルブ付き接続ホイップが含まれています。
最大動作圧力が250psiの長さXNUMXフィートのエアラインホース。 呼吸用空気圧縮機を使用するアプリケーションに最適
アルミ/スチール製の高品質エアシリンダーラックと最大25シリンダーのSCBAストレージラック
危険な場所にいる消防士や救助隊員に通気性のある空気を供給するのに理想的です。 最大動作圧力5000psiのDOT / TC承認の呼吸用エアシリンダーを含める
エアフィルターキット、オートドレンアセンブリ、アウトレットフィルター、リモートアラーム、CO / O2テストキット、エアシリンダーレギュレーター、および希望の動作圧力を維持し、適切な空気供給を確保するために使用される高圧レギュレーター
圧力要求と定流量レスピレーターを使用するアプリケーションに適しています。 0〜110 psiの範囲の圧力で動作でき、9/115/230ボルトのバリエーションで利用可能
空気を循環させ、小さなスペース、タンク、容器から悪い揮発性の煙を取り除きます。 ダクト距離が長い場合の速度加速器として、ファンまたはブロワーとともに使用できます。 必要な空気/ガスの流れを維持するための頑丈な閉所ファンと遠心送風機。 スチールとアルミニウムのバリエーションがあります
限られたスペースのファンと互換性のあるブロワーホイールとファンが含まれています
換気システムの保守と修理に役立つ、アラーム、ダクト間コネクタ、吸気口フィルタ ホルダー、ダクト アダプタとコネクタ、ユニバーサル サドル ベント マウント、換気ダクト キャリアが含まれています。
エアダクト、換気キット、ダクトキャリア、導電性エアダクトが含まれており、古い空気や煙を外部に排出し、新鮮な空気を密閉された空間に送ります。
製油所、発電所、造船所、その他の産業環境から危険で爆発性の蒸気を排出します。 温度が上昇している場所や重機が過熱する危険性がある場所に冷気を循環させます
限られたスペースから悪臭や古い空気を排出するために使用され、小さなスペースに収まり、空気を循環させるのに十分コンパクトです
マンホールまたはタンクの開口部に設置され、デバイスの両端のエアダクトを接続して新鮮な空気を送ります。 -158〜250°Fの範囲の温度で動作でき、導電性/標準/成形ポリエチレンのバリエーションで利用可能
CO-91シリーズモニターで使用するためのOSHA指定の一酸化炭素置換センサーが含まれています
このブランドの広範なカタログには、密閉空間用ベンチュリ ブロワー、付属のエアコンプレッサーと周囲空気ポンプ、付属のエアコンプレッサーと周囲空気ポンプ、ホース安全ケーブル、SCBA および呼吸用エア シリンダー、呼吸用エアライン ホース、サドル ベント、カスケード エアライン キットとマニホールド、密閉空間用ファンとブロワーの付属品、モーター駆動およびハンド クランク ホース リール、交換用センサー、エア クリーナー フィルター、ダクトと継手、航空冷却システムが含まれます。 エアシステムインターナショナルの 限られたスペースのベンチュリブロワー 有害なヒューム/蒸気を抽出するための動力源として飽和蒸気または圧縮空気を使用し、地下貯蔵タンクや地下の場所で使用されます。 構造剛性と耐食性を高めるために、頑丈な亜鉛メッキ鋼板とアルミニウムベースを備えています。 Air Systems のベンチュリ ブロワーは、製油所、発電所、鉄鋼業界全体で効果的な抽出を実現します。 ブランドの 空気濾過システム 人工呼吸器使用者のために周囲の空気を圧縮するエアコンプレッサーを備えています。 圧縮空気は高品質フィルターを通過して汚染物質を除去し、清潔で安全な呼吸空気を確保します。 一酸化炭素 (CO) の存在を継続的にチェックする一酸化炭素 (CO) モニターが付属しており、レベルが安全限界を超えた場合に警告を発します。 これらのシステムは、空気の流れを検証し、適切な空気供給を確保する安全視覚流量計を備えています。 これらには、汚染物質、水分、油分を除去して空気の品質を評価し、リアルタイムのフィードバックを提供するインライン圧縮空気浄化 (CPO) モニターが装備されています。 これらの濾過システムには、圧縮空気の中央分配ポイントとして機能する固体アルミニウム ブロック マニホールドがあり、システム コンポーネントへの適切なルーティングが容易になります。
Air Systems International の部品番号は、多くの場合、さまざまな Texas Pneumatic Tools 製品と相互参照します。 したがって、旧式または在庫切れの Air Systems International ブロワーをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらの Air Systems International 製品は小型から大型までさまざまなサイズがあり、コンパクトな梱包が必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのユニットは、遠隔地にいる最大8人のユーザーにグレードDの呼吸用空気を提供します。 また、ユーザーの安全のために一酸化炭素の存在を監視します。
ブリーザーボックスは、作業者にグレード D 品質の呼吸空気を提供するように設計されたポータブル濾過システムです。 コンプレッサーから入ってくる空気を濾過し、CO と酸素のレベルを監視します。 99.99 つの濾過段階があり、水、微粒子、油、ミスト、超微粒子、有機蒸気、臭気を除去します。 このブリーザーボックスにはフィルター交換インジケーターが含まれています。 最小粒子サイズ 0.01 ミクロンでの濾過効率は XNUMX% です。 このシステムには、バッテリー、DC または AC 電源オプションを備えた CO モニターが含まれており、音声と視覚による警告が提供されます。 マスクの使用期間を延長するための接続点 (POA) ボックスが付属しています。
これらは、低圧で作動するオイルレスベーンエアコンプレッサーです。 これらのポンプの圧力は15psiを超えません。
はい、これらのコンプレッサーは空気をより小さな体積に圧縮するため、空気は熱くなります。 これにより、空気の圧力と温度が上昇します。
空気動力ユニットは圧縮空気を動力源としており、危険な場所やオフグリッド環境でも多用途に使用できます。 軽量でポータブルなので、持ち運びが簡単です。 対照的に、電動ファンと送風機はコンセントまたはバッテリーからの電力で動作するため、屋内または都市環境に適しています。 連続運転が可能で、多くの場合、可変速度設定が特徴です。 一般に電動ユニットは電力効率が高く、排気ガスを排出しませんが、空気動力ユニットは発生する騒音が少なくなります。
これらは、低圧で作動するオイルレスベーンエアコンプレッサーです。 これらのポンプの圧力は15psiを超えません。
はい、これらのコンプレッサーは空気をより小さな体積に圧縮するため、空気は熱くなります。 これにより、空気の圧力と温度が上昇します。
Air Systems International スイベル コネクタは、湿った環境や長い真空ホースが必要な施設への設置に最適です。 圧力リリーフバルブが内蔵されており、タンクの崩壊を防ぐために160インチを超える水の上昇を制限します。 ON / OFF フローバルブと圧力計が付属しており、性能を向上させます。
呼吸用空気圧縮機システムは、人工呼吸器に適合した空気を供給する目的で設計されています。 これらのシステムは、コンプレッサーのサイズ、FDA 食品グレードの潤滑油、グレード D の濾過、CO モニタリング、冷凍式乾燥機、凝縮ドレンを備えたレシーバータンク、および適切な空気分配システムなどの考慮事項を含む、マスクの使用に関する特定の要件を満たすように調整されています。 ただし、プラントのエアコンプレッサーは呼吸用保護具用に特別に設計または最適化されていないため、これらの特殊な機能を備えていない場合があります。