PAPRと付属のエアフードとヘルメット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CP4B-CS-ベルト | ¥135,752 | 見積依頼 |
A | CP4B-CS-ファン | ¥68,000 | 見積依頼 |
A | CP-HVSM-4B | ¥76,407 | 見積依頼 |
A | CP4B-CS-ベルトファン | ¥68,000 | 見積依頼 |
A | CP4B-CS-フード | ¥113,374 | 見積依頼 |
Primair100シリーズビブフード
Honeywell Primair 100 シリーズよだれかけフードは、頭と肩を完全にカバーする必要がある用途に最適です。 これらのユニットは、暴露された生物学的および化学的危険から保護する複数のバリア層を備えた Tychem フードを備えています。 フードは、保護係数 (APF) 1000 が割り当てられたよだれかけに取り付けられており、汚染物質の吸入を軽減し、アセンブリ内の空気の流れによる冷却効果も提供します。 これらには、快適なフィット感を実現する調整可能なヘッドギアと、重要な操作中の曇りを軽減するためにレンズの上に空気を通すマニホールドが含まれています。
Honeywell Primair 100 シリーズよだれかけフードは、頭と肩を完全にカバーする必要がある用途に最適です。 これらのユニットは、暴露された生物学的および化学的危険から保護する複数のバリア層を備えた Tychem フードを備えています。 フードは、保護係数 (APF) 1000 が割り当てられたよだれかけに取り付けられており、汚染物質の吸入を軽減し、アセンブリ内の空気の流れによる冷却効果も提供します。 これらには、快適なフィット感を実現する調整可能なヘッドギアと、重要な操作中の曇りを軽減するためにレンズの上に空気を通すマニホールドが含まれています。
フード
3Mフードは、ユーザーに最適なレベルの快適さを提供するように設計されています。 これらのフードには、簡単に調整できるサスペンションとソフトなコンフォートパッドがあり、優れたフィット感、安定性、トラッキングを実現します。 これらのフードは、快適性を向上させ、気流ノイズを低減するための柔らかい弾性を備えたワイドフェイスシールを備えており、反射とグレアを低減するために曲率を低減した優れた視野を提供します。 革新的な3Mクイックリリーススイベル(QRS)接続が装備されており、呼吸チューブのクリップを握るだけで、片手で呼吸チューブをすばやく取り外すことができます。 これらのNIOSH承認の多用途呼吸器は、複数の空気浄化呼吸器で使用できます。 S、M、L、その他の標準サイズの幅広いフードからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
3Mフードは、ユーザーに最適なレベルの快適さを提供するように設計されています。 これらのフードには、簡単に調整できるサスペンションとソフトなコンフォートパッドがあり、優れたフィット感、安定性、トラッキングを実現します。 これらのフードは、快適性を向上させ、気流ノイズを低減するための柔らかい弾性を備えたワイドフェイスシールを備えており、反射とグレアを低減するために曲率を低減した優れた視野を提供します。 革新的な3Mクイックリリーススイベル(QRS)接続が装備されており、呼吸チューブのクリップを握るだけで、片手で呼吸チューブをすばやく取り外すことができます。 これらのNIOSH承認の多用途呼吸器は、複数の空気浄化呼吸器で使用できます。 S、M、L、その他の標準サイズの幅広いフードからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | 水晶体物質 | 材料 | サイズ | サスペンション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-855 | ¥56,501 | |||||||
B | S-807-5 | ¥217,476 | |||||||
C | S-805-5 | ¥188,313 | |||||||
D | S-857 | ¥64,738 | |||||||
E | BE-10BR | ¥235,583 | |||||||
F | S-403S-20 | ¥273,646 | |||||||
G | S-605-10 | ¥107,340 | |||||||
H | S-433S-5 | ¥111,719 | |||||||
I | S-433L-5 | ¥111,719 | |||||||
J | S-757 | ¥36,575 | |||||||
K | S-655 | ¥33,974 | |||||||
L | S-533S | ¥29,820 | |||||||
L | S-533L | ¥34,036 | |||||||
M | H-612 | ¥104,552 | |||||||
N | S-403L-20 | ¥257,301 | |||||||
M | H-610-5 | ¥183,729 | |||||||
O | S-707-10 | ¥146,899 |
Primair100シリーズヘッドカバー
Honeywell Primair 100 シリーズ ヘッドカバーは、頭と首の領域を覆うために使用され、医療、製造、化学物質の取り扱い、および農業産業における粒子、飛沫、および潜在的な影響からの保護を提供します。 快適なフィット感を実現するポリプロピレン製のトリプル調整ヘッドギアが装備されています。 これらのヘッドカバーは、耐水性、耐紫外線性、難燃性を備えたスパンボンドポリプロピレン/コーティングされたスパンボンドポリプロピレン製のフードを備えており、快適な着用感のための軽量感を維持しています。 さらに、潜在的な危険から顔を保護しながら、クリアな視界を確保するコポリエステルのバイザーが装備されています。
Honeywell Primair 100 シリーズ ヘッドカバーは、頭と首の領域を覆うために使用され、医療、製造、化学物質の取り扱い、および農業産業における粒子、飛沫、および潜在的な影響からの保護を提供します。 快適なフィット感を実現するポリプロピレン製のトリプル調整ヘッドギアが装備されています。 これらのヘッドカバーは、耐水性、耐紫外線性、難燃性を備えたスパンボンドポリプロピレン/コーティングされたスパンボンドポリプロピレン製のフードを備えており、快適な着用感のための軽量感を維持しています。 さらに、潜在的な危険から顔を保護しながら、クリアな視界を確保するコポリエステルのバイザーが装備されています。
Tychem SL ダブルよだれかけ サラネックス コーティング フード
M-400 シリーズ Versaflo 呼吸用ヘルメット
Tychem QC ダブルよだれかけ ポリエチレンコーティングされたフード
M-300 シリーズ Versaflo 呼吸用ヘルメット
タイベック ダブルよだれかけ 製薬メンテナンスフリー フード
ダブルビブフード
フード
S シリーズ Versaflo エコノミー ヘッドカバー
3M S103 Versaflow ヘッド カバーは、ヘッド カバーと呼吸器系を統合し、クリーンルーム、研究室、製造施設、および汚染管理と衛生状態が重要なその他の環境で最適な保護を提供する保護具です。
3M S103 Versaflow ヘッド カバーは、ヘッド カバーと呼吸器系を統合し、クリーンルーム、研究室、製造施設、および汚染管理と衛生状態が重要なその他の環境で最適な保護を提供する保護具です。
Nova2000ヘルメット
Allegro Nova 2000 ヘルメットには軽量のフォームパッドが装備されており、ユーザーの頭に快適かつ一貫してフィットします。 これらのヘルメットのフォームパッドは面ファスナーで取り付けられており、衛生的に掃除するために快適に取り外すことができます。 大きく折り返されたダブルレンズを備えており、横からの眩しさを妨げることなく理想的な視界を実現します。 ポリカーボネート レンズ素材を特徴とする一連の Nova 2000 ヘルメットからお選びください。
Allegro Nova 2000 ヘルメットには軽量のフォームパッドが装備されており、ユーザーの頭に快適かつ一貫してフィットします。 これらのヘルメットのフォームパッドは面ファスナーで取り付けられており、衛生的に掃除するために快適に取り外すことができます。 大きく折り返されたダブルレンズを備えており、横からの眩しさを妨げることなく理想的な視界を実現します。 ポリカーボネート レンズ素材を特徴とする一連の Nova 2000 ヘルメットからお選びください。
タイベックダブルビブメンテナンスフリーフード
Allegro 交換用ダブルビブフードはタイベック素材で作られており、視認性を高める特大レンズを備えています。 これらの NIOSH 認定フードは、調整可能な流量制御バルブ、個人用空気冷却器、または空気温度コントローラーに接続できます。 フード内、こめかみ部分の周囲に空気を供給する分割エア チャネル設計が採用されています。
Allegro 交換用ダブルビブフードはタイベック素材で作られており、視認性を高める特大レンズを備えています。 これらの NIOSH 認定フードは、調整可能な流量制御バルブ、個人用空気冷却器、または空気温度コントローラーに接続できます。 フード内、こめかみ部分の周囲に空気を供給する分割エア チャネル設計が採用されています。
付属のエアシールドと溶接面
Allegro が提供するエア シールドと溶接ヘルメットは、飛来する破片、火花、化学物質や溶融金属の飛沫などの空中汚染物質から保護します。 これらの快適で軽量なユニットは、低圧と高圧の両方の連続流保護を提供します。 ホースや気流制御装置が邪魔にならないように固定する調節可能なウエストベルトが付いています。 高圧空気源からの空気を調整するための高圧調整可能な流量制御バルブが付属しています。 これらのユニットは、NIOSH の最小流量要件を満たしています。
Allegro が提供するエア シールドと溶接ヘルメットは、飛来する破片、火花、化学物質や溶融金属の飛沫などの空中汚染物質から保護します。 これらの快適で軽量なユニットは、低圧と高圧の両方の連続流保護を提供します。 ホースや気流制御装置が邪魔にならないように固定する調節可能なウエストベルトが付いています。 高圧空気源からの空気を調整するための高圧調整可能な流量制御バルブが付属しています。 これらのユニットは、NIOSH の最小流量要件を満たしています。
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9903-CVW | ¥99,127 | ||
A | 9903-DW | ¥87,465 | 見積依頼 | |
A | 9903-W | ¥79,135 | 見積依頼 | |
A | 9903-CW | ¥126,337 | ||
A | 9903-医療従事者 | ¥208,250 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ストレインリリーフ
- 書籍および書籍用品
- 電圧レギュレーション
- スプレー塗料とプライマー
- HVACテスト機器
- Cクランプ
- 試験装置
- 解体ハンマー
- 温度テストストリップ
- 空気および真空解放バルブ
- SQUARE D サーキットブレーカエンクロージャ、ステンレス鋼
- SWEEPEX PolarTrecホイールセット
- SQUARE D QOUシリーズ、ミニチュアサーキットブレーカ
- KINGSTON VALVES 292/4シリーズ、エアコントロールバルブ
- PASS AND SEYMOUR ターンロックロックプラグ
- ADB HOIST RINGS MFG. スーパーコイルホイストリング
- KERN AND SOHN OZM-9シリーズ 実体顕微鏡セット
- KIMBLE CHASE 教育用シリンダー
- DORIAN 旋削用インサート
- WESTWARD ボックスエンドレンチ