GUARDAIR 掃除機アクセサリーキット キットには、カートリッジ フィルター、プレフィルター バッグ、ガスケット、サイレンサー フォーム、スプリング、取り付け金具が含まれており、掃除機の問題を解決し、パフォーマンスを向上させます。 湿式/乾式バキューム アクセサリ キットを使用購入に進む、複数のアタッチメント/ツールをバキューム デバイスに接続して、適切なクリーニング作業を行うことができます。
キットには、カートリッジ フィルター、プレフィルター バッグ、ガスケット、サイレンサー フォーム、スプリング、取り付け金具が含まれており、掃除機の問題を解決し、パフォーマンスを向上させます。 湿式/乾式バキューム アクセサリ キットを使用購入に進む、複数のアタッチメント/ツールをバキューム デバイスに接続して、適切なクリーニング作業を行うことができます。
ウェット/ドライバキュームアクセサリーキット
Guardair の湿式/乾式真空アクセサリ キットは、さまざまな清掃作業に合わせて真空装置に簡単に接続できる複数のアタッチメントまたはツールで構成されています。 これらのキットには、4 インチのキャスター (3 個)、ワンド (2 個)、隙間ツール、ノズル、床ツールが含まれています。
Guardair の湿式/乾式真空アクセサリ キットは、さまざまな清掃作業に合わせて真空装置に簡単に接続できる複数のアタッチメントまたはツールで構成されています。 これらのキットには、4 インチのキャスター (3 個)、ワンド (2 個)、隙間ツール、ノズル、床ツールが含まれています。
メンテナンスキット
Guardair メンテナンス キットには、標準カートリッジ フィルター、布製プレフィルター バッグ、ドラム カバー ガスケット、排気サイレンサー フォーム インサート、フィルター保持スプリング、および取り付け金具が含まれています。 これらのキットは、30 ガロンおよび 55 ガロンの Guardair 真空ユニットのスムーズで効率的なパフォーマンスを保証します。
Guardair メンテナンス キットには、標準カートリッジ フィルター、布製プレフィルター バッグ、ドラム カバー ガスケット、排気サイレンサー フォーム インサート、フィルター保持スプリング、および取り付け金具が含まれています。 これらのキットは、30 ガロンおよび 55 ガロンの Guardair 真空ユニットのスムーズで効率的なパフォーマンスを保証します。
詳細はこちら
- ラボろ過
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 地絡保護
- ドアロックとデッドボルト
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- パワーマイターソー
- 危険場所手動モータースイッチおよびスターター
- 非常口ドアアラーム
- ハンマードリルビット
- メガホン
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、45度
- BRADY 識別ラベル
- APPROVED VENDOR バナナプラグ
- NORDFAB ブランチTシャツ
- LOVEJOY オールダムカップリングセンター
- HOFFMAN タイプ 1 フリー スタンド ディスコネクト エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI加工フィッティングティー、ソケットxソケットxソケット
- DAZOR LEDハイライトクランプベース拡大鏡、30インチ
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル