アップブラスト遠心ルーフベントの少ないドライブパッケージ
ベルトドライブパッケージなしの過酷な負荷に耐えるアップブラストベンチレーター
Dayton の厳しい耐久性アップブラスト換気装置は、産業や業務用厨房からの汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられています。 これらは、低から中程度の静圧条件下でグリース、悪臭、臭気を排出するために連続的に動作します。 これらのベンチレータは、耐食性と耐久性を高め、最大吸気温度 400 度まで耐えられるよう、灰色のポリエステル コーティングを施したスチール構造をしています。これらのベンチレータには、組み立てられたベルト ドライブ パッケージが付属していません。これにより、モーターが直接接続されていないため、rpm 速度の点でより高い柔軟性が得られます。ファンの可動部分と接触している。 これらのベンチレーターは、ホイール直径が 14.75 ~ 21.25 インチの範囲で、さまざまなファン速度を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton の厳しい耐久性アップブラスト換気装置は、産業や業務用厨房からの汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられています。 これらは、低から中程度の静圧条件下でグリース、悪臭、臭気を排出するために連続的に動作します。 これらのベンチレータは、耐食性と耐久性を高め、最大吸気温度 400 度まで耐えられるよう、灰色のポリエステル コーティングを施したスチール構造をしています。これらのベンチレータには、組み立てられたベルト ドライブ パッケージが付属していません。これにより、モーターが直接接続されていないため、rpm 速度の点でより高い柔軟性が得られます。ファンの可動部分と接触している。 これらのベンチレーターは、ホイール直径が 14.75 ~ 21.25 インチの範囲で、さまざまなファン速度を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルト駆動アップブラストベンチレータ
Dayton アップブラスト換気装置は、産業や業務用厨房からの汚れた空気を排出するために屋根または壁に取り付けられます。 これらは、低から中程度の静圧条件下でグリース、汚れた空気、臭気を排出するために連続的に動作するように設計されています。 耐食性、耐久性、安定性、携帯性を高め、最高吸気温度 300 °F に耐えられるよう、完全に巻かれたウィンドバンドを備えたスピン アルミニウム構造を採用しています。これらのベンチレーターには、モーターと同様に rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立てられたベルト ドライブ パッケージは付属していません。ファンの可動部品に直接接触していません。 11.25 ~ 36 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
Dayton アップブラスト換気装置は、産業や業務用厨房からの汚れた空気を排出するために屋根または壁に取り付けられます。 これらは、低から中程度の静圧条件下でグリース、汚れた空気、臭気を排出するために連続的に動作するように設計されています。 耐食性、耐久性、安定性、携帯性を高め、最高吸気温度 300 °F に耐えられるよう、完全に巻かれたウィンドバンドを備えたスピン アルミニウム構造を採用しています。これらのベンチレーターには、モーターと同様に rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立てられたベルト ドライブ パッケージは付属していません。ファンの可動部品に直接接触していません。 11.25 ~ 36 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
アップブラストベンチレーターベルトドライブ11-1 / 4 In
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6KWJ9 | AE9MRD | ¥205,079 |
Upblast レス ドライブ パッケージ 11 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
20FT14 | AF6RAV | ¥215,868 |
アップブラスト遠心ルーフベントの少ないドライブパッケージ
アップブラスト遠心式ルーフベンチレーターは、産業や業務用厨房からの汚れた空気を排出するために屋根または壁に取り付けられます。 これらはグリース、悪臭、臭気を排出するために継続的に作動します。 危険場所のアップブラスト換気装置は、有害な化学煙や粒子を排出します。 幅広い選択肢からお選びください デイトン 特定の用途に応じて人工呼吸器をカスタマイズするための、ドライブ パッケージのないアップブラスト遠心人工呼吸器。
詳細はこちら
- 履物および履物アクセサリー
- アンカー
- カップリングの首輪とアダプター
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 錫
- 空気循環器
- フライスカッター
- シムストックの品揃え
- ラミネートトリマ
- ハンドトラックのホイールと車軸
- MICRO 100 ろう付け工作機械
- COOPER B-LINE タイプ4両開きドアEnviroshieldシリーズ自立型グラウンドマウントエンクロージャ
- TRICO バリフィードウイックオイラー
- REMCO 直径1.6インチ。 フレックスロッド用チューブブラシ 中
- SMC VALVES Tsシリーズ ソフトナイロンチューブ
- NAPCO 侵入システムのキーパッド
- WERMA EvoSIGNAL Maxi シリーズ マウンティング ブラケット アダプター
- WERA TOOLS ドライバービット
- HUMBOLDT 透過性セルトップキャップ/ベースペデスタルセット
- KOYO 針状ころ軸受