GPIMETERS 温度と湿度のトランスデューサー
温度および湿度トランスデューサは、空気中の水分含有量または相対湿度を測定するように設計されています。制御システムと組み合わせて使用され、監視および保守が行われます。...続きを読む
QSTARシリーズ、トランスデューサ
GPI QSTAR シリーズ トランスデューサは、配管に取り付けられ、流量トランスミッタで超音波信号を送受信して体積流量を測定する超音波トランスデューサです。 油圧装置に広く使用されており、動作温度範囲は -40 ~ 300 ℃です。
GPI QSTAR シリーズ トランスデューサは、配管に取り付けられ、流量トランスミッタで超音波信号を送受信して体積流量を測定する超音波トランスデューサです。 油圧装置に広く使用されており、動作温度範囲は -40 ~ 300 ℃です。
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- ルーフベンチレーター
- 冷却ファンとアクセサリ
- 照明制御および制御システム
- インターホンとスピーカー
- 落ち込んだセンターホイール
- ドアクローザーアクセサリー
- 発電機付属品
- エアガンノズル
- 電気ストライクアクセサリー
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 36mm幅のFalconHTC同期ドライブギアベルト
- APPLETON ELECTRIC 90度のオスとメスのエルボー銅フリーアルミニウム
- APPROVED VENDOR 一方向ネジ取り外しツール
- BUSSMANN トラクションヒューズリンク
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-40 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 1/2インチドライブ12ポイントディープインパクトソケット
- KERN AND SOHN TD-USシリーズ超音波厚さ計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- LYON 梁
- LIEBERT コントロールボード