木材用Tナット
ティー ナットまたは T ナットは、木製または複合材料のワークピースを固定するために使用され、面一になります。ブラインド ナット、インサート ナット、リベット ナット、ドライブイン ナットとも呼ばれます。
Tナットプロング
Tナット 3/8-16 3本爪 100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
302100-PG | AB4EJC | - | 見積依頼 |
木材用Tナット
T ナットまたは T ナットは、木製または複合材料のワークピースを固定するために使用され、面一になります。 ブラインドナット、インサートナット、リベットナット、ドライブインナットとも呼ばれます。
よくある質問
Tナットの穴の大きさはどのくらいにすればよいでしょうか?
- 一般的に5/16インチTナットには1/4インチビットが使用されます。
- 穴はシャンクよりわずかに大きい必要があります。
T ナットはどれくらいの間隔で配置する必要がありますか?
- T ナットはフレームスタッドに当たらないように配置する必要があります。
- T ナットを最初の列に約 8 インチ離して配置し、次の列でそのパターンを 4 インチオフセットします。
爪付きティーナットとは何ですか?
尖ったティーナットは、機械のねじ山を受けるための木材の留め具として使用されます。 これらの T ナットは、あらかじめ開けられた穴に打ち込まれ、固定されます。
ネジロック用ティーナットはどこで使用されますか?
これらのナットは振動が深刻な懸念される場所に使用されます。
ティーナットの取り付け方法は?
- T ナットの位置にマークを付けます。
- XNUMX 枚の合板を重ね合わせて T ナットの穴を開けます。 穴を開けるときは、シートを上に向けてください。
- 穴を開けた反対側からTナットを取り付けます。
- ハンマーを使用してナットを適切に固定します。 合板の表面と面一になるようにしてください。
Tナットの回転を修正するにはどうすればよいですか?
- ネジ付きロッドをドリルに挿入し、チャックを使用してしっかりとクランプする必要があります。
- ネジが引っかかったら、T ナットの穴に挿入されるまでネジ付きロッドを回転させます。
- ドリルを低速に設定します。
- パネルの背面にしっかりと固定されるまで T ナットを締めた後、ドリルを逆向きにしてねじロッドを取り外します。 空回りしたTナットの交換や、緩んだTナットの増し締めに有効な技術です。
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ガス溶接装置
- スターターとコンタクター
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 空気圧モーター
- ハングビンとスタックビン
- バケツとバケツ
- ホースステーション
- サンディングディスクキット
- 事前に設計されたルームキット
- INGERSOLL-RAND 空気圧ナットランナー
- BRADY キー付きの拡張シャックル南京錠
- MUELLER INDUSTRIES 真ちゅう製ゲートバルブ、FNPTネジ接続
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps12ドア
- DIXON 油圧ホースステム
- SPEARS VALVES PVC ホワイト スケジュール 40 フィッティング ショート修理カップリング、ソケット x ソケット、EPDM O リング
- FRIEDRICH ホースコネクタ
- COX プランジャーアセンブリ
- BENCHPRO フットレスト、幅50インチ
- BALDOR MOTOR 電気モーター