ALLEGRO SAFETY 付属の空気呼吸器 「肩越し」のホース設計を備えたNIOSH承認の空気呼吸器。 低圧で連続的な流れの保護を提供し、溶接シールドの下に収まる薄型設計を特徴としています
「肩越し」のホース設計を備えたNIOSH承認の空気呼吸器。 低圧で連続的な流れの保護を提供し、溶接シールドの下に収まる薄型設計を特徴としています
フルマスク付属の空気呼吸器
Allegro フルフェイスマスクマスクは、空気温度コントローラー、個人用空気冷却器、および調整可能な流量制御バルブと併用して、きれいな空気を提供します。 フィット感を高める深いあごポケット、ヘルメットの下に簡単にフィットするヘアネット、視界を向上させるための傷防止および曇り防止コーティングを施した交換可能なポリカーボネート レンズが装備されています。 これらの給気マスクはシリコンゴム構造を特徴とし、極端な温度でも形状を維持できます。 また、ユニークな肩掛けホース設計と、優れたグリップ力を実現する調節可能なベルトも備えています。
Allegro フルフェイスマスクマスクは、空気温度コントローラー、個人用空気冷却器、および調整可能な流量制御バルブと併用して、きれいな空気を提供します。 フィット感を高める深いあごポケット、ヘルメットの下に簡単にフィットするヘアネット、視界を向上させるための傷防止および曇り防止コーティングを施した交換可能なポリカーボネート レンズが装備されています。 これらの給気マスクはシリコンゴム構造を特徴とし、極端な温度でも形状を維持できます。 また、ユニークな肩掛けホース設計と、優れたグリップ力を実現する調節可能なベルトも備えています。
EZ Air Pro 溶接ヘルメット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9907-CVWADF | ¥199,023 | |
A | 9907-CWADF | ¥216,394 | |
A | 9907-DWADF | ¥175,378 | |
A | 9907-HCWADF | ¥265,416 | |
A | 9907-WADF | ¥162,674 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9904-DW | ¥232,436 | |
A | 9904-W | ¥261,776 | |
A | 9904-CVW | ¥228,881 | |
A | 9904-CW | ¥257,627 | |
A | 9904-医療従事者 | ¥311,100 |
EZ Air プロ シールド
EZエアマックスレスピレーター&ヘッドトップ
Allegro EZ Air Max 動力付き空気清浄マスク (PAPR) は、溶接、組み立て、設備メンテナンス、研削、塗装、サンディング作業中に呼吸器、目、顔の保護を組み合わせて提供します。 これらの電動リチウムイオン電池駆動システムは、新鮮で濾過された空気をユーザーの顔に常に供給します。 このシステムは、微粒子を遠ざけながら、マスクのヘッドトップ内に最適な保護圧力 (APF レベル 25) を生成します。 跳ね上げ式バイザーが付いており、作業者が溶接部の研削や検査を続けている間、呼吸保護を提供する研削シールドを露出させることができます。 これらの NIOSH 承認マスク システムは、顔/目の保護に関する ANSI Z87.1+ および CAN/CSA Z94.3 規格に準拠しています。
Allegro EZ Air Max 動力付き空気清浄マスク (PAPR) は、溶接、組み立て、設備メンテナンス、研削、塗装、サンディング作業中に呼吸器、目、顔の保護を組み合わせて提供します。 これらの電動リチウムイオン電池駆動システムは、新鮮で濾過された空気をユーザーの顔に常に供給します。 このシステムは、微粒子を遠ざけながら、マスクのヘッドトップ内に最適な保護圧力 (APF レベル 25) を生成します。 跳ね上げ式バイザーが付いており、作業者が溶接部の研削や検査を続けている間、呼吸保護を提供する研削シールドを露出させることができます。 これらの NIOSH 承認マスク システムは、顔/目の保護に関する ANSI Z87.1+ および CAN/CSA Z94.3 規格に準拠しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9936-BH7500 | ¥127,778 | 見積依頼 |
A | 9936 | ¥317,127 | 見積依頼 |
EZ Air Flex 研削エアシールド SAR
付属のエアシールドと黒の溶接ヘルメット、デラックス
Allegro Deluxe は、鉱山、アルミニウム工場、鋳物工場、精油所、金属加工、自動車製造、化学プラント業界での火花、飛散破片、溶融金属の飛沫、化学薬品などの空中汚染物質を防ぐためのエア シールドと黒色の溶接ヘルメットを提供しました。 傷に強い ABS 素材を採用しており、きれいな空気源から呼吸可能な空気を継続的かつ強力に供給します。 これらの NIOSH 承認ヘルメットは裏返すことができ、ユーザーは透明な ANSI 規格のフェイス シールドを通して金属の掃除や研磨を行うことができます。 レンズには防曇ポリカーボネート素材と呼吸ホースが付いており、有毒な環境でも安全に作業できます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています 付属のエアレスピレーターシールドヘルメットシステム 汚染物質に対する保護を強化するためのOBACカプラー付き。
Allegro Deluxe は、鉱山、アルミニウム工場、鋳物工場、精油所、金属加工、自動車製造、化学プラント業界での火花、飛散破片、溶融金属の飛沫、化学薬品などの空中汚染物質を防ぐためのエア シールドと黒色の溶接ヘルメットを提供しました。 傷に強い ABS 素材を採用しており、きれいな空気源から呼吸可能な空気を継続的かつ強力に供給します。 これらの NIOSH 承認ヘルメットは裏返すことができ、ユーザーは透明な ANSI 規格のフェイス シールドを通して金属の掃除や研磨を行うことができます。 レンズには防曇ポリカーボネート素材と呼吸ホースが付いており、有毒な環境でも安全に作業できます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています 付属のエアレスピレーターシールドヘルメットシステム 汚染物質に対する保護を強化するためのOBACカプラー付き。
SAR シールド/ヘルメット システム
交換用ヘルメット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9909-03 | AG8GNJ | ¥15,300 |
半面呼吸器、給気、低圧、ダブルストラップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9920 | AD2YZG | ¥37,429 |
ヘッドハーネスAssy、ハーフマスク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9920-02 | AG8GQC | ¥6,861 | 詳細を参照してください。 |
溶接ヘルメットヘッドトップ、エアトレイン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9935-BHT | CD4UZY | ¥38,172 | 詳細を参照してください。 |
ハーフマスクスカート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9920-03D | AG8GQG | ¥8,654 | 詳細を参照してください。 |
ヘッドライニングブロウパッドキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9904-03LK | AG8GMM | ¥20,616 | 詳細を参照してください。 |
ヘッドサスペンションクレードルアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9904-03 | AG8GML | ¥26,396 | 詳細を参照してください。 |
溶接シールドアタッチメントキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9904-22B | AG8GMR | ¥16,845 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- レインウェア
- 手袋と手の保護具
- 磁石と磁気ストリップ
- アンカー
- 危険な場所の備品
- 現在の変圧器
- 腐食性キャビネット
- 電気作動式バタフライバルブ
- ボーリングバー
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- APPROVED VENDOR ボトル、LDPE、半透明ボディ/ブラックキャップ
- MUELLER INDUSTRIES 真ちゅう製ゲートバルブ、FNPTネジ接続
- WESCO 折りたたみ式ノーズエクステンション付きスチール製ハンドトラック
- BURNDY ナロータングバレル銅ラグ、2穴
- MOVINCOOL コンデンサーエアプレナム
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、6-32 Unc Lh
- LEESON ナマズ池農業用モーター、単相および三相、TEFC、ベース付きC面
- SPEARS VALVES CPVC ユーティリティ ボール バルブ、EPDM O リング シール付き、端部ねじ付き
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU35フレーム
- APW WYOTT チェーン