ALLEGRO SAFETY 付属のエアポンプパッケージ XNUMXつ、XNUMXつ、およびXNUMXつのフルマスク付属のエアレスピレーターオプションにフルマスクポータブルエアシステムが含まれています
XNUMXつ、XNUMXつ、およびXNUMXつのフルマスク付属のエアレスピレーターオプションにフルマスクポータブルエアシステムが含まれています
フルマスク低圧システム
Allegro フルマスク低圧システムは、強度を高めるためにシリコン弾性素材で作られており、極端な高温や低温の条件下でも形状を保持できます。 二重シール フランジにより、顔とカバーのシールが向上し、深い顎のポケットが優れたフィット感を実現します。 交換可能なポリカーボネートレンズと統合されており、曇り止め、傷防止コーティングが施されており、歪みのない、より広い表示領域を提供します。 これらのユニークなフルマスク低圧システムには、首輪にある肩かけホース設計のクリップと、作業の邪魔にならないようにエアホースを保持する調節可能なベルトが付いています。 ホースの長さ 50 フィートと 100 フィートを用意した、さまざまなフルマスク低圧システムからお選びください。
Allegro フルマスク低圧システムは、強度を高めるためにシリコン弾性素材で作られており、極端な高温や低温の条件下でも形状を保持できます。 二重シール フランジにより、顔とカバーのシールが向上し、深い顎のポケットが優れたフィット感を実現します。 交換可能なポリカーボネートレンズと統合されており、曇り止め、傷防止コーティングが施されており、歪みのない、より広い表示領域を提供します。 これらのユニークなフルマスク低圧システムには、首輪にある肩かけホース設計のクリップと、作業の邪魔にならないようにエアホースを保持する調節可能なベルトが付いています。 ホースの長さ 50 フィートと 100 フィートを用意した、さまざまなフルマスク低圧システムからお選びください。
シングルビブタイベックフード冷気呼吸器システム
Allegro 冷気タイベック フードマスク システムは、最大 2 人の作業者にポータブル冷気を提供します。 これらの OSHA 準拠システムは、熱中症、熱疲労、脱水症状、吐き気、けいれんの可能性を最小限に抑えます。 AC温度とファン速度を調整できるコントロールパネルを備えています。 これらのシステムには、1/2 NIOSH 認定の使い捨て軽量タイベック フード、NIOSH 認定マスク、冷気源、および 1/2 呼吸用空気ホースが付属しています。
Allegro 冷気タイベック フードマスク システムは、最大 2 人の作業者にポータブル冷気を提供します。 これらの OSHA 準拠システムは、熱中症、熱疲労、脱水症状、吐き気、けいれんの可能性を最小限に抑えます。 AC温度とファン速度を調整できるコントロールパネルを備えています。 これらのシステムには、1/2 NIOSH 認定の使い捨て軽量タイベック フード、NIOSH 認定マスク、冷気源、および 1/2 呼吸用空気ホースが付属しています。
フルマスク呼吸エアブロワー呼吸器
Allegro は、最大 2 名の作業者向けのポータブル空気源として、フルマスク呼吸エアブロワーレスピレーターシステムを提供しています。 これらには、1 / 2 NIOSH 承認のフルマスク付属空気呼吸器、呼吸用空気ブロワー、流量計、および 1 / 2 呼吸用空気ホースが含まれます。 呼吸ブロワーは回転成形された二重壁ハウジングを備えており、空気の流れを調整するためにパネルに取り付けられた速度制御を備えています。 これらのユニットは自己完結型であり、メンテナンスはほとんど必要ありません (取り外し可能で洗えるフィルターを除く)。
Allegro は、最大 2 名の作業者向けのポータブル空気源として、フルマスク呼吸エアブロワーレスピレーターシステムを提供しています。 これらには、1 / 2 NIOSH 承認のフルマスク付属空気呼吸器、呼吸用空気ブロワー、流量計、および 1 / 2 呼吸用空気ホースが含まれます。 呼吸ブロワーは回転成形された二重壁ハウジングを備えており、空気の流れを調整するためにパネルに取り付けられた速度制御を備えています。 これらのユニットは自己完結型であり、メンテナンスはほとんど必要ありません (取り外し可能で洗えるフィルターを除く)。
タイベックが供給するエアフード低圧システム
Allegro Tyvek が提供するエア フード システムは、不純物のレベルが低い、芸術作品やアスベストの減少などの地域に適しています。 タイベック フード システムは、ひげがあり、ぴったりとフィットする面体を着用できない作業者に最適です。 視界を最大限に確保するための大きな窓が付いた軽量の使い捨てフードが付いています。 これらのトータル SAR フレームワークは、数名の労働者に多用途のエア ホットスポットを提供します。 これらには、不要な軽量でだぶだぶの Dupont タイベック フードが 3 つ、4/50 馬力の呼吸空気圧機械が 100 つ、50 または 100 インチの呼吸空気ホースが XNUMX 本組み込まれています。 XNUMX フィートと XNUMX フィートのホースの長さを用意した、さまざまなフード システムからお選びください。
Allegro Tyvek が提供するエア フード システムは、不純物のレベルが低い、芸術作品やアスベストの減少などの地域に適しています。 タイベック フード システムは、ひげがあり、ぴったりとフィットする面体を着用できない作業者に最適です。 視界を最大限に確保するための大きな窓が付いた軽量の使い捨てフードが付いています。 これらのトータル SAR フレームワークは、数名の労働者に多用途のエア ホットスポットを提供します。 これらには、不要な軽量でだぶだぶの Dupont タイベック フードが 3 つ、4/50 馬力の呼吸空気圧機械が 100 つ、50 または 100 インチの呼吸空気ホースが XNUMX 本組み込まれています。 XNUMX フィートと XNUMX フィートのホースの長さを用意した、さまざまなフード システムからお選びください。
フルマスク冷気呼吸用空気呼吸器システム
Allegro フルマスク冷呼吸用空気呼吸器システムは、最大 2 人の作業者に安全で冷却された呼吸用空気を提供します。 これらのシステムは、極端な温度でも形状を保持するシリコンゴム構造を特徴としています。 マスクには交換可能なポリカーボネートレンズが付いており、より広く歪みのない視界を提供します。 これらのシステムは、顔とマスクのシールを向上させる二重シール フランジと、快適なフィット感を提供する深いあごポケットと統合されています。 これらのユニットは、肩にかけるホースのデザイン、襟のクリップ、エアホースを邪魔にならないように固定する調節可能なベルトを備えています。 すべてのユニットには、NIOSH 承認のマスクが含まれています。
Allegro フルマスク冷呼吸用空気呼吸器システムは、最大 2 人の作業者に安全で冷却された呼吸用空気を提供します。 これらのシステムは、極端な温度でも形状を保持するシリコンゴム構造を特徴としています。 マスクには交換可能なポリカーボネートレンズが付いており、より広く歪みのない視界を提供します。 これらのシステムは、顔とマスクのシールを向上させる二重シール フランジと、快適なフィット感を提供する深いあごポケットと統合されています。 これらのユニットは、肩にかけるホースのデザイン、襟のクリップ、エアホースを邪魔にならないように固定する調節可能なベルトを備えています。 すべてのユニットには、NIOSH 承認のマスクが含まれています。
ハーフマスク低圧システム
Allegro ハーフマスク低圧システムは、1 人、4 人、または 3 人のマスクのお客様に多用途の軽量エア ホットスポットを提供します。 付属の快適なハーフマスク 4 つ、1 つまたは 1 つ、空気呼吸器、2/50 馬力、100/XNUMX 馬力または XNUMX-XNUMX/XNUMX 馬力の呼吸用空気ポンプ、および XNUMX/XNUMX フィートの呼吸用空気ホース XNUMX つ、XNUMX つまたは XNUMX つが組み込まれています。 。
Allegro ハーフマスク低圧システムは、1 人、4 人、または 3 人のマスクのお客様に多用途の軽量エア ホットスポットを提供します。 付属の快適なハーフマスク 4 つ、1 つまたは 1 つ、空気呼吸器、2/50 馬力、100/XNUMX 馬力または XNUMX-XNUMX/XNUMX 馬力の呼吸用空気ポンプ、および XNUMX/XNUMX フィートの呼吸用空気ホース XNUMX つ、XNUMX つまたは XNUMX つが組み込まれています。 。
供給されたエアシールドシステム
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 電気ボックス
- コンジットとアクセサリー
- 配管ホース
- 止め輪と品揃え
- トラックボックス
- フィラメントテープ
- ドラム台車
- 消火器キャビネット
- ドックシール
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤーベルトポリプロピレン
- APPLETON ELECTRIC 84ワットの蛍光灯器具
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 8-1/4 インチ
- APOLLO VALVES 77C-100シリーズポートボールバルブ
- ACME ELECTRIC 三相昇降圧変圧器、240V 一次側
- INGERSOLL-RAND プロダクションドライバー
- SMC VALVES MHF2シリーズグリッパ
- STENNER ポンプ部品
- GRAINGER 引張りスプリング
- CHAMPION COOLER リリースバルブキット