NEWSTRIPE ステンシルとステンシルセット ゴミ箱、コンテナ、サッカー場、駐車場の屋台、滑走路、誘導路、その他の保留エリアをステンシルで印刷するために使用されます。 PolyToughプラスチック製で、さまざまなサイズがあります
ゴミ箱、コンテナ、サッカー場、駐車場の屋台、滑走路、誘導路、その他の保留エリアをステンシルで印刷するために使用されます。 PolyToughプラスチック製で、さまざまなサイズがあります
ステンシル
ニュースストライプステンシルは、切り抜きスペースに石膏、顔料、または金属ペーストを塗布することにより、さまざまなユニークな文字やデザインを作成するために使用されます。 駐車場、高速道路、空港の滑走路、通り、タクシー、壁、運動場、倉庫の床、遊び場を簡単にステンシルで印刷できます。 これらのフィールドステンシルはPolyToughプラスチックで構成されているため、高圧ホースを使用しても簡単に清掃でき、繰り返し使用するのに適し、耐久性があります。 ニュースストライプステンシルは、FAAアドバイザリーサーキュラー150 / 5340-1Lに従って設計されています。 これらの文字と数字、ハンディキャップペイント、交通および駐車場のステンシルの幅広い範囲から選択してください。厚さは1/8インチと1/16インチで、幅は12〜42インチです。 Raptor Supplies.
ニュースストライプステンシルは、切り抜きスペースに石膏、顔料、または金属ペーストを塗布することにより、さまざまなユニークな文字やデザインを作成するために使用されます。 駐車場、高速道路、空港の滑走路、通り、タクシー、壁、運動場、倉庫の床、遊び場を簡単にステンシルで印刷できます。 これらのフィールドステンシルはPolyToughプラスチックで構成されているため、高圧ホースを使用しても簡単に清掃でき、繰り返し使用するのに適し、耐久性があります。 ニュースストライプステンシルは、FAAアドバイザリーサーキュラー150 / 5340-1Lに従って設計されています。 これらの文字と数字、ハンディキャップペイント、交通および駐車場のステンシルの幅広い範囲から選択してください。厚さは1/8インチと1/16インチで、幅は12〜42インチです。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10001186 | ¥255,000 | 見積依頼 | ||||
B | 10002469 | ¥108,954 | 見積依頼 | ||||
C | 10004239 | ¥10,200 | |||||
D | 10004267 | ¥106,636 | |||||
E | 10002473 | ¥60,272 | 見積依頼 | ||||
F | 10002575 | ¥46,363 | 見積依頼 | ||||
G | 10000448 | ¥41,727 | |||||
H | 10004353 | ¥106,636 | 見積依頼 | ||||
I | 10004355 | ¥39,409 | 見積依頼 | ||||
J | 10004870 | ¥146,045 | 見積依頼 | ||||
K | 10003510 | ¥164,590 | 見積依頼 | ||||
L | 10003651 | ¥60,272 | 見積依頼 | ||||
M | 10004980 | ¥60,272 | 見積依頼 | ||||
N | 10002470 | ¥97,363 | 見積依頼 | ||||
O | 10004236 | ¥30,136 | |||||
P | 10002476 | ¥27,818 | 見積依頼 | ||||
Q | 10002477 | ¥44,045 | 見積依頼 | ||||
R | 10002574 | ¥27,818 | 見積依頼 | ||||
S | 10002577 | ¥23,181 | 見積依頼 | ||||
T | 10002632 | ¥27,818 | 見積依頼 | ||||
A | 10001993 | ¥210,954 | 見積依頼 | ||||
U | 10002635 | ¥27,818 | 見積依頼 | ||||
V | 10002636 | ¥27,818 | 見積依頼 | ||||
A | 10004755 | ¥53,318 | 見積依頼 | ||||
W | 10002870 | ¥32,454 | 見積依頼 |
フィールドステンシル/サッカーフィールドステンシル
ハンディキャップ駐車場ステンシル
交通、道路標示、駐車ステンシル
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10004401 | ¥14,372 | |||||
B | 10004268 | ¥106,636 | |||||
C | 10004270 | ¥132,136 | |||||
D | 10004266 | ¥159,954 | |||||
E | 10004265 | ¥106,636 | |||||
F | 10004235 | ¥30,136 | |||||
G | 10004233 | ¥30,136 | |||||
A | 10004230 | ¥16,922 | |||||
H | 10000342 | ¥30,136 | |||||
C | 10001101 | ¥30,136 | |||||
I | 10003120 | ¥32,454 | |||||
A | 10002000 | ¥23,181 | |||||
H | 10001998 | ¥23,181 | |||||
B | 10001102 | ¥30,136 | |||||
J | 10003527 | ¥39,409 | |||||
K | 10004264 | ¥81,136 | |||||
L | 10000207 | ¥55,636 | |||||
J | 10004232 | ¥30,136 | |||||
H | 10004229 | ¥16,922 | |||||
M | 10001957 | ¥78,818 | |||||
I | 10002932 | ¥25,500 | |||||
A | 10001999 | ¥18,777 | |||||
H | 10001997 | ¥18,777 | |||||
E | 10001530 | ¥39,409 | |||||
N | 10000627 | ¥44,045 |
文字と数字のステンシル
形式 | モデル | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10000545 | ¥1,390 | |||
A | 10002001 | ¥1,159 | |||
A | 10003359 | ¥1,622 | |||
A | 10003366 | ¥5,563 | |||
A | 10002002 | ¥2,086 | |||
A | 10000581 | ¥3,013 | |||
B | 10003138 | ¥48,681 | |||
A | 10003116 | ¥4,404 | |||
A | 10002003 | ¥3,013 | |||
A | 10000617 | ¥3,709 | |||
A | 10000653 | ¥7,186 | |||
A | 10001989 | ¥5,563 | |||
A | 10000689 | ¥8,809 | |||
A | 10002004 | ¥6,954 | |||
C | 10003320 | ¥11,127 | |||
A | 10003143 | ¥8,809 | |||
A | 10000725 | ¥11,822 | |||
D | 10003314 | ¥19,936 | |||
E | 10001700 | ¥25,500 | |||
F | 10003321 | ¥27,818 | |||
G | 10000768 | ¥30,136 | |||
H | 10003325 | ¥34,772 | |||
I | 10003326 | ¥39,409 | |||
J | 10003327 | ¥53,318 |
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- 工作機械アクセサリー
- 聴覚保護
- ホイストとトロリー
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- パネルマウントサーキットブレーカ
- インパクトソケットアクセサリー
- ユーティリティシンクとランドリータブ
- スプライスキット
- ケーブルタイキット
- LOOS マリンアイフィッティング
- APPROVED VENDOR 非 OEM シャワー/バス蛇口ハンドル
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズステンレス鋼スターノブ
- FILLRITE 手動ノズル付き115ボルトACポンプ
- TB WOODS HSHフォームフレックスカップリング
- PALMGREN 垂直ツールルームソー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 / 16-20 Un
- KEY-BAK 巻尺ジャケット
- HOSHIZAKI トランスフォーマー
- OREGON ボックス(BOX)