ラウンドスタンドオフキャップ
スタンドオフキャップラウンド
形式 | モデル | 色 | 直径 | 終了 | 高さ | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0249-ALBLK | ¥9,796 | |||||||
B | ZA0244-ALBLK | ¥7,781 | |||||||
C | ZA0260-ALBLK | ¥10,098 | |||||||
D | ZA0256-ALBLK | ¥13,058 | |||||||
E | ZA0255-ALBLK | ¥10,098 | |||||||
F | ZA0253-ALBLK | ¥10,098 | |||||||
G | ZA0250-ALBLK | ¥11,619 | |||||||
H | ZA0247-ALBLK | ¥9,222 | |||||||
I | ZA0261-ALBLK | ¥13,058 | |||||||
J | ZA0252-ALBLK | ¥6,419 | |||||||
K | ZA0246-ALBLK | ¥8,077 | |||||||
L | ZA0240-ALBLK | ¥5,480 | |||||||
M | ZA0243-ALBLK | ¥7,492 | |||||||
N | ZA0241-ALBLK | ¥5,928 | |||||||
O | ZA0244-AL28 | ¥6,032 | |||||||
P | ZA0261-SS32D | ¥20,746 | |||||||
Q | ZA0243-SS32 | ¥10,367 | |||||||
R | ZA0250-SS32 | ¥9,345 | |||||||
S | ZA0252-SS32 | ¥15,425 | |||||||
T | ZA0253-SS32 | ¥15,565 | |||||||
U | ZA0255-SS32 | ¥17,507 | |||||||
P | ZA0252-SS32D | ¥14,394 | |||||||
P | ZA0255-SS32D | ¥11,878 | |||||||
V | ZA0241-AL28 | ¥4,681 | |||||||
W | ZA0246-SS32 | ¥10,901 |
ラウンドスタンドオフキャップ
丸いスタンドオフ キャップは、メス-メスの丸いスタンドオフの緩い端を保護し、完成した外観を提供するだけでなく、破片の侵入を防ぎます。 メス-メスの丸型スタンドオフは、両端にメスネジを備えたネジ付きファスナーで、オスネジ付きアイテムを結合するように設計されています。 キャップはこれらのスタンドオフの片側に取り付けられており、適切な取り付けと完成した外観を実現します。 これらのキャップは、芸術作品、賞状、写真、ドア金具、看板、その他の装飾品を取り付けるときに使用されます。 スタンドオフは、アンカーを使用して表面に取り付けられます。 材料は、スタンドオフ バレルによって表面から適切な距離に配置する必要があります。 取り付け構造への装飾用キャップとして機能する丸いスタンドオフ キャップが、材料とネジ付きスタッドの間に挟まれます。
よくある質問
スタンドオフ キャップとバレル システムを取り付ける方法は?
- 取り付け材料の重量、厚さ、全体の寸法を決定します。 ねじ付きスタッドの長さの要件は、材料の厚さによって異なります。
- 材料の穴をテンプレートとして使用し、取り付け面に鉛筆でドリルマークを入力し、アンカー穴を開けます。
- バレルを露出端に接続するのに十分な外ねじを残して、選択したアンカーを取り付けます。
- 選択したバレルをアンカーにねじ込んでから手で締める必要があります。
- 適切なサイズのスタッドをバレルに挿入します。 スタッドのサイズは、被取付材の厚みとキャップとバレルの組み合わせによって決まります。
- キャップを素材の上に固定し、スタッドにねじ込みます。
- 次に、露出したスタッドの上に材料を置きます。
スタンドオフ システムをインストールするためにどのようなツールが含まれていますか?
- アンカー (ナイロン製アンカーは木材用途には適していません)
- 組み合わせネジ
- ねじ込みスタッド
- キャップ
詳細はこちら
- クランプ
- コンピュータ用品とメディア
- バルブ
- ステンレス鋼
- 熱可塑性溶接
- スクリューマシン長さドリルビット
- 空気圧制御
- 充電式懐中電灯
- 可聴信号装置
- レーザーレベルアクセサリー
- DRANETZ 電力品質アナライザキット
- GENERAL ELECTRIC IECコンビネーションモータースターター
- ENPAC ユニバーサル吸収性ソックス
- ANVIL ハーフカップリング
- GRUVLOK エクストリーム潤滑剤
- GATES デュアルタイミングベルト、8MMピッチ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5947シリーズ
- HOSHIZAKI ポンプハウジング
- ECONOCO ラインフック
- GATES 軽量シーブ、可変ピッチ