ALLEGRO SAFETY 呼吸用エアラインホース 頑丈なポリ塩化ビニルから製造され、さらに編組ポリエステル糸で強化されています。 -20〜150°Fの温度範囲で動作できます。最大圧力185 PSI @ 70°Fの真ちゅう製ハンセンクイックコネクトカプラーを装備
頑丈なポリ塩化ビニルから製造され、さらに編組ポリエステル糸で強化されています。 -20〜150°Fの温度範囲で動作できます。最大圧力185 PSI @ 70°Fの真ちゅう製ハンセンクイックコネクトカプラーを装備
エアライン ホースは空気圧システムでの使用に最適で、圧縮空気を供給源からさまざまな機器やツールに効率的に供給できます。これらのホースは空気動力工具に使用されます...続きを読む
SAR エアラインホース
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9100-100EF | ¥123,560 | ||
A | 9100-50EF | ¥76,880 | ||
B | 9891-02 オバック | ¥27,418 |
エアラインホース、低圧
Allegro エア ホースは、空気圧システム用の圧縮空気を運び、漏れや損傷を防ぐために高圧に対応します。 これらのエアホースは粗いポリ塩化ビニルから設計され、ポリエステルの織り交ぜ糸で組み立てられています。 これらは、-20 °F ~ 150 °F の温度に対応できます。最大圧力範囲が 185 °F で 70 psi の OBAC 高速インターフェイス カプラーで構成されています。これらの Allegro エア ホースは、25、50、100 インチの長さからお選びいただけます。
Allegro エア ホースは、空気圧システム用の圧縮空気を運び、漏れや損傷を防ぐために高圧に対応します。 これらのエアホースは粗いポリ塩化ビニルから設計され、ポリエステルの織り交ぜ糸で組み立てられています。 これらは、-20 °F ~ 150 °F の温度に対応できます。最大圧力範囲が 185 °F で 70 psi の OBAC 高速インターフェイス カプラーで構成されています。これらの Allegro エア ホースは、25、50、100 インチの長さからお選びいただけます。
エアラインホース、高圧
Allegro エアライン ホースは、空気圧システムに圧縮空気を供給するように設計されており、ブランドが提供する空気呼吸器と互換性があります。 頑丈なポリ塩化ビニル構造を特徴とし、ポリエステル編組糸で強化され、耐摩耗性と優れた機械的強度を備えています。 これらの NIOSH 承認ホースは、華氏 -20 度から華氏 150 度の範囲の温度で動作し、真鍮製の Hansen クイック コネクト カプラーで製造されており、取り付けが簡単です。 最大圧力 185 psi の黒色のホースを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています エアラインホース、低圧 OBACまたはHansenクイックコネクトカプラーを使用。
Allegro エアライン ホースは、空気圧システムに圧縮空気を供給するように設計されており、ブランドが提供する空気呼吸器と互換性があります。 頑丈なポリ塩化ビニル構造を特徴とし、ポリエステル編組糸で強化され、耐摩耗性と優れた機械的強度を備えています。 これらの NIOSH 承認ホースは、華氏 -20 度から華氏 150 度の範囲の温度で動作し、真鍮製の Hansen クイック コネクト カプラーで製造されており、取り付けが簡単です。 最大圧力 185 psi の黒色のホースを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています エアラインホース、低圧 OBACまたはHansenクイックコネクトカプラーを使用。
コイル状ホース、50フィート、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9101-50C | CE7LVF | ¥69,545 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 締結工具付属品
- セキュリティアラームと警告
- レースウェイとアクセサリー
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ロータリーポンプ
- タコメータ
- インキュベーターアクセサリー
- ワイヤーラップおよびアンラップツール
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- 真空パッドアダプター
- QORPAK クロージャー45mmナチュラル
- LOVEJOY デルタフレックスアウターフランジ
- DIXON DQCHtシリーズシールキット
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI加工フィッティング強化ティー、ガスケットxフィプト
- EATON グラウンドバーキット
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2089MC スパイラルフルートタップシリーズ
- JOHNSON CONTROLS フィルタ
- SMC VALVES ミストセパレーター
- GRAINGER 高視認性ベスト、面ファスナーポリエステル、ANSI クラス 2