空気圧マフラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AEL-1-SP | ¥21,856 | 見積依頼 |
A | ASP-2-90 | ¥385 | 見積依頼 |
A | ASP-10 | ¥2,513 | 見積依頼 |
A | ASP-10-90 | ¥2,762 | 見積依頼 |
A | ASP-12 | ¥3,357 | 見積依頼 |
A | ASP-1-20 | ¥343 | 見積依頼 |
A | ASP-1-90 | ¥344 | 見積依頼 |
A | ASP-1BS | ¥344 | 見積依頼 |
A | ASP-2 | ¥348 | 見積依頼 |
A | ASP-3BS | ¥525 | 見積依頼 |
A | AEL-2-SP | ¥26,393 | 見積依頼 |
A | ASP-3-SP-S2 | ¥40,733 | 見積依頼 |
A | ASP-4-SP | ¥57,071 | 見積依頼 |
A | ASP-6BS | ¥1,332 | 見積依頼 |
A | ASP-6-SP | ¥45,885 | 見積依頼 |
A | ASP-8-20 | ¥1,704 | 見積依頼 |
A | ASP-M-20 | ¥279 | 見積依頼 |
A | ASP-M-5 | ¥278 | 見積依頼 |
A | AEL-4-SP | ¥39,661 | 見積依頼 |
A | ASP-M | ¥254 | 見積依頼 |
A | AEL-3-SP | ¥32,398 | 見積依頼 |
A | ASP-3 | ¥479 | 見積依頼 |
A | ASP-1 | ¥312 | 見積依頼 |
A | ASP-12-90 | ¥3,691 | 見積依頼 |
A | ASP-1-SP | ¥26,695 | 見積依頼 |
スピードコントロールマフラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ASP-1SC | ¥738 | 見積依頼 |
A | ASP-3SC-SP | ¥85,703 | 見積依頼 |
B | ASP-2SC | ¥1,842 | |
B | ASP-6SC | ¥4,226 | |
A | ASP-8SC | ¥3,629 | 見積依頼 |
A | ASP-6SC | ¥2,666 | 見積依頼 |
A | ASP-4SC-SP | ¥112,380 | 見積依頼 |
A | ASP-4SCH | ¥2,215 | 見積依頼 |
A | ASP-4SC | ¥1,373 | 見積依頼 |
A | ASP-3SCH | ¥1,296 | 見積依頼 |
A | ASP-1SCH | ¥817 | 見積依頼 |
A | ASP-2SC-SP | ¥66,803 | 見積依頼 |
A | ASP-2SC | ¥817 | 見積依頼 |
A | ASP-6SC-SP | ¥109,111 | 見積依頼 |
A | ASP-3SC-S2 | ¥1,048 | 見積依頼 |
A | ASP-3SC | ¥1,048 | 見積依頼 |
A | ASP-2SCH | ¥1,048 | 見積依頼 |
A | ASP-1SC-SP | ¥60,424 | 見積依頼 |
B | ASP-1SC | ¥1,663 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ASQF-12F | ¥11,079 | 見積依頼 |
A | ASQF-16F | ¥17,291 | 見積依頼 |
A | ASQF-2M | ¥1,047 | 見積依頼 |
A | ASQF-3M | ¥1,577 | 見積依頼 |
A | ASQF-4M | ¥1,577 | 見積依頼 |
A | ASQF-6F | ¥3,354 | 見積依頼 |
A | ASQF-6M | ¥3,354 | 見積依頼 |
A | ASQF-8F | ¥3,354 | 見積依頼 |
A | ASQF-8M | ¥3,354 | 見積依頼 |
A | AEL-4QF-SP | ¥87,880 | 見積依頼 |
A | ASQF-10F | ¥10,867 | 見積依頼 |
A | ASQF-1F | ¥1,047 | 見積依頼 |
A | ASQF-1M | ¥1,047 | 見積依頼 |
A | ASQF-2F | ¥1,047 | 見積依頼 |
A | ASQF-3F | ¥1,572 | 見積依頼 |
A | ASQF-4F | ¥1,577 | 見積依頼 |
スピードコントロールマフラー
Texas Pneumatic Tools の速度制御マフラーは、エア バルブの排気ポートで計量空気流量を無限に変化させ、エア ツールやエア シリンダなどの空圧機器の速度を調整します。 許容可能な騒音レベルで動作し、動作速度設定を維持するためのロックナットが組み込まれているため、振動やその他の手段による誤った調整が防止されます。 これらのドライバー調整、排気ポート流量制御には、排気騒音を除去するために焼結青銅の周囲スリーブが付いており、3/4、3/8、1/4、1/8、1/2、1 インチのサイズで利用可能です。
Texas Pneumatic Tools の速度制御マフラーは、エア バルブの排気ポートで計量空気流量を無限に変化させ、エア ツールやエア シリンダなどの空圧機器の速度を調整します。 許容可能な騒音レベルで動作し、動作速度設定を維持するためのロックナットが組み込まれているため、振動やその他の手段による誤った調整が防止されます。 これらのドライバー調整、排気ポート流量制御には、排気騒音を除去するために焼結青銅の周囲スリーブが付いており、3/4、3/8、1/4、1/8、1/2、1 インチのサイズで利用可能です。
空気圧サイレンサーマフラー
Speedaire サイレンサー マフラーは、バルブの騒音レベルを大幅に低減し、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質を防ぐように設計されています。 アルミニウムのシェルを備えた強力な自動洗浄ステンレス鋼スクリーンである 50 メッシュが特徴です。
Speedaire サイレンサー マフラーは、バルブの騒音レベルを大幅に低減し、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質を防ぐように設計されています。 アルミニウムのシェルを備えた強力な自動洗浄ステンレス鋼スクリーンである 50 メッシュが特徴です。
エキゾーストマフラー、NPTポート
SPEEDAIRE 排気マフラーは、排気騒音レベルを OSHA 要件の許容範囲まで下げるために使用されます。 これらは、40 ミクロンの多孔質焼結青銅要素を備えたニッケルメッキ鋼構造を特徴としています。 これらのマフラーエキゾーストは、1.125 ~ 2.875 インチの長さの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 排気マフラーは、排気騒音レベルを OSHA 要件の許容範囲まで下げるために使用されます。 これらは、40 ミクロンの多孔質焼結青銅要素を備えたニッケルメッキ鋼構造を特徴としています。 これらのマフラーエキゾーストは、1.125 ~ 2.875 インチの長さの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
スピードコントロールマフラー
SPEEDAIREスピードコントロールマフラーは、エアバルブの排気ポートのエアフローを制御することにより、エアシリンダーとツールの動作速度を調整するように設計されています。 動作速度を維持するためのロックナットが装備されています。 これらのマフラーは真ちゅう製で、周囲に焼結青銅のスリーブがあり、排気音を低減します。 1-1 / 16、1-5 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16、1/2インチの六角サイズで利用可能なこれらの排気ポートフローコントロールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIREスピードコントロールマフラーは、エアバルブの排気ポートのエアフローを制御することにより、エアシリンダーとツールの動作速度を調整するように設計されています。 動作速度を維持するためのロックナットが装備されています。 これらのマフラーは真ちゅう製で、周囲に焼結青銅のスリーブがあり、排気音を低減します。 1-1 / 16、1-5 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16、1/2インチの六角サイズで利用可能なこれらの排気ポートフローコントロールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
エキゾーストマフラー
Texas Pneumatic Tools の排気マフラーは、商業および産業用途における OSHA 騒音要件内の許容レベルまで排気騒音を低減する消音機能を備えています。 これらのQuiet Flowマフラーは、空気、ガソリン、オイルを拡散し、排気ポートやバルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために、ニッケルメッキ鋼管ネジ充填物に直接結合された多孔質焼結青銅を特徴としています。 大気ポートへの汚れや粒子の侵入を防ぐための 40 ミクロンのフィルターエレメントが付いています。 1/8 インチから 1-1/2 インチまでのサイズを取り揃えた幅広いマフラーからお選びいただけます。
Texas Pneumatic Tools の排気マフラーは、商業および産業用途における OSHA 騒音要件内の許容レベルまで排気騒音を低減する消音機能を備えています。 これらのQuiet Flowマフラーは、空気、ガソリン、オイルを拡散し、排気ポートやバルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために、ニッケルメッキ鋼管ネジ充填物に直接結合された多孔質焼結青銅を特徴としています。 大気ポートへの汚れや粒子の侵入を防ぐための 40 ミクロンのフィルターエレメントが付いています。 1/8 インチから 1-1/2 インチまでのサイズを取り揃えた幅広いマフラーからお選びいただけます。
サイレンサーマフラー
Texas Pneumatic Tools の消音マフラーは、バルブやシリンダーによって引き起こされる騒音を低減します。 また、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質からも保護します。 これらのユニットは、音波を吸収するか、同じ発生源から来る反射波との干渉によって音波を打ち消す微細繊維の厚い層を特徴としています。 これらは FPT および MPT 構成で利用できます。
Texas Pneumatic Tools の消音マフラーは、バルブやシリンダーによって引き起こされる騒音を低減します。 また、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質からも保護します。 これらのユニットは、音波を吸収するか、同じ発生源から来る反射波との干渉によって音波を打ち消す微細繊維の厚い層を特徴としています。 これらは FPT および MPT 構成で利用できます。
E-Vacストレートスルーバキュームエジェクター
Exair真空エジェクターマフラーは、排気をきれいにし、空気圧システムの音のレベルを下げるように設計されています。 これらの標準的なマフラーは端が閉じており、ほこりや破片のないアプリケーションに適しています。 それらは、2.5、4.5、および7.875インチの長さのオプションで利用できます。
Exair真空エジェクターマフラーは、排気をきれいにし、空気圧システムの音のレベルを下げるように設計されています。 これらの標準的なマフラーは端が閉じており、ほこりや破片のないアプリケーションに適しています。 それらは、2.5、4.5、および7.875インチの長さのオプションで利用できます。
空気圧ブリーザーベント
SPEEDAIRE空気圧ブリーザーベントは、シリンダー、ギアボックス、および貯蔵タンク内の蓄積圧力を緩和するのに理想的です。 さらに、汚れや粒子の侵入が大気に開放されたポートに入るのを防ぎます。 薄型のニッケルメッキ鋼構造により、ポートに簡単に挿入できます。 それらは40ミクロンのブロンズエレメントを備えており、150PSIの最大圧力処理能力を提供します。 1-1 / 16、7 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16インチの長さで利用可能なこれらのブリーザーベントの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIRE空気圧ブリーザーベントは、シリンダー、ギアボックス、および貯蔵タンク内の蓄積圧力を緩和するのに理想的です。 さらに、汚れや粒子の侵入が大気に開放されたポートに入るのを防ぎます。 薄型のニッケルメッキ鋼構造により、ポートに簡単に挿入できます。 それらは40ミクロンのブロンズエレメントを備えており、150PSIの最大圧力処理能力を提供します。 1-1 / 16、7 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16インチの長さで利用可能なこれらのブリーザーベントの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
マフラー
Texas Pneumatic Tools のマフラーは、バルブ、シリンダーなどの空気圧システムの排気騒音を商業および産業用途の OSHA 騒音要件内の許容レベルまで低減するための消音機能を備えています。 これらの空気圧マフラーは、空気圧システムから不要な汚染物質を除去しながら、排気ポート、バルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために使用されます。
Texas Pneumatic Tools のマフラーは、バルブ、シリンダーなどの空気圧システムの排気騒音を商業および産業用途の OSHA 騒音要件内の許容レベルまで低減するための消音機能を備えています。 これらの空気圧マフラーは、空気圧システムから不要な汚染物質を除去しながら、排気ポート、バルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために使用されます。
サイレンサーマフラー 1/8 インチ Mnpt 11/16 六角
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EJV9 | AA9PNH | ¥1,523 |
パイロットアンローダーチェックバルブマフラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2576 | CE7年 | ¥3,730 | 詳細を参照してください。 |
排気マフラー、サイズ 3/8 インチ、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1086-6 | CD8UMW | ¥1,712 | 詳細を参照してください。 |
ブリーザーベント、サイズ 3/8 インチ、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1088-6 | CD8UNC | ¥905 | 詳細を参照してください。 |
排気マフラー 3/8 インチ NPT、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-1086-6 | CD8TDP | ¥1,990 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 詳細
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 中括弧と角かっこ
- コンピュータ用品とメディア
- ターニングツール
- パイロットポイントドリルビット
- エアコンプレッサーモーター
- タオルを買う
- 球形ロッドエンド
- 電気ストライクアクセサリー
- TB WOODS AXフォームフレックスカップリング
- DIXON シュレーダーカプラー
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、ストップ
- THOMAS & BETTS コンジットボディカバー
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- EATON 2033 シリーズ T 字/Y アダプター
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- GARLAND サーモスタットキット
- KERICK VALVE フロート付きフロートバルブ
- CENTURY DRILL AND TOOL ジグソーブレード