PARKER 空気圧モジュラーFRLアクセサリ 自動ドレン、金属ボウルキット、空気圧フィルター、レギュレーター、潤滑システムとの使用に最適な取り付けブラケットなど、幅広い取り付けアクセサリ
自動ドレン、金属ボウルキット、空気圧フィルター、レギュレーター、潤滑システムとの使用に最適な取り付けブラケットなど、幅広い取り付けアクセサリ
EMシリーズマフラー/フローコントロール
パーカー EM シリーズ焼結ブロンズマフラーは、流量の妨げを最小限に抑えながら排気騒音を低減します。 シリンダーのピストン速度を制御し、エアツールを汚れや汚染から保護します。 これらのマフラー/フローコントロールは、しっかりと取り付けるための六角ナット付きのNPTネジを備えています。 5/16 から 2 インチの六角サイズまで幅広いマフラーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
パーカー EM シリーズ焼結ブロンズマフラーは、流量の妨げを最小限に抑えながら排気騒音を低減します。 シリンダーのピストン速度を制御し、エアツールを汚れや汚染から保護します。 これらのマフラー/フローコントロールは、しっかりと取り付けるための六角ナット付きのNPTネジを備えています。 5/16 から 2 インチの六角サイズまで幅広いマフラーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ブリーザーベント
パーカー ブリーザー ベントは、排気騒音のレベルを低減し、コンパクトなスペースでの汚染を防ぐ薄型マフラー/フィルターです。 耐久性の高い焼結青銅構造を採用しており、極端な温度に耐え、騒音を最小限に抑えます。 これらのベントは、オイルタンク、ギアボックス、リザーバー内の圧力の均一化と真空の解放に使用されます。
パーカー ブリーザー ベントは、排気騒音のレベルを低減し、コンパクトなスペースでの汚染を防ぐ薄型マフラー/フィルターです。 耐久性の高い焼結青銅構造を採用しており、極端な温度に耐え、騒音を最小限に抑えます。 これらのベントは、オイルタンク、ギアボックス、リザーバー内の圧力の均一化と真空の解放に使用されます。
自動排水
ECSシリーズマフラー、1/2インチポートサイズ
Parker ECS シリーズ マフラー再分類器は、エアツールや空圧機器での使用中に発生する排気ポートからの騒音を低減するように設計されています。 これらのマフラーは、円筒形の穴あきスチール製リテーナーを備えたシームレスなデザインが特徴で、合体するフィルター媒体をサポートし、優れた耐食性を提供します。 フィルター媒体は、バルブ、シリンダー、エアモーターの排気ポートを通って産業プラント環境に流入するコンプレッサー/潤滑油からオイルエアロゾルを除去するのに役立ちます。 また、排気から突然過度の騒音が発生する場合、OSHA 要件よりも dBA レベル (最大 25) を下げ、よりクリーンで静かな作業環境と作業生産性の向上を実現します。 これらのマフラーのラインナップからお選びください。最大動作温度と圧力はそれぞれ 125 °F と 100 PSIG で利用可能です。
Parker ECS シリーズ マフラー再分類器は、エアツールや空圧機器での使用中に発生する排気ポートからの騒音を低減するように設計されています。 これらのマフラーは、円筒形の穴あきスチール製リテーナーを備えたシームレスなデザインが特徴で、合体するフィルター媒体をサポートし、優れた耐食性を提供します。 フィルター媒体は、バルブ、シリンダー、エアモーターの排気ポートを通って産業プラント環境に流入するコンプレッサー/潤滑油からオイルエアロゾルを除去するのに役立ちます。 また、排気から突然過度の騒音が発生する場合、OSHA 要件よりも dBA レベル (最大 25) を下げ、よりクリーンで静かな作業環境と作業生産性の向上を実現します。 これらのマフラーのラインナップからお選びください。最大動作温度と圧力はそれぞれ 125 °F と 100 PSIG で利用可能です。
メタルボウルキット、亜鉛
取りつけ金具
メタルボウルキット
ドレンキットオート232最大PSI1 / 2 NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EF1 | AJ2HYL | ¥24,656 |
交換用エレメント、低圧フィルター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
936756 | BM6UBW | ¥36,230 | 詳細を参照してください。 |
レベルスイッチ、110VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
JB-SD-AC110V | BT8CML | ¥34,214 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- キャビネット
- ストラップとタイダウン
- 自動車インテリア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- タイヤとホイール
- PAPR
- 牽引アクセサリー
- 部品ワッシャー
- パッケージが停止します
- ドラム台車
- WG TRUCK ハイサイドトラックボックス
- MUELLER INDUSTRIES 双方向クリーンアウトティー
- TENNSCO エンドロッカーベース
- GRAINGER 六角ブッシング
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径3mmmm
- BROWNING Bタイプ 割テーパブッシュ
- WHEATON ピペッターのヒント
- SMC VALVES Cvシリーズ タイロッドシリンダ
- MILWAUKEE コードレスツール現場ファン
- VIEGA MEGAPRESS 要素