PARKER 空気圧潤滑装置 ファクトリーオートメーション、食品・飲料、包装業界のシリンダー、バルブ、モーターなどの空気圧機器の流れにオイルミストを注入するために使用されます。 繰り返し可能なオイル供給と希望の流量の複数の調整を可能にする高精度ニードルバルブを備えています。
ファクトリーオートメーション、食品・飲料、包装業界のシリンダー、バルブ、モーターなどの空気圧機器の流れにオイルミストを注入するために使用されます。 繰り返し可能なオイル供給と希望の流量の複数の調整を可能にする高精度ニードルバルブを備えています。
エアラインルブリケーター
パーカーのマイクロミストルブリケーターは、ファクトリーオートメーション、食品および飲料、包装業界のシリンダー、バルブ、モーターなどの空気圧装置の流れる空気流にオイルミストを注入するように設計されています。 これらのエアツールオイラーは、繰り返しのオイル供給と必要な流量の複数の調整を可能にする精密ニードルバルブと、360度の視界を提供する透明なサイトドームを備えています。 複雑な配管構成を持つシステムを潤滑するために、これらの航空会社の潤滑装置は、低気流と高気流の両方で5ミクロン程度の小さな油粒子を生成できる工業グレードの潤滑メカニズムで動作します。 40〜325cfmの流量で利用可能なこれらのさまざまなエアルブリケーターから選択してください。 Raptor Supplies.
パーカーのマイクロミストルブリケーターは、ファクトリーオートメーション、食品および飲料、包装業界のシリンダー、バルブ、モーターなどの空気圧装置の流れる空気流にオイルミストを注入するように設計されています。 これらのエアツールオイラーは、繰り返しのオイル供給と必要な流量の複数の調整を可能にする精密ニードルバルブと、360度の視界を提供する透明なサイトドームを備えています。 複雑な配管構成を持つシステムを潤滑するために、これらの航空会社の潤滑装置は、低気流と高気流の両方で5ミクロン程度の小さな油粒子を生成できる工業グレードの潤滑メカニズムで動作します。 40〜325cfmの流量で利用可能なこれらのさまざまなエアルブリケーターから選択してください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の高さ | ボウルサイズ | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 幅(Width) | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | ¥39,034 | |||||||||
A | 16L34BE | ¥39,714 | |||||||||
A | 16L24BE | ¥39,476 | |||||||||
A | 17L34BE | ¥45,007 | |||||||||
A | 17L44BE | ¥43,386 | |||||||||
B | L606-08W / M8 | ¥70,560 | |||||||||
B | L606-06W / M8 | ¥69,209 | |||||||||
B | L606-12W / M8 | ¥72,124 |
ステンレス鋼ミストルブリケーター、1/2インチポートサイズ
パーカーPL10シリーズミストルブリケーターは、オイルのミストを気流に注入して、輸送、組立ライン、パッケージング、および産業用途の空気圧デバイスに最適な量の内部潤滑を自動的に提供するように設計されています。 これらのルブリケーターは、オイルドロップのごく一部を供給するために非常に低いオイル流量に調整できる堅牢な設計を備えています。 また、高/低エアフローアプリケーションに適した、繰り返し可能なオイル供給を保証する精密ニードルバルブが付属しています。
パーカーPL10シリーズミストルブリケーターは、オイルのミストを気流に注入して、輸送、組立ライン、パッケージング、および産業用途の空気圧デバイスに最適な量の内部潤滑を自動的に提供するように設計されています。 これらのルブリケーターは、オイルドロップのごく一部を供給するために非常に低いオイル流量に調整できる堅牢な設計を備えています。 また、高/低エアフローアプリケーションに適した、繰り返し可能なオイル供給を保証する精密ニードルバルブが付属しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PL10G04WSS | ¥286,341 | 見積依頼 |
A | PL10G04DSS | ¥271,802 | 見積依頼 |
ミニチュアミストルブリケーター、亜鉛ボディ、ニトリルシール
パーカー04Lシリーズミニチュアミストルブリケーターは、エアフローストリームにオイルのミストを注入して、輸送、パッケージング、および産業用途の空気圧デバイスに必要な最適量の内部潤滑を自動的に提供します。 これらのユニットは、堅牢な亜鉛構造とコンパクトな設計により、耐食性があり、狭いスペースでの設置/操作が簡単です。 それらは、繰り返し可能なオイル供給を保証する精密ニードルバルブと統合されています。 1/4および1/8インチのポートサイズで利用可能な、これらのさまざまなルブリケーターから選択します。
パーカー04Lシリーズミニチュアミストルブリケーターは、エアフローストリームにオイルのミストを注入して、輸送、パッケージング、および産業用途の空気圧デバイスに必要な最適量の内部潤滑を自動的に提供します。 これらのユニットは、堅牢な亜鉛構造とコンパクトな設計により、耐食性があり、狭いスペースでの設置/操作が簡単です。 それらは、繰り返し可能なオイル供給を保証する精密ニードルバルブと統合されています。 1/4および1/8インチのポートサイズで利用可能な、これらのさまざまなルブリケーターから選択します。
詳細はこちら
- 詳細
- 林業
- エンクロージャ
- カートンステープラーとシーラー
- タンブラーとメディア
- プライヤーセット
- ツールビットセット
- 排水管洗浄機
- グラウンドバーキット
- PRO-LINE 電力供給取り付けレール
- APPROVED VENDOR ノックアウトプラグ穴D
- SPACEPAK プレナム離陸
- RULAND MANUFACTURING XNUMXビームフレキシブルカップリング、セットスクリュースタイル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、コルクシール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 16-16 Un
- MASTER MAGNETICS カップキャディプラスシリーズ マグネットカップホルダー
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル