DESTACO 空気圧グリッパー Destaco 空気圧グリッパーは、アクチュエーター グリッパー ソリューションを提供し、ロボット工学およびオートメーション産業におけるピッキング、配置、保持およびリリースのアプリケーションに最適です。
Destaco 空気圧グリッパーは、アクチュエーター グリッパー ソリューションを提供し、ロボット工学およびオートメーション産業におけるピッキング、配置、保持およびリリースのアプリケーションに最適です。
空気圧グリッパーは、圧縮空気を使用して物体をつかみ、保持し、解放する装置です。これらは自動車、エレクトロニクス、パッケージング用途で広く採用されています。これらのグリッパーは増加します...続きを読む
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | OSMK-072 | ¥16,001 | ||
A | OSMK-012 | ¥14,134 | ||
A | OSMK-001 | ¥13,334 | ||
A | OSMK-011 | ¥14,134 | ||
A | OSMK-003 | ¥13,334 | ||
A | OSMK-074 | ¥16,001 | ||
A | OSMK-013 | ¥14,134 | ||
A | OSMK-073 | ¥27,431 | ||
A | OSMK-024 | ¥16,001 | ||
A | OSMK-002 | ¥13,334 | ||
A | OSMK-118 | ¥62,205 | ||
A | OSMK-008 | ¥13,334 | ||
A | OSMK-097 | ¥22,408 | ||
A | OSMK-010 | ¥22,408 | ||
A | OSMK-009 | ¥22,408 | ||
A | OSMK-014 | ¥17,333 | ||
A | OSMK-116 | ¥66,068 | ||
A | OSMK-117 | ¥38,265 | ||
A | OHSN-017 | ¥21,778 | ||
A | OHSP-017 | ¥24,269 | ||
A | OHSN-011 | ¥21,778 | ||
A | OISP-019 | ¥33,264 | ||
A | OISN-019 | ¥37,072 | ||
A | OHSP-011 | ¥24,269 | ||
A | OISP-011 | ¥33,264 |
RPL シリーズ 2 ジョー精密平行グリッパー
ダブルウェッジ平行グリッパー、0.5 インチストローク、2 ジョー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RP-15 | AH2HCG | ¥158,152 |
パラレルグリッパーワイドボディ、40-100 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RPW-500-2 | AH2HCJ | ¥296,983 |
特徴
- Destaco 空気圧パラレル グリッパーは、物体を掴んだり、配置したり、保持したり、解放したりするための 2 爪構成を備えています。
- 特許取得済みでプリロードされたデュアル V ローラー ベアリングが装備されているため、精度が高く、サイド プレイがゼロに維持されます。
- 一部のモデルは、部品プレス用途を容易にするために硬化鋼の底部と統合されています。
- 一部のモデルには、刺激の強い化学薬品や化合物、砂や破片を扱うための Buna-N シールが含まれています。 また、ガントリー システムで大型で幅広の部品を取り扱うための長いフィンガー グリップ設計も特徴です。
- これらのグリッパーには、特許取得済みのダブル ウェッジ デザインと頑丈な密閉内部が組み込まれており、衝撃の強い用途でも優れたグリップ力を発揮します。
- グリッパーの取り付け面とジョーの面との間に優れた平行度と精度を提供します。
- それらは、耐摩耗性と長寿命のために硬化およびメッキされたジョーを備えています。
- 非常に効率的な駆動機構により、重量に対して高いグリップ力を発揮します。
動作メカニズム
- 充填された空気がシリンダーに取り込まれると、ピストンロッドが制御されます。
- ピストンロッドは、グリップフィンガーに関連付けられています。 空気圧がピストンを上下に動かすと、フィンガが平行または角度を付けて開閉します。
よくある質問
適切な空気圧グリッパーを選択する方法は?
- 把持力: ユーザーは、操作を行うために必要な実効把持力を計算する必要があります。
- ワーク重量:ワーク重量に耐えうる把持力を確保してください。
- 空気圧: 把持力に直接影響し、グリッパーのサイズに影響します。
- ワークの構造: ワークの形状によって、2 つまたは 3 つのフィンガー グリッパーを使用するかどうかが決まります。
- 環境: クリーンな環境向けに設計されたグリッパーは、過酷な環境では機能しなくなる可能性があります。
角度グリッパーに対する平行グリッパーの利点は何ですか?
指が狭い領域にフィットするため、Destaco 平行グリッパーは機械内で部品を引き下げることができますが、角度グリッパーは工具を邪魔にならないようにするためにのみ使用されます。
グリップ力とは?
把持力とは、グリッパーフィンガーがワークピースに及ぼす力です。 この力は、空気圧、摩擦係数、および指とワークピース間の把持状態によって異なります。
詳細はこちら
- キャビネット
- 直流安定化電源
- 呼吸器の
- 自動車インテリア
- 温度コントロール
- 電気ホイスト
- ドックバンパー
- メガホン
- スナップボタン
- ブランクヘリカルインサート
- APPROVED VENDOR サプライストップエクステンダーティー
- BATTALION 階段の縁取り
- 3M 薄壁同軸シーリングキット
- LITTLE GIANT PUMPS GP-Mシリーズ手動グラインダーポンプ
- ALLEGRO SAFETY Yダクトコネクタ
- ARLINGTON INDUSTRIES コンセントボックス、電気安全
- DECTRON USA 鋼製取り付けバー
- ANVIL 六角ブッシング、黒
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT60 ブッシュドラムプーリー
- HUSQVARNA 超硬ホルダー