PARKER 空気圧フロー制御とニードルバルブ
空気圧流量制御およびニードルバルブは、流量制御用の空気圧システムで使用されます。これらは、正確に調整できる小さな先細の針状プランジャーを使用して設計されています。...続きを読む
ニードル・バルブ
パーカーニードルバルブは、液体とガスの流れを制御または調整するために使用されるだけでなく、計装および計量アプリケーションで確実に密閉するための厳密な遮断メカニズムを提供します。 これらのユニットには、プランジャーの位置を制御し、正確で正確な流体制御を可能にするように特別に設計されたハンドホイールまたは小さなハンドルが装備されています。 それらは、316〜100psiの範囲の圧力と6000°Fの最高温度に耐えるための450ステンレス鋼/真ちゅう/ PFA構造を備えています。R、N、およびKタイプのステムで利用可能なこれらの細い針状プランジャーの幅広い範囲から選択してくださいのヒント Raptor Supplies.
パーカーニードルバルブは、液体とガスの流れを制御または調整するために使用されるだけでなく、計装および計量アプリケーションで確実に密閉するための厳密な遮断メカニズムを提供します。 これらのユニットには、プランジャーの位置を制御し、正確で正確な流体制御を可能にするように特別に設計されたハンドホイールまたは小さなハンドルが装備されています。 それらは、316〜100psiの範囲の圧力と6000°Fの最高温度に耐えるための450ステンレス鋼/真ちゅう/ PFA構造を備えています。R、N、およびKタイプのステムで利用可能なこれらの細い針状プランジャーの幅広い範囲から選択してくださいのヒント Raptor Supplies.
形式 | モデル | 入口サイズ | 調整タイプ | ボディ材質 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | 最大入口圧力 | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNV102F-6 | ¥10,765 | |||||||||
B | N200B | ¥13,478 | |||||||||
C | NV106C-4-4 | ¥7,771 | |||||||||
C | NV106C-6-4 | ¥6,944 | |||||||||
D | NV107P-2 | ¥4,192 | |||||||||
D | NV107P-4 | ¥5,822 | |||||||||
E | NV108P-2 | ¥3,215 | |||||||||
E | NV108P-4 | ¥3,387 | |||||||||
F | NV109P-2 | ¥3,336 | |||||||||
F | NV109P-4 | ¥5,718 | |||||||||
G | NVH081FSN | ¥15,861 | 見積依頼 | ||||||||
H | NV105C-6 | ¥5,941 | |||||||||
I | N800S | ¥35,496 | 見積依頼 | ||||||||
J | NV311P-4-2 | ¥8,034 | 見積依頼 | ||||||||
J | NV311P-4-4 | ¥10,567 | 見積依頼 | ||||||||
K | NV312P-4-4 | ¥7,922 | 見積依頼 | ||||||||
J | NV311P-6-4 | ¥12,277 | 見積依頼 | ||||||||
K | NV312P-6-4 | ¥11,036 | 見積依頼 | ||||||||
K | NV312P-4-2 | ¥8,102 | 見積依頼 | ||||||||
L | 2A-V4LR-B | ¥36,241 | |||||||||
L | 2A-V4LN-B | ¥36,254 | |||||||||
C | NV106C-4-2 | ¥4,233 | |||||||||
H | NV105C-4 | ¥3,916 | |||||||||
M | 4F-V6LN-SS-GR | ¥42,825 | |||||||||
N | NVH081K | ¥12,469 |
計量バルブ、最大 5 gpm。 流量、最大 5,000 psi。 圧力、鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MV400S | CN2TLH | ¥20,034 |
ニードルバルブ、一体型ボンネット、6000 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4M4F-SN6AK-SS | BM6TWW | ¥60,319 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 油圧ホース
- 配管設備
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 熱可塑性溶接
- 機械加工せん断
- ゲートバルブとグローブバルブ
- ブースターポンプとシステム
- オイルバーナー部品
- アルミエキスパンドシート
- BATTALION カムラッチ
- NORTON ABRASIVES 空冷中密度バックアップパッド
- MEGAPRO フラットスロットビット、サイズ1インチ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80ダブルコンテインメントクロージャーフィッティング
- JESCRAFT JBシリーズコンクリートバギー
- WELLER スタンド
- TIMKEN 単列アンギュラ玉軸受
- GRAINGER アダプターブッシュ
- IFM 産業用温度トランスミッタ
- SECURITRON 出口デバイス