PARKER 空気圧制御バルブ
ミニチュア高速空気圧ロジックコントロールバルブ
パーカーのミニチュア高速空気圧ロジックコントロールバルブは、バルブの開閉をリモートで管理し、それによって流体の流れを制御するように設計されています。 それらは、シーケンサーを介して所定のタイミングまたはマシンサイクル操作を実行するように簡単にプログラムすることができます。 プッシュインフィッティングは、簡単な空気圧接続を提供します。 サブベースマウントエレメント、ステップモジュール、空気圧コンバナブルエレメント、ラインマウントエレメント、メモリリレー、ノーマルクローズ、ノーマルオープン、センサーリレー、アンプリレー、圧力スイッチのバリエーションで利用可能な、さまざまな小型空気圧制御バルブから選択します。
パーカーのミニチュア高速空気圧ロジックコントロールバルブは、バルブの開閉をリモートで管理し、それによって流体の流れを制御するように設計されています。 それらは、シーケンサーを介して所定のタイミングまたはマシンサイクル操作を実行するように簡単にプログラムすることができます。 プッシュインフィッティングは、簡単な空気圧接続を提供します。 サブベースマウントエレメント、ステップモジュール、空気圧コンバナブルエレメント、ラインマウントエレメント、メモリリレー、ノーマルクローズ、ノーマルオープン、センサーリレー、アンプリレー、圧力スイッチのバリエーションで利用可能な、さまざまな小型空気圧制御バルブから選択します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PSMA10 | ¥43,649 | 見積依頼 |
A | プレア12 | ¥82,232 | 見積依頼 |
A | PRFA12 | ¥72,018 | 見積依頼 |
A | PZML199 | ¥3,304 | 見積依頼 |
A | PLNB12 | ¥39,786 | 見積依頼 |
A | PRTD10 | ¥59,449 | 見積依頼 |
A | PRTA12 | ¥74,762 | 見積依頼 |
A | PLLB12 | ¥33,088 | 見積依頼 |
A | PLKA11 | ¥15,966 | 見積依頼 |
A | PLEB12 | ¥16,779 | 見積依頼 |
A | PLKC10 | ¥13,481 | 見積依頼 |
A | PRFA10 | ¥43,564 | 見積依頼 |
A | プレア10 | ¥44,723 | 見積依頼 |
A | PLJC10 | ¥23,691 | 見積依頼 |
A | PRDA10 | ¥60,475 | 見積依頼 |
A | PLND10 | ¥21,634 | 見積依頼 |
A | PLNC10 | ¥21,287 | 見積依頼 |
A | PLMA12 | ¥73,219 | 見積依頼 |
A | PRTF10 | ¥56,283 | 見積依頼 |
A | PRTE10 | ¥54,566 | 見積依頼 |
A | PRTC10 | ¥56,803 | 見積依頼 |
A | PRTA10 | ¥54,009 | 見積依頼 |
A | PLMA10 | ¥40,902 | 見積依頼 |
A | PLLC10 | ¥20,301 | 見積依頼 |
A | PLLA11 | ¥20,427 | 見積依頼 |
安全排気バルブ、3/4インチポートサイズ
パーカーP33シリーズのバルブは、要求の厳しいアプリケーションで障害が発生した場合に、圧縮空気をすばやく排出するために使用されます。 これらのユニットには、調整可能なソフトスタートと高流量排気があり、必要に応じて機器をすばやくシャットダウンします。また、ソレノイドの動作、センサーの電源、および障害状態のステータスをすばやく視覚的に参照するためのLEDインジケーターもあります。 誤動作検出用のソリッドステート圧力センサーを備え、漏れ防止性能と長寿命のためのNBRシール設計を備えています。 これらのユニットはさらに、安全な回路を提供するためにM12コネクタと統合された電気インターフェースを備えており、7.03インチと10.31インチの高さで利用できます。
パーカーP33シリーズのバルブは、要求の厳しいアプリケーションで障害が発生した場合に、圧縮空気をすばやく排出するために使用されます。 これらのユニットには、調整可能なソフトスタートと高流量排気があり、必要に応じて機器をすばやくシャットダウンします。また、ソレノイドの動作、センサーの電源、および障害状態のステータスをすばやく視覚的に参照するためのLEDインジケーターもあります。 誤動作検出用のソリッドステート圧力センサーを備え、漏れ防止性能と長寿命のためのNBRシール設計を備えています。 これらのユニットはさらに、安全な回路を提供するためにM12コネクタと統合された電気インターフェースを備えており、7.03インチと10.31インチの高さで利用できます。
形式 | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | P33DB96DCEN | ¥310,471 | 見積依頼 | |
A | P33DB96ACEN | ¥310,471 | 見積依頼 | |
B | P33DB96CCEG | ¥315,081 | 見積依頼 | |
A | P33DB96AAEN | ¥310,471 | 見積依頼 | |
B | P33DB96ABEG | ¥315,081 | 見積依頼 | |
A | P33DB96CCEN | ¥310,471 | 見積依頼 | |
B | P33DB96ACEG | ¥315,081 | 見積依頼 | |
B | P33DB96DCEG | ¥315,081 | 見積依頼 | |
B | P33DB96DBEG | ¥315,081 | 見積依頼 | |
A | P33DB96DBEN | ¥310,471 | 見積依頼 | |
A | P33DB96ABEN | ¥310,471 | 見積依頼 | |
B | P33DB96AAEG | ¥315,081 | 見積依頼 | |
C | P33TB96ABE | ¥382,707 | 見積依頼 | |
D | P33TB96DCEG | ¥387,317 | 見積依頼 | |
C | P33TB96DCEN | ¥382,707 | 見積依頼 | |
C | P33TB96ACEN | ¥382,707 | 見積依頼 | |
C | P33TB96AAEN | ¥382,707 | 見積依頼 | |
D | P33TB96AAEG | ¥387,317 | 見積依頼 | |
C | P33TB96CCEN | ¥382,707 | 見積依頼 | |
D | P33TB96ACEG | ¥387,317 | 見積依頼 | |
D | P33TB96CCEG | ¥387,317 | 見積依頼 | |
D | P33TB96ABEG | ¥387,317 | 見積依頼 |
3250シリーズフローコントロールバルブ
Parker 3250 シリーズの流量制御バルブは、一方向の空気の流れを正確に計測しながら、反対方向の自由な流れを可能にするように設計されています。 これらのバルブは、しっかりとした頑丈なロックナットを備えた微調整ネジを備えており、より大きな直径のシリンダーや低圧油圧サービスの正確な流量設定が可能です。 漏れのない動作を実現するためにブナ N / ウレタン素材でシールされており、真鍮 / 鋳造アルミニウム本体を備えており、耐食性と最大 180 度 F の温度耐性を備えています。これらの流量制御バルブは、1/4、3/8,1、2/3、4/1、1 および 1-2/XNUMX インチのポート サイズからお選びいただけます。
Parker 3250 シリーズの流量制御バルブは、一方向の空気の流れを正確に計測しながら、反対方向の自由な流れを可能にするように設計されています。 これらのバルブは、しっかりとした頑丈なロックナットを備えた微調整ネジを備えており、より大きな直径のシリンダーや低圧油圧サービスの正確な流量設定が可能です。 漏れのない動作を実現するためにブナ N / ウレタン素材でシールされており、真鍮 / 鋳造アルミニウム本体を備えており、耐食性と最大 180 度 F の温度耐性を備えています。これらの流量制御バルブは、1/4、3/8,1、2/3、4/1、1 および 1-2/XNUMX インチのポート サイズからお選びいただけます。
337シリーズフローコントロールバルブ、0〜250動作圧力
パーカー337シリーズの流量制御バルブは、一方向の空気の流れを調整し、逆方向の自由な流れを可能にして生産性を最大化します。 これらのバルブは、細いテーパーニードルプランジャーを備えているため、(流量が少ない場合でも)高精度のフロー制御が可能であり、フロー制御設定を視覚的に示すための数値マイクロメーター位置マーキング付きの調整ノブがあります。 これらはさらに、設定を維持するために締めることができるセットネジと統合されており、1 / 8、1 / 4、3 / 8、1 / 2、および3/4インチのポートサイズで利用できます。
パーカー337シリーズの流量制御バルブは、一方向の空気の流れを調整し、逆方向の自由な流れを可能にして生産性を最大化します。 これらのバルブは、細いテーパーニードルプランジャーを備えているため、(流量が少ない場合でも)高精度のフロー制御が可能であり、フロー制御設定を視覚的に示すための数値マイクロメーター位置マーキング付きの調整ノブがあります。 これらはさらに、設定を維持するために締めることができるセットネジと統合されており、1 / 8、1 / 4、3 / 8、1 / 2、および3/4インチのポートサイズで利用できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 003371001 | ¥15,021 | 見積依頼 |
A | 003371004 | ¥35,839 | 見積依頼 |
A | 003371000 | ¥11,842 | 見積依頼 |
A | 00337G1001 | ¥15,021 | 見積依頼 |
A | 003371003 | ¥26,785 | 見積依頼 |
A | 003371002 | ¥19,828 | 見積依頼 |
A | 00337G1000 | ¥11,930 | 見積依頼 |
プランジャー空気圧手動制御弁
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PXBB3911 | BT7エミュ | ¥17,928 |
インラインバルブ、シングルソレノイド/リモートパイロット、4方、2ポジション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PVLB111618 | BT7PCX | ¥29,304 |
スタッカブルバルブ、シングルソレノイド、4方、2ポジション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PVLB121618 | BT7PDH | ¥28,145 |
規格と承認
- ISO 9001:2015
よくある質問
Parker スタッカブルおよびスタンドアロン インライン バルブとは何ですか?
パーカーのスタッカブルおよびスタンドアロン インライン バルブは、プッシュイン式またはネジ式接続の軽量プラスチック構造を特長としています。 パーカーの独立型シリーズのバルブは、隔離されたシリンダーを制御するために使用されます。 コンパクトで、アクチュエータに近い機械に簡単に取り付けることができます。 Parker スタッカブル シリーズ バルブは、互いに積み重ねて、単一供給またはデュアル ヘッド/テール セットの供給に接続できます。
Parker 3250 シリーズ流量制御弁は何からできていますか?
Parker 3250 シリーズの流量制御弁は、真ちゅう / 鋳造アルミニウム製の本体にステンレス鋼のニードルとブナ N / ウレタン シール材を使用しており、漏れのない操作、耐腐食性、および華氏 82 / 180 度までの温度耐性を備えています。
パーカー安全排気弁の動作条件は?
パーカー P33 シリーズの安全排気バルブは、2 ~ 10 バールの動作圧力と 4 ~ 50 ℃ の動作温度を備えています。
詳細はこちら
- 工具保管および移送タンク
- ガス溶接装置
- 聴覚保護
- 乾式壁および左官ツール
- ハスプとヒンジをラッチします
- らせんねじ挿入ツール
- 灰皿・タバコ入れ・灰皿砂
- メガホン
- 液体貯蔵タンク
- 圧縮および密度ゲージアクセサリ
- DAYTON 空気作動式ダブルダイアフラムポンプ
- AMERICAN TORCH TIP スカーフィングのヒント
- ARLINGTON ワイヤーホルダー、磁器
- BUSSMANN CILシリーズ英国およびIECヒューズ
- PETERSEN PRODUCTS シリンダー挿入キットを起動します
- UNISTRUT スロット付き継手
- DORMONT 16125ブルーホースシリーズガスコネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- GPI 燃料ノズルスイベル
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト