ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS プラグバルブ さまざまな配管システムの水流を制御するために使用されるUL認定の接地プラグバルブ。 2方向バルブ設計が特徴で、さまざまな接続タイプとサイズがあります
さまざまな配管システムの水流を制御するために使用されるUL認定の接地プラグバルブ。 2方向バルブ設計が特徴で、さまざまな接続タイプとサイズがあります
真ちゅう製アースプラグバルブ
Anderson Metals の接地プラグ バルブは、冷凍、航空宇宙、食品および飲料、化学処理、給水用途における流体流量の調整に適しています。 これらのプラグバルブは、操作の容易さと漏れ防止シールを確保しながら、流体に対する反応に抵抗するレバー操作ハンドルを備えた真鍮構造を特徴としています。 最大 30 psi の圧力に耐えることができる幅広い真鍮プラグ バルブからお選びください。フレア、コンプレッション、FNPT x FNPT、および MNPT x FNPT 接続オプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
Anderson Metals の接地プラグ バルブは、冷凍、航空宇宙、食品および飲料、化学処理、給水用途における流体流量の調整に適しています。 これらのプラグバルブは、操作の容易さと漏れ防止シールを確保しながら、流体に対する反応に抵抗するレバー操作ハンドルを備えた真鍮構造を特徴としています。 最大 30 psi の圧力に耐えることができる幅広い真鍮プラグ バルブからお選びください。フレア、コンプレッション、FNPT x FNPT、および MNPT x FNPT 接続オプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 販売
- 自動車整備士
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 油圧ろ過
- ターニングツール
- メンテナンスセット
- パーツウォッシャーアクセサリー
- スタッキングコンテナ
- ストラットチャネル
- ラグナットレンチ
- A.R. NORTH AMERICA クイックコネクトスプレーノズル
- APPROVED VENDOR 非OEM蛇口修理部品
- GENERAL ELECTRIC シャントトリップ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps20ドア
- RENEWABLE LUBRICANTS ホイストオイル
- COOPER B-LINE B312シリーズ保持ストラップ
- EATON モールドケースサーキットブレーカエンクロージャ
- Cementex USA Hi Viz ウーブン ベスト、8 Cal.
- SMC VALVES 圧力計
- JUNO LIGHTING GROUP アダプタ