DESTACO プライヤークランプ スクイーズ アクション クランプとも呼ばれます。 閉じると自動的にロックされ、素早く柔軟なクランプに使用されます。 片手で操作できる Destaco トリガーリリース機構が特徴で、炭素鋼と鍛造合金鋼素材で利用可能です。
スクイーズ アクション クランプとも呼ばれます。 閉じると自動的にロックされ、素早く柔軟なクランプに使用されます。 片手で操作できる Destaco トリガーリリース機構が特徴で、炭素鋼と鍛造合金鋼素材で利用可能です。
345シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
Destaco 345 シリーズ スクイーズアクション プライヤー クランプは、全長 10.86 インチ (27.584 cm) の炭素鋼本体を備えており、固定具にボルト締めまたは溶接されています。 これらの Destaco トグル クランプには、M10 スイベル フット スピンドルが付属しています。
Destaco 345 シリーズ スクイーズアクション プライヤー クランプは、全長 10.86 インチ (27.584 cm) の炭素鋼本体を備えており、固定具にボルト締めまたは溶接されています。 これらの Destaco トグル クランプには、M10 スイベル フット スピンドルが付属しています。
325シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
Destaco 325 シリーズ スクイーズ アクション プライヤー クランプには、一方または両方のハンドルが中央位置に押し付けられたときにスクイーズ アクションを提供する自動ロック システムが付属しています。 これらのクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大 800 ポンド (362.87 kg) の荷重に耐えることができます。
Destaco 325 シリーズ スクイーズ アクション プライヤー クランプには、一方または両方のハンドルが中央位置に押し付けられたときにスクイーズ アクションを提供する自動ロック システムが付属しています。 これらのクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大 800 ポンド (362.87 kg) の荷重に耐えることができます。
460/480シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
Destaco 460 & 480 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、ファスナーや恒久的に取り付けられたクランプが不要なワーク保持用途向けに設計されたポータブル マシン クランプです。 これらのクランプは、ジョーを開閉する人間工学に基づいたハンドルと、ワークに合わせてクランプ高さを調整するねじ付きワーク保持スピンドルを備えています。 双方向トリガーリリースが付属しており、クランプをより速く簡単に開くことができます。 ベースの前面または上部を容器やカバーに溶接して取り付けるのに適しています。 これらのクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大 1200 ポンドの荷重に耐えることができます。最も過酷な環境向けに設計されており、回転金型のパーティング ラインのクランプに適しています。 これらのプルアクションラッチクランプには、最大限の安全性を確保するために耐腐食性のステンレス鋼リベットと成形グリップが付属しています。 Destaco 460、480 シリーズのスクイズ アクション プライヤー クランプには、振動の減衰と安定性を確保するために M10 スイベル フット スピンドルが付属しています。 これらのクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。
Destaco 460 & 480 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、ファスナーや恒久的に取り付けられたクランプが不要なワーク保持用途向けに設計されたポータブル マシン クランプです。 これらのクランプは、ジョーを開閉する人間工学に基づいたハンドルと、ワークに合わせてクランプ高さを調整するねじ付きワーク保持スピンドルを備えています。 双方向トリガーリリースが付属しており、クランプをより速く簡単に開くことができます。 ベースの前面または上部を容器やカバーに溶接して取り付けるのに適しています。 これらのクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大 1200 ポンドの荷重に耐えることができます。最も過酷な環境向けに設計されており、回転金型のパーティング ラインのクランプに適しています。 これらのプルアクションラッチクランプには、最大限の安全性を確保するために耐腐食性のステンレス鋼リベットと成形グリップが付属しています。 Destaco 460、480 シリーズのスクイズ アクション プライヤー クランプには、振動の減衰と安定性を確保するために M10 スイベル フット スピンドルが付属しています。 これらのクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。
424、441シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
Destaco 424 & 441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、プライヤー クランプまたはポータブル クランプとも呼ばれ、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するために設計されています。 スクイーズアクションプライヤークランプは、高作業負荷環境での迅速かつ柔軟なクランプを提供するのに最適です。 これらの中荷重のスクイーズ アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために鍛造合金鋼構造を備えています。 これらのクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。 Destaco 424 & 441 シリーズのスクイズ アクション プライヤー クランプには、片手で簡単に操作できる双方向トリガー リリース機構が付いています。 これらのクランプ ユニットはさらに、最大限のクランプを実現するために六角頭スピンドルと統合されており、最大 275 ポンドの荷重に耐えることができます。Destaco 424 & 441 シリーズのスクイーズ アクション プライヤー クランプには、両方のクランプ ハンドルが中央位置に対してしっかりと握られたときに作動する自動ロック機構が付いています。
Destaco 424 & 441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、プライヤー クランプまたはポータブル クランプとも呼ばれ、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するために設計されています。 スクイーズアクションプライヤークランプは、高作業負荷環境での迅速かつ柔軟なクランプを提供するのに最適です。 これらの中荷重のスクイーズ アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために鍛造合金鋼構造を備えています。 これらのクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。 Destaco 424 & 441 シリーズのスクイズ アクション プライヤー クランプには、片手で簡単に操作できる双方向トリガー リリース機構が付いています。 これらのクランプ ユニットはさらに、最大限のクランプを実現するために六角頭スピンドルと統合されており、最大 275 ポンドの荷重に耐えることができます。Destaco 424 & 441 シリーズのスクイーズ アクション プライヤー クランプには、両方のクランプ ハンドルが中央位置に対してしっかりと握られたときに作動する自動ロック機構が付いています。
425、435シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
スクイーズアクションプライヤークランプ、ネオプレンスピンドル、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
431 | AJ8BDL | ¥11,448 |
規格と承認
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
よくある質問
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
Destaco クランプの再構築に最適なグリースはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーを提供しています。
自分の用途に適した 460/480 シリーズ プライヤー クランプを選択するにはどうすればよいですか?
考慮すべき主な要素には、クランプ能力、スロートの深さ、材質と構造、クランプ力、使いやすさ、ジョーの構成と調整機能が含まれます。
345 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプのクランプ能力はどれくらいですか?
スクイズアクションプライヤークランプのクランプ能力は800ポンドです。
425、435 シリーズのプライヤークランプの使いやすさを向上させる機能は何ですか?
これらのスクイーズアクションプライヤークランプは双方向トリガーリリース機構を備えており、片手で簡単に操作できるため、さまざまな用途で効率と利便性が向上します。
詳細はこちら
- パワーソーとアクセサリー
- 石造建築
- オフィスおよび医療カート
- パイプねじ切り装置
- 溶接棒とワイヤー
- PVCパイプ継手
- ストロボスコープ
- 折りたたみ可能な流出封じ込めバームとプール
- ドアレバーロックセット
- 屋根修理製品とツール
- BRADY 反射マーキングテープ、ロール
- MERIT 4" 表面調整ディスク、酸化アルミニウム
- BATTALION フック式ドアホルダー
- ANVIL Cクランプ
- COOPER B-LINE B191-18シリーズブラケット
- HOFFMAN ワイヤーウェイ亜鉛メッキ90度スイープエルボーに配置
- MARTIN SPROCKET 815シリーズ ストックボアタイプコンベヤスプロケット、割り鋼
- REGAL 延長パイプタップ HSS ブライト
- INSIZE デジタル測定顕微鏡
- GEARWRENCH 汎用ソケットセット