パッケージターミナルエアコンPTAC | Raptor Supplies 日本

パッケージターミナルエアコンPTAC

フィルタ

FRIEDRICH -

PTACエアコン

フリードリヒPTACエアコンは、空調された新鮮な空気を部屋に持ち込むことで建築基準法の規制を満たすように設計されており、それによって全体的な建設コストを削減します。 これらのエアコンのモジュラー設計により、主要コンポーネントに簡単にアクセスできます。 それらは、静かな動作のための11700つの恒久的に潤滑されたファンモーターと、強力で高速かつ均一な空気分配のための接線ブロワーホイールを備えています。 より快適にするために、これらのエアコンには、ユーザーの要件に応じて、暖房(17000〜7200 BTUh)および冷房(14500〜3 BTUh)用のサーモスタット設定が装備されています。 これらのエアコンの広い範囲は、XNUMXつのファン速度で利用可能です Raptor Supplies.

形式モデルBtuH冷却BtuH加熱NEMAプラグ構成電源コードの長さ電源電圧価格
APDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft。20A265¥276,732
APDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft。20A230/208¥235,781
APDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft。30A230/208¥259,239
APDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft。20A265¥253,663
APDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft。20A230 / 208 VAC¥228,722
APDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft。20A265¥240,915
APDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft。20A230/208¥231,085