電動ダンパー
ダンパー電動
Dayton の頑丈な電動ダンパーは、給気または排気用途における換気、空調、暖房を制御することで室温を調整するように設計されています。 これらのダンパーには、空気、湿気、光に対する耐性を備えたステンレス鋼の枠シールが装備されています。 平行なブレード動作で 90 度のブレード開口部を提供するセンターピボットルーバーと、内装/外装表面への同一面への取り付けを容易にするフランジ付きフレームを提供します。 これらの電動ボリューム コントロール ダンパーは、耐久性と完全に密閉された動作を実現する溶接コーナー構造と、水平および垂直の両方の位置に設置できる事前に開けられた取り付け穴を備えています。 Dayton 電動ダンパーは、押出アルミニウムと亜鉛メッキ鋼のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton の頑丈な電動ダンパーは、給気または排気用途における換気、空調、暖房を制御することで室温を調整するように設計されています。 これらのダンパーには、空気、湿気、光に対する耐性を備えたステンレス鋼の枠シールが装備されています。 平行なブレード動作で 90 度のブレード開口部を提供するセンターピボットルーバーと、内装/外装表面への同一面への取り付けを容易にするフランジ付きフレームを提供します。 これらの電動ボリューム コントロール ダンパーは、耐久性と完全に密閉された動作を実現する溶接コーナー構造と、水平および垂直の両方の位置に設置できる事前に開けられた取り付け穴を備えています。 Dayton 電動ダンパーは、押出アルミニウムと亜鉛メッキ鋼のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
電動ダンパー、12インチ
Dayton 電動ダンパーは、閉鎖空間内の空気と光の流れを調整し、過酷な気象条件下での粒子の侵入を防ぎます。 これらは、空気、光、湿気などのさまざまな要因を制御するために、ステンレス鋼の枠シールと工場で取り付けられたモーターとエンドスイッチを備えた溶接コーナー構造を備えています。 これらのダンパーは押し出しアルミニウムで作られており、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、排気ファンとの使用に最適です。 完全に 90 度開くことができるセンターピボットルーバーを備えており、内装または外装表面に同一面に取り付けるためのフランジ付きフレームを備えています。
Dayton 電動ダンパーは、閉鎖空間内の空気と光の流れを調整し、過酷な気象条件下での粒子の侵入を防ぎます。 これらは、空気、光、湿気などのさまざまな要因を制御するために、ステンレス鋼の枠シールと工場で取り付けられたモーターとエンドスイッチを備えた溶接コーナー構造を備えています。 これらのダンパーは押し出しアルミニウムで作られており、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、排気ファンとの使用に最適です。 完全に 90 度開くことができるセンターピボットルーバーを備えており、内装または外装表面に同一面に取り付けるためのフランジ付きフレームを備えています。
ハットチャンネル電動ダンパー
Dayton 電動ダンパーには、光、空気、湿気を遮断するステンレス鋼の枠シールが装備されています。 これらの電動ダンパーは、溶接コーナー構造を採用しており、長期にわたる密閉された動作を実現します。 フランジ付きフレームを備えた完全な 90 度の開口部を実現するセンターピボットルーバーが付属しており、外装または内装表面へのスムーズな同一面への取り付けを支援します。 これらの電動ダンパーは、自由面積 0.372、1.05、2.126、3.172、5.107 平方フィートのバリエーションからお選びいただけます。
Dayton 電動ダンパーには、光、空気、湿気を遮断するステンレス鋼の枠シールが装備されています。 これらの電動ダンパーは、溶接コーナー構造を採用しており、長期にわたる密閉された動作を実現します。 フランジ付きフレームを備えた完全な 90 度の開口部を実現するセンターピボットルーバーが付属しており、外装または内装表面へのスムーズな同一面への取り付けを支援します。 これらの電動ダンパーは、自由面積 0.372、1.05、2.126、3.172、5.107 平方フィートのバリエーションからお選びいただけます。
ダンパー電動24インチアルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3C315 | AC8LKR | ¥97,815 |
電動ダンパー
デイトン 電動ダンパーは、押出アルミニウム構造と亜鉛メッキ鋼製フレームとブレードを備えた頑丈なダンパーです。 これらのダンパーには、光、空気、湿気を軽減するステンレス鋼の枠シールが装備されています。 これらは、完全に 90 度開口するための中心回転ルーバーと、外部/内部フレームに同一面に取り付けるためのフランジ付きフレームを備えています。 これらの電動ダンパーには、水平または垂直の取り付けオプションと、簡単に取り付けられるように事前に穴が開けられた取り付け穴が付いています。 4C、3C、および 3HH シリーズ ダンパー用の溶接コーナー構造と、エンド スイッチ付きの工場で取り付けられたモーターが特徴です。 フランジ幅 1.5 インチと 1/2 インチの幅広い電動ダンパーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- 掘削アクセサリー
- ネジ
- ドアハードウェア
- 安全保管
- レコードアーカイブストレージ
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- 後方傾斜ブロワー
- DCファン
- ガラス繊維格子台座
- NB シャフト鋼0.250インチ
- EDWARDS SIGNALING 危険な場所のLED
- BATTERY DOCTOR トレーラープラグカバー
- COOPER B-LINE B812シリーズブラケット
- AIRMASTER FAN AIFシリーズディフューザーベント
- CALBRITE ステンレス鋼の背中合わせのストラット
- LINN GEAR テーパーロックシリーズカップリング
- MEMPHIS GLOVE 忍者珊瑚軍手
- BDG ニット耐切創手袋
- IDEAL キット